Beli dab di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAB Italy Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp10.999.900

    DAB Italy Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    DAB FEKA VX 750 M-A adalah pompa celup otomatis premium dari Italia yang dirancang untuk menangani air kotor, limbah cair, hingga genangan lumpur ringan. Dilengkapi dengan pelampung otomatis (MA = Manual-Automatic), pompa ini memberikan kenyamanan dalam pengoperasian, cocok untuk kebutuhan rumah tangga, industri ringan, dan proyek konstruksi.
    atribut:
    • Material impeller: Stainless Steel
    • Maximum Immersion Depth (m): ±7
    • Type: Submersible (Submersible Pump)
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  2. DAB Italy Submersible Clean Water Pump (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    DAB Italy Submersible Clean Water Pump (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    DAB NOVA 200 M-NA adalah pompa celup serbaguna dari Italia yang dirancang khusus untuk mengalirkan air kotor ringan, air hujan, atau genangan dari basement, sumur resapan, dan kolam. Cocok digunakan untuk aplikasi rumah tangga yang membutuhkan performa tinggi dalam ukuran yang ringkas. Tanpa Pelampung Otomatis (Non-Automatic / NA)
    atribut:
    • Body Material: Corrosion-resistant Thermoplastic
    • Frequency (Hz): 1 to 50
    • Max Lifting Capacity (m): ±6.5
    • Maximum Particle Size (mm) : 5
    • Outlet Connection (inch): 1 1/4 Threaded
    • Power (W): 200
    • Power Supply (V): 240
    • Type: Submersible (Submersible Pump)
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Water Flow Capacity (L/minute): ±100
    • Water type: Light Dirty Water, Rain Water, Puddles
  3. DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Pompa dengan daya hisap tinggi, dilengkapi dengan Thermal Protector dan menggunakan ceramic mechanical seal yang bisa membuat pompa tahan llebih lama.
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1 1/4 & 1
  4. DAB Italy Submersible Motor 4OL Single Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.099.900

    DAB Italy Submersible Motor 4OL Single Phase (Pompa Celup)
    atribut:
    • Cable LC (m): 1.7
    • Dimensions (inch): 4
  5. DAB Indonesia Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.199.900

  6. DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.699.900

    DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sentrifugal self priming, berdaya hisap tinggi bahkan pada saat ada gelembung udara dapat berfungsi dengan baik, dan dilengkapi dengan Thermal Protector.
    atribut:
    • Maximum Suction (m): 9
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1
  7. DAB Italy Submersible Motor 4OL 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp6.399.900

    DAB Italy Submersible Motor 4OL 3 Phase (Pompa Celup)
    atribut:
    • Cable LC (m): 1.7
    • Dimensions (inch): 4
  8. DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  9. DAB Italy Pump Submersible for Clean Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.499.900

    DAB Italy Pump Submersible for Clean Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup yang di design mudah digunakan untuk keperluan darurat, bisa di guanakan untuk sirkulasi atau menguras kolam.
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1-1/4
  10. DAB Italy Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DAB Italy Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Pompa sirkulasi/pendorong single impeller centrifugal di rancang untuk meningkatkan tekanan air di rumah anda yang dilengkapi dengan auto dan manual switch dan bisa tahan air panas 100 °C.
  11. DAB Italy Pump Submersible for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp8.599.900

    DAB Italy Pump Submersible for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan design yang sangat kokoh dengan material AISI SS 304 dn vortex impeller untuk digunakan di wastewater atau air kotor.
    atribut:
    • Motor Power P2 (HP): 0.75
    • Motor Power P2 (kW): 0.55
    • Total Head Max. (m): 7.4
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 2
    • Maximum Capacity (L/minute): 300
  12. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  13. DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp3.599.900

    DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
  14. DAB Italy Pump Submersible Borehole S4 Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp8.399.900

    DAB Italy Pump Submersible Borehole S4 Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    - APPLICATIONS4 are multi-impeller borehole pumps with a water-flled or oil-flled DAB motor capable of providing a wide range of hydraulic performances, designed for water boosting, drawing water from subsoil, gardening and irrigation in civil and commercial applications and for the movement of water in agriculture.- CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMPTechnopolymer impellers housed in the stage box with stainless steel adjustment rings. Pump liner, shaft, coupling with motor, integrated suction flter and stainless steel cable cover. Suction and delivery supports in micro-cast AISI 304 stainless steel. Removable built-in non-return valve in technopolymer or with stainless steel plate (depending on model). Technopolymer impellers designed to ensure high levels of effciency in accordance with Directive 2009/125/EC (Eco design - ErP) with MEI index ≥ 0.4 for the whole range. They have the ACS certifcate, WRAS and DM174 certifcate are pending approval.- CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTORPump body can be coupled to 4GG and 4OL motors (4TW or 4GX on request). 4GG is a two-pole asynchronous motor with the parts in contact with water made of AISI 304 stainless steel. The thrust block and bushes are cooled and lubricated with a mixture of water and glycol. Rotor mounted on a Kingsbury type self-centering thrust block capable of withstanding high axial loads. The stator is immersed in thermosetting insulating resin with high heat dissipation capacity and encapsulated in an airtight AISI 304 stainless steel casing.4OL is a two-pole asynchronous motor with the parts in contact with water made of AISI 304L stainless steel. Cooling and lubrication of ball bearings is ensured by a special liquid approved for contact with food. The rewindable stator is housed in an AISI 304L stainless steel casing fxed with steel pins to the upper support of the motor. Equipped with a carbon-ceramic mechanical seal.For both motors:Removable cable connector, ACS, WRAS and KTW certifed cable, motor suitable for use with inverters (30 Hz - 50 Hz). In the 50 Hz single-phase version, the capacitor and manually resettable overload protection are in the electrical control panel (to be ordered separately). In the three-phase version, the protection must be guaranteed by the user
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1.25
  15. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  16. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  17. DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp4.299.900

    DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pompa single impeller centrifugal dapat digunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian.
  18. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  19. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  20. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
Daftar Harga dab Terbaru October 2026
DAB Italy Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Rp10.999.900
DAB Italy Submersible Clean Water Pump (Pompa Celup)Rp3.199.900
DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp4.199.900
DAB Italy Submersible Motor 4OL Single Phase (Pompa Celup)Rp5.099.900
DAB Indonesia Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp4.199.900
DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.699.900
DAB Italy Submersible Motor 4OL 3 Phase (Pompa Celup)Rp6.399.900
DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp1.799.900
DAB Italy Pump Submersible for Clean Water (Pompa Celup)Rp2.499.900
DAB Italy Pump Booster (Pompa Dorong)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)