Kategori Product

Beli Produk Perkakas Potong

Rekomendasi Produk Terkait Mata Bor

  1. mata bor nachi NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
    Selengkapnya >
  2. mata bor beton 10mm Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Mata Bor

Rekomendasi Produk Terkait Tap, Die

  1. wearpack bengkel TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    - Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.
    Selengkapnya >
  2. mata senai SATA HSS Coarse Thread Die (Mata Senai)
    Deskripsi:
    50903 High Speed ​​Steel Coarse Circular Die M3x0.5MM Product Description ●Material: HSS 6542 ●Application: Generally used for through-hole machining in carbon steel, alloy steel, and cast iron ●Warning: Beware of breakage risk, please wear protective glasses. Chips may fly during use, please pay attention to safety to avoid injury. Do not touch the blade with your hands.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Tap, Die

Rekomendasi Produk Terkait Pahat Frais

Halaman Terkait Pahat Frais

Rekomendasi Produk Terkait Pahat Sisipan/Insert Bubut

  1. pahat bubut insert MST CN Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD: Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan. Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama. Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Sudut negatif berarti 2 sisi insert bisa dipakai (bolak-balik).Kode C pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) sudut 80 derajat.Kode N ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) negative 0 derajat & bisa dipakai bolak-balik.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode G ke empat artinya bentuk pemasangan insert lubang sekrup silinder (kepala sekrup di atas permukaan insert).Ukuran yg tersedia:MST-SW-1025-CNMG120404-BM: chip breaker BM menghasilkan permukaan hasil bubutan yg Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk: • Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang. • Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat. • Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi. • Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual. • Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Pahat Sisipan/Insert Bubut

Rekomendasi Produk Terkait Gergaji Lubang, Bor Inti

  1. mata bor hole saw besi MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
    Selengkapnya >
  2. hole saw stainless steel Ideal Hole Cutter Kit Metal-Cutting (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    These metal-cutting hole cutter kits include a selection of hole cutters used on metal workpieces for tasks such as cutting knockouts in electrical panels. Hole cutters have a hollow center and a number of cutting teeth similar to those found on a circular saw blade. They cut holes by removing a section of material while leaving the core whole. This speeds drilling and allows larger holes to be made using a handheld power drill than is possible using a standard drill bit.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Gergaji Lubang, Bor Inti

Rekomendasi Produk Terkait Pahat Potong

  1. harga mesin lipat kertas XANDER Gergaji Lipat
    Deskripsi:
    XANDER sebuah merek kelas menengah yang memiliki kualitas yang tinggidibandingkan dengan harganya yang terjangkau. Produk-produk XANDER merupakanproduk-produk pilihan yang telah teruji kualitasnya dan hadir dengan jenis &tipe produk yang beragam.
    Selengkapnya >
  2. mesin lipat kertas XANDER Gergaji Lipat
    Deskripsi:
    XANDER sebuah merek kelas menengah yang memiliki kualitas yang tinggidibandingkan dengan harganya yang terjangkau. Produk-produk XANDER merupakanproduk-produk pilihan yang telah teruji kualitasnya dan hadir dengan jenis &tipe produk yang beragam.
    Selengkapnya >
  3. bahco hand saw profcut 581505 400 BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw (Gergaji Lipat)
    Deskripsi:
    -The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Pahat Potong

Rekomendasi Produk Terkait Cekam, Rahang, Ragum

Halaman Terkait Cekam, Rahang, Ragum

Rekomendasi Produk Terkait Gergaji Pita, Mata Gergaji

  1. mata gergaji besi TEKIRO Hacksaw Blade (Mata Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Gergaji Pita, Mata Gergaji