Kategori Product
Beli Produk Alat Ukur
Rekomendasi Produk Terkait Jangka Sorong, Sigmat
- alat pengukur tekanan gasSelengkapnya >Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- spesifikasi pressure gaugeSelengkapnya >Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
- sigmat digital tekiroSelengkapnya >Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
Halaman Terkait Jangka Sorong, Sigmat
Rekomendasi Produk Terkait Perkakas Magnet
- magnet bulat kecilSelengkapnya >Deskripsi:Magnet neodymium merupakan magnet dengan daya tarik yang sangat kuat dan biasa digunakan pada ranah industri. Magnet yang dikenal sebagai NdFeB, NIB atau Magnet neo ini terbuat dari campuran logam neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi. Magnet ini hadir dalam bentuk bulat dengan ukuran 8x1 mm
Halaman Terkait Perkakas Magnet
Rekomendasi Produk Terkait Penggaris, Siku Ukur, Meteran
- meteran 5 meterSelengkapnya >Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- meteran tajimaSelengkapnya >Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- penggaris siku besiSelengkapnya >Deskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
Halaman Terkait Penggaris, Siku Ukur, Meteran
Rekomendasi Produk Terkait Mikrometer
- dial bore gaugeSelengkapnya >Deskripsi:Bore Gauge Insize analog memberikan pengukuran diameter dalam lubang dengan presisi tinggi dan tampilan dial yang jelas. Cocok untuk memeriksa silinder, bushing, dan komponen mesin lainnya.
- mitutoyo inside micrometerSelengkapnya >Deskripsi:The Mitutoyo mechanical Holtest internal micrometer features three hardened-steel anvils evenly spaced at 120° for true alignment of the axis bore for accurate, easily repeatable measurements. Contact points are coated with Titanium Nitride (TiN)* for added durability and precision. The holtest’s ratchet stop mechanism provides a constant measuring force on the hardened-steel spindle to ensure accurate, even measurements.
Halaman Terkait Mikrometer
Rekomendasi Produk Terkait Waterpas
- alat ukur waterpasSelengkapnya >Deskripsi:The Leica NA300 Series of automatic (optical) levels has been developed for professionals who are looking for the highest quality results day by day. With the many obstructions and uneven surfaces on construction and building sites, the levels NA300 levels rise to the occasions and ensure the straightest and safest construction possible,The NA300 Series is your reliable partner for accurate measurements and high quality results:- Distinctive design and proven technology, inside and out.- Leica Geosystems understands construction and provide levels for all needs.- Protected shape for increased ergonomic handling while ensuring the highest quality results.- Simple handling for quick and accurate measurements.
- laser alignment toolSelengkapnya >Deskripsi:Line and Point Laser Fitur- Mudah digunakan: hanya dengan sekali tekan, semua garis laser akan langsung terlihat- Garis panorama untuk pemasangan papan gypsum: garis laser terlihat dari atap sampai belakang dinding- Terdapat stable magnetic fixing yang dapat dipasang pada drywall ground-rails- Dapat diputar 360° melalui plumbing point yang fleksibel untuk penyelarasan yang cepat dan mudah.- Plumbing point selalu berada di tepi rail.- Fungsi switchable pulse digunakan untuk receiver opsional RED LRD0 ketika berada di tempat yang jarak pandangnya rendah Dapat Digunakan untuk- Horizontal levelling- Inclination manual- Vertical levelling- Penyejajaran 90°- Plumbing
- laser levelSelengkapnya >Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Halaman Terkait Waterpas
Rekomendasi Produk Terkait Timbangan
- timbangan digital kecilSelengkapnya >Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
Halaman Terkait Timbangan
Rekomendasi Produk Terkait Jarum Ukur
- crankshaft deflection gaugeSelengkapnya >Deskripsi:Exclusive instrument to measure deflections of engine crank of automobiles and ships etc.
- dial indicator mitutoyoSelengkapnya >Deskripsi:A compact dial gauge. It does not take up space when incorporated into a jig. Improved visibility by using a reflection-suppressed oil plate, which has a proven track record as a test indicator, for the outer frame oil plate. Increased strength with integrated cap. By changing the mounting method of the rubber bellows, it can be replaced with an optional stylus.For comparative measurement. Installation on jigs, etc.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * Products with proofreading cannot be canceled after ordering. * For products with calibration documents and traceability system diagrams, we can only accept orders on the web. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached. * For products with a calibration certificate, the manufacturer will calibrate the "Mitsutoyo implementation calibration certificate with traceability system diagram" and the "calibration company implementation calibration certificate" that calibrates at the calibration points of the calibrator standard based on the ISO9 1 quality management system. With traceability system diagram "is available. * For products that include (with JCSS calibration certificate) in the product number, the user name and official address stated in the documents at the time of ordering are required.
- alat uji tarikSelengkapnya >Deskripsi:Alat uji gaya dorong dan gaya tarik dengan akurasi tinggi dengan pengukur gaya digital yang sederhana dan nyaman untuk Ini banyak digunakan dalam elektronik, perangkat keras bangunan, tekstil, suku cadang mobil.
Halaman Terkait Jarum Ukur
Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur, Gauge
- gauge block mitutoyoSelengkapnya >Deskripsi:The Mitutoyo Metric Rectangular 1mm Base Gage Block Sets are available in different grades, sizes and steps, offering exceptional precision and stability for calibration and manufacturing traceability. Mitutoyo’s innovative lapping technique makes our gage blocks some of the most accurate and trusted instruments in the world, featuring exceptional flatness and ideal surface roughness. The Mitutoyo steel gage blocks are constructed of high-carbon, high-chrome steel while our CERA gage blocks are made of ceramic materials with superior surface qualities and corrosion resistance.
Halaman Terkait Alat Ukur, Gauge
Rekomendasi Produk Terkait Pelat Permukaan, Dudukan
- granite surface plateSelengkapnya >Deskripsi:- Granite does not rust or deteriorate with time- For tooling set up and precision inspection base
- surface plateSelengkapnya >Deskripsi:-Can be used as an scribing stand or a measuring stand.-A class and B class are scraped with scrapers, and the plane precision is raised.
Halaman Terkait Pelat Permukaan, Dudukan
Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur Jarak
- meteran laser krisbowSelengkapnya >Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
- meteran laser digitalSelengkapnya >Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- meteran digital laserSelengkapnya >Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
Halaman Terkait Alat Ukur Jarak
Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur Elektrik, Tester
- multimeter digital terbaikSelengkapnya >Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- alat ukur groundingSelengkapnya >Deskripsi:- Earth resistance measurement with 3 and wires- 3 ranges covering measurements from 0.01 to 2000 ohm- Earth Voltage measurement from 0 to 200V (AC)- Automatic checking of current spike resistance
Halaman Terkait Alat Ukur Elektrik, Tester
Rekomendasi Produk Terkait Tachometer, Pencacah
- alat ukur volume airSelengkapnya >Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Halaman Terkait Tachometer, Pencacah
Rekomendasi Produk Terkait Termometer, Hygrometer
- thermometer air raksaSelengkapnya >Deskripsi:A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
Halaman Terkait Termometer, Hygrometer
Rekomendasi Produk Terkait Optik, Lup, Mikroskop, Teleskop
- kaca pembesar lipatSelengkapnya >Deskripsi:Dilengkapi lensa pembesar dan skala ukur untuk inspeksi dimensi mikro. Cocok untuk pengukuran cepat pada cetakan, PCB, dan bahan cetak.
Halaman Terkait Optik, Lup, Mikroskop, Teleskop
Rekomendasi Produk Terkait Dynamometer, Load Cell, Alat Ukur Torsi, Tekanan, Arus
- pressure gauge 10 barSelengkapnya >Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
Halaman Terkait Dynamometer, Load Cell, Alat Ukur Torsi, Tekanan, Arus
Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur Lingkungan
- meteran air pdamSelengkapnya >Deskripsi:Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
- vibrasi meterSelengkapnya >Deskripsi:Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.
Halaman Terkait Alat Ukur Lingkungan
Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain
- stopwatch casioSelengkapnya >Deskripsi:-Easy-to-use and simple design.-Mode button on the front face switches lap time measurement. *Operating sounds do not ring.-User-friendly, simple design.
- crack gaugeSelengkapnya >Deskripsi:-Dimension of cracks on concrete products or structures can be easily and accurately measured.-It is a name card size and convenient for carrying.-Transparent plate.





















































































































































/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)


/28P105882080-12.jpg)
/22P105414074-1.jpg)

/Insize%20Analog%20Dial%20Bore%20Gauge/kgP102120736-2.jpg)
/Mitutoyo%20Analog%20Holtest%20Three-point%20Internal%20Micrometer%20Metric/k1P106104721-3.jpg)



/P101518183-1.jpg)










%20Granite%20Surface%20Plate/P102224908-1.jpg)

/63P104573219-2.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/krP106885747-1.jpg)

/P101518176-1.jpg)





/p2P101562902-8.jpg)
/dfP102244483-6.jpg)