Beli leak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Leak Test DeviceDeskripsi:This is a compact leak tester with a simple design. By immersing the container in water and depressurizing it, you can check the leak status in the container. The body is made of durable polycarbonate. It can hold a vacuum without using grease.atribut:
- AS ONE Part Number: 1-7581-11
- Height (mm): 498 (including vacuum gauge)
- Contents (L): 19
- Metal Diameter: Outer diameter of cock body side; 9mm, vacuum gauge part; 8mm
- Mass (kg): about 3
- Inner Diameter (mm): 306
- Body Material: PC (polycarbonate)
- Maximum Outer Diameter (mm): 367
- PRIO Vacuum Leak TesterDeskripsi:Alat Tes Kebocoran pada kemasan mmenggunakan material Acrylic TEBAL 30 mm yang dibuat dengan lasercut precision. B- One New Leak Tester ini mempercepat waktu pengetesan karena rak perendamnya sudah menjadi satu dengan tutupnya, sehingga memperpendek langkah dan waktutest.Design baru ini juga sudah dilengkapi dengan hidrolik pengaman sehingga aman untuk operatormenggunakan alat ini.- Optional :Vacuum Pump -60 cmHgVacuum Pump -70 cmHgVacuum Pump -74 cmHgMeja + Timer- Included :2 Unit Ball Valve Stainless Steel 304Vacuum Gauges 0-(-76) cmHgatribut:
- Material: Acrylic 30mm
- Vacuum Strength (cmHg): -76
- CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)Deskripsi:CRC® HVAC Leak Detector diformulasikan secara khusus untuk mendeteksi kebocoran gas atau udara dengan cepat dan mudah. Formula berbasis air sehingga tidak berbau, tidak mudah terbakar, tidak mengandung minyak, silikon, atau pelarut berbahaya lainnya.CRC HVAC Leak Detector dengan cepat dan andal menemukan kebocoran dengan membentuk gelembung yang terlihat saat diaplikasikan pada kebocoran apa pun.- Mendeteksi dan menemukan kebocoran gas dalam sistem bertekanan dengan membentuk gelembung- Kompatibel dengan logam dan plastik- Produk Biodegradable (OECD 301B: 31%)Cara Penggunaan :1. Semprotkan CRC HVAC Leak Detector pada area yang akan diuji secara merata2. Gunakan tabung ekstensi untuk bagian yang sulit dijangkau3. Gelembung akan muncul tepat di lokasi yang mengalami kebocoran4. Saat digunakan pada sistem plastik, tembaga atau oksigen, segera bersihkan residu dengan menggunakan air5. Tidak untuk digunakan pada peralatan berenergi listrikatribut:
- Size (g): 510
- AND Leak TesterDeskripsi:Leak TesterAre you sure your pipettes are all accurate? Most pipette failures happen due to soiled or damaged parts compromising the airtightness of the pipettes. With the AD-1690 leak tester, you can instantly spot the pipettes that need to be fixed.atribut:
- Depressurization value (kPa): -20 ± 20% (Fixed)
- Pressure tolerance inside instrument (kPa): +0.2/10seconds
- Leak test conditions (kPa ): Pressure tolerance setting: +0.1 to +20 (Unit: 0.1kPa) , Monitoring time: From 0.5 seconds (Unit: 1 second)
- Carrying Case Dimensions: Up to 6 seconds
- TRUSCO Leak Check Defect Detector Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)atribut:
- Color: Transparant
- Material: Principal components:Surfactants, Water
- Volume (ml): 354
- Purpose of Use: Discovery of gas leaks at welded joints and welds of various gas appliances and piping systems. Discovering refrigerant leaks in equipment such as air conditioners, refrigerators and piping junctions.
- Cyber Power Smart Application UPS System Online S Series (Unit Only)Deskripsi:CyberPower OLS1000E is a high-performance UPS featuring online double-conversion topology, which provides seamless Pure Sine Wave power for mission-critical devices such as NAS and servers, DVRs/surveillance systems, transportation and infrastructure, and emergency systems. It’s typically integrated in the back office, server room, and data center environment. What's in the box 1. OLS1000E UPS2. Power Cord3. USB Cable4. Phone Line5. User's Manual * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
- Taiho Kohzai Leak Foamer (Pendeteksi Kebocoran Gas)atribut:
- Volume (ml): 345
- Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)Deskripsi:General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.atribut:
- Color: Dark Red
- Odour: Bland
- Density (g/cm³): 0.845
- Viscosity (mm²/s): 3.4
- Corrosion: Meets AMS 2644
- AMS 2644 Class: Type 2 Method B, C, D
- CIRCUTOR Portable Power AnalyzerDeskripsi:PORTABEL POWER ANALYZER Circutor menawarkan alat Portable Analyzer yang dirancang untuk mengidentifikasi permasalahan kelistrikan: A. Penghematan Menjaga konsumsi energi, menganalisa kurva beban, menentukan capacitor bank untuk kompensasi daya reaktif, menganalisa dan mendeteksi ketidakakurasian dalam pengukuran energy. B. PENCEGAHAN Peralatan ini cocok untuk test pada system tegangan rendah untuk pemeliharaan berkala (mendeteksi dini kerusakan). C. SOLUSI Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah pada system kelistrikanAr6 - Display lebih lebar dan beresolusi tinggi (High resolution 5.7" VGA colour screen) sehingga tampilan grafis untuk harmonic, phasor dan waveform jauh lebih baik - Maksimum 10 input pengukuran : 5 input tegangan (R, S, T, N dan Ground), 5 input arus (R, S, T, N dan Leak) - Pengukuran arus bocor secara simultan dan pengukuran arus tiap phasa, serta transient dan waveform - File management, hasil pengukuran dapat disimpan dalam folder menurut tipe konfigurasi pengukuran dan dapat diakses menggunakan komputer (usb connector) - Dilengkapi dengan photo function untuk capture waveform dan parameter listrik serta virtual keyboard - Mampu merekam parameter listrik selama 10 tahun dalam bentuk format *.STD (factory setting) Conditional setting dengan fungsi AND/OR untuk auto trigger, sehingga trigger dapat dibuat sesuai kondisi yang di inginkan dan mengoptimalkan kapasitas memoryatribut:
- Type: 4 AM54-FLEX
- Scale: 100/1000/10000A
- Length (cm): 54
- SWIPE-ALL Universal Sorbent Spill Kit ContainerDeskripsi:SWIPE-ALL Universal Spill Kit adalah satu set peralatan yang digunakan ketika terjadi tumpahan atau kebocoran dalam skala besar pada suatu area.Spill Kit dibuat untuk menangani tumpahan atau kebocoran berskala besar dengan cepat dan praktis.SWIPE-ALL Universal Spill Kit tersedia dalam bentuk pad (lembaran), sock & boom (sosis) dan spill kit set (campuran).SWIPE-ALL Universal lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All Universal juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0,02%.atribut:
- Material: Polyprophelene (PP)
- AS ONE Vacuum DesiccatorDeskripsi:A tough vacuum desiccator integrally molded with polycarbonate. Sealing parts of the door and the main body use highly airtight silicon packing, so there is no need for grease or the like. Vacuum gauges and valves can be mounted on either the top or right side of the body. It is also possible to stack the main body in two stages (MVD300).atribut:
- Allowable Vacuum (Pa): about 133
- Material: Valve/vacuum gauge mounting part: PC
- TESTO Detektor Kebocoran (Alat Deteksi Bocor)Deskripsi:Leaks on a refrigeration system have very serious consequences: the required cooling capacity is reduced and, in the worst case scenario, the system may suffer damage. This can cause environmental damage and result in unnecessary cost to your customer. This makes it all the more important for you to be able to detect even the smallest of leaks quickly and reliably - using the testo 316-4 leak detector, for example. Advantages of the testo 316-4 set 2 leak detectorIdeal for ammonia: the testo 316-4 leak detector (set 2) is a fast, reliable leak detector for ammoniaPractical sensor technology: thanks to permanent sensor monitoring, malfunctions or contaminations are shown on the display. If dirty, the leak detector's sensor can be easily cleaned and is then ready for use again straight away. Its flexible gooseneck means that it can be positioned close to the pipework or the measuring locationHigh sensitivity: with a very high sensitivity of ˂3g/a in accordance with EN 14624, the leak detector can detect even the smallest of leaks. Maximum leakages are indicated via the drag pointer function - making it easier to locate leaksReliable warning functions: an acoustic signal indicates that a leak has been detected. The display also changes from green to red. The earphones included in the set also enable the testo 316-4 leak detector to be used in loud environmentsProduct Includes: testo 316-4 leak detector including refrigerant sensor head, case, mains unit and earphones.atribut:
- Operating Humidity: 20 to 80 %RH
- Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Reaction Time: < 1 s
- Sensitivity: 3 g/a
- Standards: EN 14624:2012
- Alarm Function: Optical; audible
- Battery Life: 6 h (Continuous Operation)
- Battery Type: 1 battery block (6 cells NiMh)
- Detectable: R134a; R22; R404A; H₂ and all common refrigerants such as CFC, HCFC, HFC NH₃ (separate sensor Head)
- Dimensions (mm): 190x57x42
- Leakage alarm: optical and audible alarm
- Length of gooseneck (mm): 370
- Product Color : Black
- Start-up Time: < 50 s (0 ... +50 °C); < 80 s (-20 ... 0 °C)
- Storage Temperature: -25 to +70 °C
- Weight (g): 348
- Cyber Power Smart Application UPS System Online SC Series (Unit Only)Deskripsi:CyberPower OLS1000EC guarantees power backup protection for multimedia devices, IT equipment, computers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide high-quality power output with additional ECO Mode to conserve power and save on energy costs. The product is also compatible with generators to prolong power continuity. To extend battery lifetime, the UPS adopts Smart Battery Management (SBM) to enhance battery charging process and achieve a lower total cost of ownership. The model also allows users to perform real-time monitoring and management via PowerPanel Power Management Software. What's in the box 1. OLS1000EC UPS2. Power Cord3. User's Manual4. Product Registration Card * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
- ASADA Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran)Deskripsi:-Equipped with an infrared type(NDIR type)leak sensor for accurately detecting leaks.-Automatically switches among 3 stage sensitivity depending on the amount of leak.-Equipped with LED light at the tip of probe, making it easy to search for refrigerant leakage in dark place.-For detecting refrigerant leakage of large freezer/refrigerator, large air conditioning unit, packaged air conditioning, display case, etc.-Detection target: Fluorocarbon gas, HFO-1234yf, HFO-1234ze, HFO-1233zd, etc.-Leak check bottle-Spare filterx5-AC Adapter-Main unit cover-Storage Case
- Cyber Power External Battery ModuleDeskripsi:CyberPower BPSE36V45A extended battery module significantly extends runtime when used with a compatible CyberPower UPS. With rugged, industrial-grade metal construction, it can be installed even in demanding environments.atribut:
- Battery Voltage (V): 12
- KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeranatribut:
- Pump Driven Field Calibrateable Range: 10 ppm
- Sensor: solid state
- Alarm: Visible & Audible at 10% LEL for refrigerant leaks
- Response Time: Less than 2 sec. (up to 40% LEL)
- Dimensions (mm): 221x72x46
- Warm Up: Approx 1 minute
- monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- TSI ALNOR Air Flow Capture Hood (Meter Aliran)Deskripsi:These air flow capture hoods are designed to measure the volume of air coming out a HVAC diffuser in CFM. They also channel air flow volume from supply or exhaust diffusers and grilles for fast, repeatable measurements in HVAC applications including air flow distribution verification and building balancing.atribut:
- UNSPSC: 41112509
- Battery Life (hour): Minimum 10
- Brand: TSI ALNOR
- Hoods Included (ft): 2x2
- Product Type: Air Flow Capture Hood
Daftar Harga leak Terbaru October 2026
| AS ONE Leak Test Device | Rp10.999.900 |
| B-ONE Vacuum Chamber For Leak Tester | Rp44.999.900 |
| PRIO Vacuum Leak Tester | Rp20.999.900 |
| CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas) | Rp239.900 |
| AND Leak Tester | Rp26.999.900 |
| TRUSCO Leak Check Defect Detector Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas) | Rp199.900 |
| Cyber Power Smart Application UPS System Online S Series (Unit Only) | Rp9.899.900 |
| Taiho Kohzai Leak Foamer (Pendeteksi Kebocoran Gas) | Rp189.900 |
| Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran) | Rp109.900 |
| CIRCUTOR Portable Power Analyzer | Rp39.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Kebocoran%20Gas/CRC%20HVAC%20Leak%20Detector%20(Pendeteksi%20Kebocoran%20Gas)/l0P107318756-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Kebocoran%20Gas/TRUSCO%20Leak%20Check%20Defect%20Detector%20Spray%20(Pendeteksi%20Kebocoran%20Gas)/P102007815-1.jpg)
/Cyber%20Power%20Smart%20Application%20UPS%20System%20Online%20S%20Series%20(Unit%20Only)/d1P103711469-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Kebocoran%20Gas/Taiho%20Kohzai%20Leak%20Foamer%20(Pendeteksi%20Kebocoran%20Gas)/P101003143-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20SKL-SP2%20(Penetran)%20(Cairan%20Penetran)/qaP103469946-3.jpg)



/1bP105735047-1.jpg)
/Cyber%20Power%20Smart%20Application%20UPS%20System%20Online%20SC%20Series%20(Unit%20Only)/ciP103711450-1.jpg)
/P102862863-1.jpg)
/Cyber%20Power%20External%20Battery%20Module/daP103711478-1.jpg)
/3yP111080142-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/monotaro_id%20Lubricant%20Spray%20with%20Nozzle%20(Pelumas%20Anti%20Karat)/1iP105478054-5.jpg)
/70P109663252-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)