Beli adapter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tajima AC Adapter for Line Laser
    Mulai

    Rp599.900

    Tajima AC Adapter for Line Laser
    atribut:
    • Outside Dimensions (Vertical x Horizontal x Depth) (mm): 80x49x30
    • Suitable Models: ML10N-KJC, ML10-KJC, BLX-KJC, ZEROSN-KJC, ZEROS-KJC
  2. Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Deskripsi:
    Hidup Berjalan Begitu Cepat—Jangan Melewatkannya’Momen terbaik dalam hidup terjadi begitu cepat. Untuk memastikan Anda tidak melewatkannya, Anda memerlukan penyimpanan portabel yang andal. Dengan SanDisk Portable SSD, Anda dapat menyimpan konten dan kenangan dalam drive cepat yang sangat cocok dengan gaya hidup mobilitas tinggi Anda
    atribut:
    • Interface: USB 3.2 Gen 2
    • Connector: USB-C
  3. AND AC Adapter
    Mulai

    Rp679.900

  4. KTC 19. 0 sq socket adapter
    Mulai

    Rp639.900

    KTC 19. 0 sq socket adapter
    Deskripsi:
    Insertion angle concave 19.0 → convex 25.4 Used for work that requires high torque such as construction machinery and large vehicles. An attachment that connects sockets with different drive angles and handles.*The limit torque of the adapter is based on the smaller insertion angle. Be careful not to use too much force. *Use bolts and nuts that match the size. * Plated products are for manual use. Do not use with power tools such as impact wrenches.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 56x34x34
    • Mass (g): 260
    • Square drive size: 19
  5. Canon Remote controller adapter
    Mulai

    Rp1.099.900

    Canon Remote controller adapter
    Deskripsi:
    A conversion adapter for connecting the timer remote controller TC-80N3 to an EOS digital camera equipped with an E3 type remote control terminal. It can be used only with EOS digital cameras equipped with an E3 type remote control terminal released after 2010.* Cannot be used with the PowerShot series of compact digital cameras.
  6. FASITE Deposit Box Password Top Opening
    Mulai

    Rp819.900

    FASITE Deposit Box Password Top Opening
    Deskripsi:
    Meskipun di rumah, jangan simpan barang berharga Anda di sembarang tempat. Gunakan brankas laci digital FASITE untuk menyimpan barang berharga Anda! Didesain khusus untuk pas dengan bentuk laci, dengan dimensi 410 x 170 x 350 mm. Memiliki handle yang mudah digenggam dan panel pintu yang terbuka ke atas sehingga tidak mengganggu penggunaan laci. Didesain untuk menyimpan barang Anda, dengan teknologi double lock clamshell berdiameter 18 mm, penahan pintu hidrolik, sisi pintu panel cekung, serta lapisan flanel non-slip pada dasar brankas. Terbuat dari baja yang tahan panas dan anti api. Anda dapat membuka brankas dengan password. Brankas dilengkapi dengan security design yang akan mengunci selama 3-5 menit bila Anda memasukkan password yang salah sebanyak 3 kali.Simpan Barang Berharga Anda dalam Brankas Digital Jangan letakkan barang berharga Anda di sembarang tempat meskipun di rumah. Gunakan brankas laci digital FASITE. Terbuat dari baja tahan panas anti api, Anda bisa menyimpan barang berharga seperti jam tangan, perhiasan, kamera, laptop dan lain sebagainya. Dioperasikan dengan batu baterai tanam. Pas Diletakkan dalam Laci Anda Brankas digital FASITE dirancang dengan bentuk yang pas 410 x 170 x 350 mm, cocok diletakkan dalam laci. Dapat memuat laptop 14 inch. Dilengkapi dengan handle panel pintu yang mudah digenggam. Panel pintu terbuka ke atas sehingga tidak mengganggu pemakaian laci. Dirancang untuk Menyimpan Barang dengan Aman Brankas dirancang khusus untuk menyimpan barang Anda seaman mungkin dengan pengunci berdiameter 18 mm, serta sisi panel pintu yang didesain cekung agar tidak bisa dicongkel dengan mudah. Panel pintu ditopang oleh penahan pintu hidrolik sehingga Anda tidak perlu menahan pintu saat membuka brankas. Dasar brankas juga dilapisi flanel non-slip sehingga barang Anda dapat diletakkan dengan aman. Terbuka dengan Password dan Memiliki Security DesignMenjaga barang Anda tetap aman dengan teknologi double lock clamshell yang dapat dibuka dengan password. Dilengkapi dengan tombol empuk serta blue light display untuk mengetik password. Jika brankas tidak berhasil dibuka 3 kali, brankas tidak akan bisa dibuka 3-5 menit setelahnya. Dilengkapi dengan emergency key untuk keadaan darurat. Selain itu, terdapat lubang baut sehingga bisa Anda pasang di lantai ataupun di dinding agar lebih kokoh. Kelengkapan ProdukRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x FASITE Brankas Laci Digital Safety Deposit Box Password Top Opening - DHZ0342 x Kunci2 x Dynabolt4 x Baterai AA1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
    • Battery Type: 4 x Baterai AA
    • Unlock Method: Password atau Emergency Key
    • Door Steel Thickness (mm): 4
    • Lock Diameter (mm): 18
  7. KRISBOW Socket Adaptor
    Mulai

    Rp86.900

    KRISBOW Socket Adaptor
    Deskripsi:
    Socket Adaptor Female 1/2inch x Male 3/4inch
  8. GENIUS Socket Holder Adapters
    Mulai

    Rp89.900

    GENIUS Socket Holder Adapters
    Deskripsi:
    Genius Tools Pliers and Clamps are heat treated and coated to ensure you receive superior use and durability throughout your ownership of our tool. Conforming to the highest standards of production, Genius Tools is proud to offer a wide range of plier and clamp styles to meet all of your needs.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  9. Taffware Hub Lite USB C to Ethernet Adapter (Casan Laptop)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Hub Lite USB C to Ethernet Adapter (Casan Laptop)
    Deskripsi:
    Apabila Anda sedang mencari adaptor berkualitas, dapat menggunakan adaptor DSM-1230 dari Taffware. Dirancang dengan teknologi andal yang menghasilkan output sebesar 12 V 3 A. Adaptor ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik tipe arus bolak-balik dengan nilai yang tinggi menjadi tegangan listrik tipe arus searah dengan nilai yang rendah
    atribut:
    • Pins Size (mm): 5.5 x 2.5
  10. SATA 13mm Dr. Pass-Thru Socket Adaptor
    Mulai

    Rp48.900

    SATA 13mm Dr. Pass-Thru Socket Adaptor
    Deskripsi:
    19072 13MM Through-type Adapter 1/4" Product Introduction ●When used with a through-type quick release, it can be converted into a standard ratchet drive quick release.
    atribut:
    • Length L (mm): 22.6
    • Pieces/Box: 24
    • Serial Number: 19072
    • Specifications (mm): 13
    • Square Head M (inch): 45661
  11. TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
  12. TONE Socket Adaptor
    Mulai

    Rp169.900

    TONE Socket Adaptor
    atribut:
    • Finishing Material: Structural Steel
  13. FACOM Socket Adaptor (Adaptor Sock)
    Mulai

    Rp269.900

    FACOM Socket Adaptor (Adaptor Sock)
    atribut:
    • Size: F=1/2inch;M=3/8inch
    • Finish coated: bright chrome
    • dia.socket: 23mm
    • Length: 33.5mm
    • Maximum Torque: 212 N.m
  14. SATA 30mm Dr. Pass-Thru Socket Adaptor
    Mulai

    Rp78.900

    SATA 30mm Dr. Pass-Thru Socket Adaptor
    Deskripsi:
    19092 30MM Through-type Adapter 1/2" Product Introduction ●When used with a through-type quick release, it can be converted into a standard ratchet drive quick release.
    atribut:
    • Length L (mm): 40.5
    • Pieces/Box: 18
    • Serial Number: 19092
    • Specifications (mm): 30
    • Square Head M (inch): 45659
Daftar Harga adapter Terbaru October 2026
Tajima AC Adapter for Line LaserRp599.900
PX Bluetooth Audio Transmiter & ReceiverRp1.299.900
Non Brand Hydraulic Hose Fitting MZ (Fitting Hidrolik)Rp11.900
Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Rp2.399.900
AND AC AdapterRp679.900
KTC 19. 0 sq socket adapterRp639.900
Canon Remote controller adapterRp1.099.900
Sanwa Travel Adaptors for OverseasRp439.900
FASITE Deposit Box Password Top OpeningRp819.900
KRISBOW Socket AdaptorRp86.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)