Beli teropong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- I.L.K Binocularsatribut:
- Set Contents: Soft case, wipe glasses
- Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
- Width (mm): 102
- Weight (g): 196
- Depth (mm): 92
- Overall Height (mm): 44
- Magnification: 10
- Lens Size (mm): 25
- Field of View: 5.8 degrees
- Svbony Teropong MonokulerDeskripsi:HD Waterproof MonocularProfessional monocularCentral focus knob for smooth and accurate focusingBAK4 Prism GlassFMC Lens CoatingTwist up eyecupsNitrogen filled IPX7 WaterproofTripod AdapterPrefect for outdoor activitiesatribut:
- Field of View (ft): 304 at 1000 yds
- Function: Monocular Binoculars
- Objective Lens Diameter (mm): 50
- Zoom Eye Piece: 10x
- SIGHTRON Binoculars (Compact Type, 8X)Deskripsi:Dach type binoculars that can be folded compactly. The lens uses a magenta coating to increase transmittance and achieve a bright field of view. Elastomer material is used for the exterior, making it easy to use.atribut:
- Material: Lens: Optical glass (magenta coating), Body: ABS resin / elastomer resin
- Width (mm): 107
- Included Accessories: Strap, soft case
- Overall Height (mm): 41
- Svbony Outdoor Binocularatribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 132x120x44
- Magnification: 8x
- Prism Type: BK-7, Roof
- Minimum Focus Distance (m): 3.5
- Exit Pupil Diameter (mm): 4
- Eye Relief (mm): 13.6
- Eyecups: Twist-up
- Field Angle (⁰): 7.2
- Field Of View @ 1000m: 126m/1000 M
- Field Of View at 1000yds (ft): 378
- Field of View @1000yds (yds): 1000
- Focus System: Center
- Objective Lens Diameter (mm): 32
- Optical Coating: MC-Green
- Tripod Adaptable: Yes
- Waterproof And Fogproof: No
- APEXEL Binoculars CompactDeskripsi:Teropong binokular ini dapat digunakan untuk mendukung beragam aktivitas seperti memantau burung di hutan, menonton konser, hingga melihat pertandingan olahraga. Alat ini dapat memperbesar objek yang jauh agar dapat dilihat dengan sangat jelas. Miliki binokular dari APEXEL ini sekarang juga! Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x APEXEL Teropong Binoculars Compact Zoom 8x21 - APS-8X211 x Kain Microfiber1 x Kantong Penyimpanan1 x Panduan Penggunaan
- Elecminute Long Range BinocularDeskripsi:Tidak seru rasanya kalau berpetualang tanpa aksesoris lengkap seperti menggunakan binokular dari Elecminute. Dengan membawa teropong, Anda dapat mengamati situasi medan dari jarak jauh. Menarik dari binokular ini, dapat memperbesar objek yang jauh agar dapat dilihat dengan sangat jelas. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Elecminute Teropong Binokular HD Long Range 40x22 - WYJ011 x Tas Teropong1 x Kain Microfiber1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Angle of View (°): 7.3
- Body Material: Aluminum Rubber
- Color: Black
- Dimensions (cm): 10.5x9.2x4
- Exit Pupil (mm): 2.7
- Lens Coating: Fully Coated
- Lens Construction: 2 x 5E/4G XB821PP
- Magnification: 40x22
- Material: Prism BAK4
- Objective Lens Diameter (mm): 21
- Packaging Dimension (cm): 13x7x10
- Range (m): 2000
- Eyebre Binoculars CompactDeskripsi:Teropong binokular ini dapat digunakan untuk mendukung beragam aktivitas seperti memantau burung di hutan, menonton konser, hingga melihat pertandingan olahraga. Alat ini dapat memperbesar objek yang jauh agar dapat dilihat dengan sangat jelas. Miliki binokular dari Eyebre ini sekarang juga! Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Eyebre Teropong Binoculars Compact Zoom 8x21 - B6661 x Tas Penyimpanan1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Color: Black
- Lens Material: BAK7 Prism
- Optical Zoom: 10x
- CELESTRON Astronomical TelescopeDeskripsi:Jelajahi keindahan langit malam dengan teropong bintang Celestron yang dirancang khusus untuk pengamatan astronomi secara optimal. Teropong ini hadir dengan lensa berkaliber besar, dilengkapi fitur-fitur premium seperti EQ2 equatorial mount dan filter warna untuk pengalaman observasi yang lebih hidup. Material kokoh serta desain waterproof memungkinkan penggunaan di berbagai kondisi luar ruangan. Dengan sistem bongkar pasang yang praktis, Anda dapat dengan mudah membawanya ke mana saja untuk eksplorasi langit yang maksimal. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Celestron Astronomical Telescope Teropong Bintang High Caliber - Deluxe 90EQ1 x Tripod1 x Finder Scope1 x Equatorial1 x Aksesoris Plat2 x Pengatur Deklinasi1 x Dudukan Finder Scope1 x Zenith3 x Eye Piece3 x Lens Filter1 x Pemberat1 Set Controller1 Set Aksesoris Pemasangan1 x Panduan Penggunaan
- APEXEL Teropong Telescope Digital Night Vision 1080Patribut:
- Aperture: F2.2
- Color: Black
- Field of View (°): 7
- Field of view at 1000m (m): 123
- Focus Range (m): 1 to Infinity
- Infrared Mode Brightness: 4 Level
- Magnification: 4x, 8x, dan 12x
- Night Observation Distance (m): 300
- Observation Distance (m): 800
- Waterproof: IPX4
- RS PRO UV LED TorchDeskripsi:RS PRO UV LED flashlightFrom the trusted brand RS PRO comes a high quality, professional LED flashlight and UV (ultraviolet) light. Manufactured from aircraft-grade aluminium housing and powerful LED and UV lights, this lightweight torch is a fantastic solution for professional workers. This UV torch has been designed to be strong and resilient to all your needs being impact resistant to 1m and having IPX4 water resistance.ApplicationsFlashlights in general, are designed to offer light sources to illuminate or inspect a dark environment. Flashlights have a variety of uses, such as automotive maintenance, healthcare, home DIY and camping.Ultraviolet lights are ideal for professional workers to identify fake identifications, money and also to highlight markings made with special invisible UV ink.Safety warningUltraviolet lights can be hazardous to the human eye. Do not look at operating UV lights without necessary skin and eye protection.atribut:
- Batteries: 2xAAA
- Beam Type: Ultra-violet
- Case Material: Aluminium
- Colour: Black, Red
- Depth (mm): 25.5
- Hazardous Area: No
- Head Diameter (mm): 30.5
- IP Rating: IPX4
- Lamp Type: UV LED
- Length (mm): 147
- Range (m): 6
- Rechargeable: No
- Torch Style: Torch
- Water Resistant: Yes
- Wattage (W): 3
- Width (mm): 25.5
- Lion Star Marina Cooler Box (Kotak Pendingin)atribut:
- Color: Random Color
- Lion Star Botol Minum Bentuk Teropongatribut:
- Color: Random Color
- SIGHTRON Military WaterProof Highgrade 8X BinocularDeskripsi:-A high performance military binocular with 8x magnification that is portable and durable.-Complete waterproofing design.-The tele-photo type lens structure is used for enabling the compact design.-Magnesium alloy is used for the main body, materializing lightweight and high durability at the same time.-A 100/100 mill scale is built in.atribut:
- Dimension: 25.5cm
- Foot Width Size: EEE
- Pressure Resistant Load: 10±0.1kN
- Reference Weight: approx 1040g (26.0cm model)
- Upper Materials: soft cowhide(unfinished)
- Toecap Materials: steel
- Outsole Materials: 2-layer of sponge and solid rubber
- RRT Binocularatribut:
- Size: 20 X 50
- Eyebre Long Range BinocularDeskripsi:Nikmati pengalaman melihat jarak jauh yang tak tertandingi dengan Eyebre Teropong Jarak Jauh Hunting Binocular BAK4 Optical Lens 10x Zoom. Dilengkapi dengan lensa optik BAK4 berkualitas tinggi, teropong ini menawarkan kejernihan dan ketajaman gambar yang luar biasa. Teropong ini cocok digunakan untuk kegiatan outdoor seperti memantau hewan di alam bebas, atau traveling untuk melihat objek yang jauh. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Eyebre Teropong Jarak Jauh Binocular BAK4 Optical Lens 10x50 Zoom - PL840-CB31 x Tas1 x Pasang Eyepiece Cover1 x Pasang Objective Lens Cover1 x Lanyard1 x Kain Microfiber1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Aperture (mm): 50
- Binocular Dimensions (cm): 18.3x17.7x7
- Coating: A5 Coating
- Color: Black
- Exit Pupil Diameter (mm): 5
- Eye Relief (mm): 10
- Eyepiece Diameter (mm): 20
- Material: Metal & ABS
- Optical Zoom: 10x50
- Packaging Dimension (cm): 23x10x24
- Prism Material: BAK4 Optical Lens
- Prism System: Porro Prism
- Bushnell Digital Night Vision Scapeatribut:
- Package Size (mm): 220x190x99
Daftar Harga teropong Terbaru October 2026
| I.L.K Binoculars | Rp769.900 |
| Svbony Teropong Monokuler | Rp1.799.900 |
| BARSKA Binocular | Rp1.199.900 |
| SIGHTRON Binoculars (Compact Type, 8X) | Rp639.900 |
| Svbony Outdoor Binocular | Rp1.599.900 |
| APEXEL Binoculars Compact | Rp89.900 |
| Elecminute Long Range Binocular | Rp89.900 |
| Eyebre Binoculars Compact | Rp149.900 |
| CELESTRON Astronomical Telescope | Rp959.900 |
| I.L.K Binocular Zoom Type 10-30x | Rp889.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/cwP106564464-1.jpg)








/b1P105250397-6.jpg)



/flP101516561-15.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)