Beli waterpass di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Flexigo Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- Deli Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Color: Yellow
- Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
- Sellery Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:> Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Material: Aluminium case
- TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
- Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
- Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
- Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
- SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Deskripsi:Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahariatribut:
- Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
- Wavelength (nm): 630-680
- Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
- Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
- Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
- maximum output (mW): 5
- monotaro Aluminium Level (Waterpass)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Water Passatribut:
- Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
- Specification: V-groove, with strong magnet
- Material: Body: Aluminium
- Magnet: Yes
- Precision: ± 1.0 mm / m
- KRISBOW Spirit Level Torpedo (Waterpass)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 230x40x20
- ATS Spirit Level Magnet (Waterpass)Deskripsi:Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal.Dengan disertai magnet supaya bisa dilekatkan pada bidang permukaan besi. Desain kuat dan kokoh.
- STS Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:-Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.atribut:
- Color: Black
- WidthxLength: 4.5x300mm
- Thickness: 1.5mm
- Max Bundling Diameter: 82mm
- Min bundling diameter: 5mm
- Tensile Strength (N): 280
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- TRUSCO Aluminium Box-Beam Level (Waterpass)atribut:
- Material: Body : Aluminium, Bubble Tube : Acrylic Resin (PMMA)
- Height (mm): 50.5
- Thickness (mm): 19
- Accuracy: Within ±1.5mm/m = ±0.0859degrees
- Sensitivity: 0.5mm/m = 0.0286degrees
- Purpose of Use: For horizontal/vertical measurement.
- Niigata Seiki (SK) Mini LevelDeskripsi:Mini Level CT-70. - Horizontal Measurement for construction, levellin machinnery - Body: Acrylic Resin - Type: Cross - Size: 70x25x15mm - Sensitivity: 0.5mm/m, Precision +/-1.5mm/m.
- Sola Waterpass InclinationDeskripsi:Waterpass Inclination Fitur- Robust ferrite pole-shoe magnets untuk pegangan yang kuat- Dimensi sudut yang akurat dan dapat disesuaikan- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial kotak akrilik anti pecah yang dijamin menempel selama 30 tahun- Yang dapat diukur dengan alat ukur bundar:1. Derajat sudut 4 x 90°2. Gradien 0 – 100%3. Rasio kemiringan Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horizontal- Pengukuran vertikal- Pengukuran sudut/kemiringanatribut:
- Dimension: 50 x 23 mm
- Color: Gold
- Measuring Surface: Anodized
- Special Characteristic: Circular acrylic disk
- Magnet: Ferrite pole shoe
- End caps: 1-c
- Sola Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exactatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- Tajima Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:-V-shaped groove measurement surface that can be securely fixed on a pipe.-Multi-measurement is possible on measurement surfaces above or under the main body.-Equipped with impact absorbent bumpers on both edges.-As a general measurement level.atribut:
- Color: Gold
- Purpose of Use: As a general measurement level.
Daftar Harga waterpass Terbaru November 2026
| Flexigo Spirit Level (Waterpass) | Rp97.900 |
| TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) | Rp159.900 |
| Deli Spirit Level (Waterpass) | Rp50.900 |
| Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass) | Rp129.900 |
| Sellery Spirit Level (Waterpass) | Rp80.900 |
| TRUSCO Aluminium Level (Waterpass) | Rp269.900 |
| KRISBOW Spirit Level (Waterpass) | Rp109.900 |
| SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass) | Rp149.900 |
| monotaro Aluminium Level (Waterpass) | Rp179.900 |
| KRISBOW Spirit Level Torpedo (Waterpass) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1qP105158062-4.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/arP108597387-1.jpg)
/1zP105158071-1.jpg)
/rbP102119983-3.jpg)
/P101000752-1.jpg)
/efP104581519-5.jpg)
/fnP106661563-1.jpg)
/P102251687-1.jpg)
/m1P104583793-2.jpg)
/ofP104562879-3.jpg)

/00P110952000-1.jpg)
/P102713503-1.jpg)
/2nP101507095-4.jpg)
/8zP106746323-1.jpg)
%20Mini%20Level/P102224571-1.jpg)

/P102122051-1.jpg)
/P102702394-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)