Beli teleskop di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CELESTRON Astronomical TelescopeDeskripsi:Jelajahi keindahan langit malam dengan teropong bintang Celestron yang dirancang khusus untuk pengamatan astronomi secara optimal. Teropong ini hadir dengan lensa berkaliber besar, dilengkapi fitur-fitur premium seperti EQ2 equatorial mount dan filter warna untuk pengalaman observasi yang lebih hidup. Material kokoh serta desain waterproof memungkinkan penggunaan di berbagai kondisi luar ruangan. Dengan sistem bongkar pasang yang praktis, Anda dapat dengan mudah membawanya ke mana saja untuk eksplorasi langit yang maksimal. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Celestron Astronomical Telescope Teropong Bintang High Caliber - Deluxe 90EQ1 x Tripod1 x Finder Scope1 x Equatorial1 x Aksesoris Plat2 x Pengatur Deklinasi1 x Dudukan Finder Scope1 x Zenith3 x Eye Piece3 x Lens Filter1 x Pemberat1 Set Controller1 Set Aksesoris Pemasangan1 x Panduan Penggunaan
- Eyebre Astronomical TelescopeDeskripsi:Mengamati bintang, bulan, dan benda-benda langit akan tampak jelas apabila Anda menggunakan teropong bintang. Teropong bintang Eyebre bisa Anda andalkan untuk mengamati benda-benda luar angkasa dengan jelas. Hal ini berkat optical zoom yang dapat melakukan pembesaran optik hingga 90 kali. Selain itu, teropong bintang Eyebre juga didukung dengan lensa objektif dengan diameter 50mm dan panjang fokus 360mm. Lihat benda langit dengan mudah menggunakan teropong bintang Eyebre. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Eyebre Teropong Bintang Astronomical Telescope 90x 360/50mm - 360501 x Eyepiece H6mm1 x Eyepiece H20mm1 x Lensa 1.5x1 x Tripod1 x Panduan Penggunaan
- MEADE Astronomical TelescopeDeskripsi:Teropong bintang dengan bukaan lensa 70mm dan focal length 900mm adalah alat yang sempurna untuk menggali keindahan langit malam. Dengan kekuatan optiknya, Anda akan dapat mengobservasi bintang dan bulan dengan luar biasa jelas, seolah-olah Anda sedang berada di antara bintang-bintang tersebut. Tidak hanya itu, dalam paket ini, Anda akan menemukan tripod yang terbuat dari aluminium yang kokoh, dirancang untuk menopang teleskop dengan kuat dan stabil.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x MEADE Teropong Bintang Astronomical Telescope 140X 900/70mm - 70EQ1 x Lensa MA 6.3 mm1 x Lensa MA 9 mm1 x Lensa MA 26 mm1 x Lensa Barlow 2X1 x Mount Ekuatorial1 x Finder Scope1 x Prisma Sudut1 x Base1 x Tripod1 x Engine Mounting2 x Tuas Equatorial Mount1 x As Arm1 x Obeng2 x Kunci Pas1 x Baut T1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Accessory Tray: Plastic
- Aperture (mm): 60
- Body Lens: Plastic
- Coating: Multi-Coated
- Color: Blue
- Diagonal Angle (°): 90
- Extended Tripod Leg Length (cm): 1.05
- Eyepiece: MA 26 mm, 9 mm, 6.3 mm, and 2x Barlow Lens
- Eyepiece Interface (inch): 1.25
- Finder Scope: Plastic
- Focal Length (mm): 900
- Folded Tripod Leg Length (cm): 66
- Optical Zoom: 140x
- Packaging Dimension (cm): 120x34x24
- Telescope Dimensions (cm): 10x10x90
- Telescope Tube: Plastic
- Tripod: Aluminum and Plastic
- I.L.K Binocularsatribut:
- Set Contents: Soft case, wipe glasses
- Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
- Width (mm): 102
- Weight (g): 196
- Depth (mm): 92
- Overall Height (mm): 44
- Magnification: 10
- Lens Size (mm): 25
- Field of View: 5.8 degrees
- MILWAUKEE Borescope (Kamera Inspeksi)atribut:
- Brand: MILWAUKEE
- Pixel Resolution: 640x480
- BARSKA Telescope AstronomyDeskripsi:Binoculars provide dual-lens magnification for identifying risks or individuals from a distance in daytime or full-light conditions.atribut:
- Tripod Mountable: Yes
- Type: Astronomy
- UNSPSC: 41111715
- Eyebre Binocular Telescope OutdoorDeskripsi:Tidak ada lagi keterbatasan visual jika Anda menggunakan teropong binocular dari Eyebre ini. Dibekali lensa fully coated dan prisma BAK7 yang mampu memberikan gambar yang jernih, detail, warna yang tajam, dan nyata. Lengkap dengan aperture 50mm untuk memberikan gambar yang lebih terang dan detail pada objek yang berada dalam jarak jauh. Anda bahkan bisa melakukan pembesaran hingga 20 kali. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Eyebre Teropong Binocular Telescope Outdoor Paul Type BAK7 20X50 - PL2050-1181 x Tas1 x Tali1 x Panduan Penggunaan
- SIGHTRON Military WaterProof Highgrade 8X BinocularDeskripsi:-A high performance military binocular with 8x magnification that is portable and durable.-Complete waterproofing design.-The tele-photo type lens structure is used for enabling the compact design.-Magnesium alloy is used for the main body, materializing lightweight and high durability at the same time.-A 100/100 mill scale is built in.atribut:
- Dimension: 25.5cm
- Foot Width Size: EEE
- Pressure Resistant Load: 10±0.1kN
- Reference Weight: approx 1040g (26.0cm model)
- Upper Materials: soft cowhide(unfinished)
- Toecap Materials: steel
- Outsole Materials: 2-layer of sponge and solid rubber
- Svbony Teropong MonokulerDeskripsi:HD Waterproof MonocularProfessional monocularCentral focus knob for smooth and accurate focusingBAK4 Prism GlassFMC Lens CoatingTwist up eyecupsNitrogen filled IPX7 WaterproofTripod AdapterPrefect for outdoor activitiesatribut:
- Field of View (ft): 304 at 1000 yds
- Function: Monocular Binoculars
- Objective Lens Diameter (mm): 50
- Zoom Eye Piece: 10x
- SIGHTRON Binoculars (Compact Type, 8X)Deskripsi:Dach type binoculars that can be folded compactly. The lens uses a magenta coating to increase transmittance and achieve a bright field of view. Elastomer material is used for the exterior, making it easy to use.atribut:
- Material: Lens: Optical glass (magenta coating), Body: ABS resin / elastomer resin
- Width (mm): 107
- Included Accessories: Strap, soft case
- Overall Height (mm): 41
- Artec [School teaching materials and educational toys] Handmade Astronomical Telescopeatribut:
- Dimensions (mm): Body: Approx. 38 x 500 (excluding viewfinder and tripod), approx. 360 x 500 x 120 (when using a tripod)
- Set Contents: Objective lens (DIA34mm, PmmA) x1, Eyepiece (Sleep diameter: DIA21.5 x 38mm) x1, Body (paper tube) x8, Viewfinder connection parts (wooden) x1, Tripod parts (wooden) x3 , Wing nut x 1, hexagon bolt x 1, work bond x 1
- Vixen Eyepiece for astronomical telescope NPL seriesDeskripsi:The 20, 25, 30, and 40mm models have a pop-up type (twist-up) opening, which is easier to handle than the conventional rubber opening specification. Composed of 4 elements in 2 groups of Prosel type, the image plane is flat and produces clear images with well-balanced correction of chromatic aberration. High-performance eyepiece with Fully multi-coat.
- SIGHTRON Military WaterProof 7X Binocularatribut:
- Width (mm): 110
- Weight (g): 340
- Depth (mm): 120
- Overall Height (mm): 39
- Magnification: 7
- Lens Size (mm): 28
- Field of View: 7.3degree
- View Field of 1000m Destination: 128
- Brightness: 16
- TRIPLETT Borescopeatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Brand: TRIPLETT
- Camera Size (mm): 5.5
- Recording: Image; Video
- Wireless Display: No
- Bushnell Binoculars NITROatribut:
- Finish Material: Lens = ED lens (full multi-coating), body = resin
- Magnification (times): 10
- Set Content: Hand strap, neck strap, lens cross, special case, instruction manual, warranty card, contact card, genuine product inspection certificate, serial number card
Daftar Harga teleskop Terbaru October 2026
| CELESTRON Astronomical Telescope | Rp959.900 |
| Eyebre Astronomical Telescope | Rp279.900 |
| BARSKA Binocular | Rp1.199.900 |
| MEADE Astronomical Telescope | Rp2.799.900 |
| I.L.K Binocular Zoom Type 10-30x | Rp889.900 |
| I.L.K Binoculars | Rp769.900 |
| MILWAUKEE Borescope (Kamera Inspeksi) | Rp4.899.900 |
| Vixen Astronomical telescope AP equatorial mount set | Rp33.999.900 |
| BARSKA Telescope Astronomy | Rp2.599.900 |
| Eyebre Binocular Telescope Outdoor | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/euP109664534-1.jpg)





/cwP106564464-1.jpg)
![Artec [School teaching materials and educational toys] Handmade Astronomical Telescope](https://media.monotaro.id/mid01/small/Alat%20Laboratorium/Perlengkapan%20Laboratorium%20Penelitian/Kebutuhan%20Lab%20Sekolah/Science%2FTechnology%2FScience%20Craft/Artec%20%5BSchool%20teaching%20materials%20and%20educational%20toys%5D%20Handmade%20Astronomical%20Telescope/ikP113487668-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)