Beli Autolevel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Electrolux Mesin CuciDeskripsi:Mesin cuci top loading UltimateCare 500 9kg 700 rpm - UltraMix mencegah residu deterjen yang terlihat*.- PowerJet memastikan pencucian dan pembersihan yang sempurna.- ActiveFlow mengangkat pakaian untuk mencegah kusut.- Selamat tinggal residu deterjenDengan teknologi UltraMix, deterjen dilarutkan dan diaktifkan secara menyeluruh sebelum memasuki drum. Ini memastikan bahwa deterjen diaktifkan dan pakaian Anda dibersihkan tanpa residu deterjen yang terlihat. Dengan UltraMix, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal pada sisa deterjen yang terlihat dan melupakan pencucian ulang*.*Diuji pada beban campuran 3kg kaos dan kemeja warna, menggunakan dosis deterjen bubuk yang direkomendasikan dan ukuran muatan. Hasil dapat bervariasi tergantung pada ukuran beban, jenis deterjen dan tekanan air.Lihat lebih sedikit- Selalu bersih dengan powerjetTeknologi PowerJet memastikan pembilasan deterjen yang sangat efektif untuk efisiensi pencucian maksimum. Ditambah pancaran air bertekanan tinggi juga menjaga kebersihan dispenser deterjen.Lihat lebih sedikit- Mengurangi kusutActiveFlow dengan lembut mengangkat pakaian dari bagian bawah tabung selama siklus pencucian untuk mengurangi kekusutan. Pencegahan lilitan dan simpul ini mengurangi keausan agar pakaian Anda terlihat baru lebih lama.Lihat lebih sedikit- Membutuhkan air 25% lebih sedikitAutoLevel mengurangi jumlah air yang digunakan dalam setiap pencucian tanpa mengurangi kinerja pembersihan. Sensor secara otomatis menentukan jumlah air yang tepat untuk ukuran beban, menghemat rata-rata 50 liter per siklus.*26% lebih sedikit air pada rentang beban sedang, 5kg. Program Perawatan Sehari-hari 60 AutoLevel vs. Ketinggian air penuh*atribut:
- Product Type: Top Load Washing Machine
- Installation Type: Freestanding
- Construction Type: Manual with Display
- Maximum Rotation Speed (rpm): 700
- SNI License: Yes
- Pentax Automatic Levelatribut:
- Shortest Focusing Distance (m): 0.3
- Bubble Tube Sensitivity (mm): 8'/2
- Standard (Certified): JSIMA (japan surveying instruments manufacturers' association)Certificate of Inspection Issued (charged)
- Taffware Digital LCD Vernier Caliper Micrometer (Jangka Sorong)Deskripsi:Caliper Sigmatdigital atau jangka sorong untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0.1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Alat ini terbuat dari bahan material fiber carbon yang kokoh
- Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Deskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- STS Electronic Theodliteatribut:
- Length (mm): (Shrinkage long-full length) 1030-1700
- Weight (kg): 4.2
- Screw Diameter (mm): 35
- BOSCH Optical Level, Transit Level & TheodoliteDeskripsi:Optical levels focus their telescope on an object to measure height differences, estimate distances, and check alignments. Also known as dumpy levels, they are commonly used when excavating, landscaping, and setting foundations and concrete forms.atribut:
- UNSPSC: 27111802
- Accuracy (inch): ±1/16 @ 100 ft
- Aperture (mm): 35 9/16
- Field of View: 1° @ 30 ft
- Horizontal Graduations: 1°
- Horizontal Range: 360°
- IP Rating: IP54
- Leveling Type: Self-Leveling
- Magnification: 32X
- Material: Aluminium
- Maximum Working Range (ft): 400
- Minimum Focus Diameter (ft): 4
- Number Of Lenses: 2
- Number of Level Vials: 1
- Number of Plumb Vials: 1
- Total Number of Vials: 1
- Tripod Height (Maximum) (inch): 63
- Tripod Height (Minimum) (inch): 38
- Tripod Thread Size (inch): 5/8-11
- Vertical Range: 90°
- Leica TripodDeskripsi:CTP104, Aluminium tripod with shoulder strap and fast clamps, medium weight.
- IMEX Magnification Auto levelDeskripsi:Combining an all steel, fully sealed housing for all weather protection and high magnification. IMEX LAR28 are the most robust auto-levels available. A magnetic damping compensator ensure better stability and reliability in all conditions.
- Leica Automatic Level NA324Deskripsi:The Leica NA300 Series of automatic (optical) levels has been developed for professionals who are looking for the highest quality results day by day. With the many obstructions and uneven surfaces on construction and building sites, the levels NA300 levels rise to the occasions and ensure the straightest and safest construction possible,The NA300 Series is your reliable partner for accurate measurements and high quality results:- Distinctive design and proven technology, inside and out.- Leica Geosystems understands construction and provide levels for all needs.- Protected shape for increased ergonomic handling while ensuring the highest quality results.- Simple handling for quick and accurate measurements.atribut:
- Magnification: 24 x
- Standard Deviation (mm): 2.0
- Operating Temperature Range (°C): -20 to +40
- Objective Aperture (mm): 36
- Box Height (mm): 145
- Box Length (mm): 215
- Box Width (mm): 130
- Field of View (m): < 2.1 (at 100m)
- Graduation (°): 360
- Sensitivity (mm): 2
- Telescope Image: Upright
- Working Range (ft): ± 15
- TOPCON Total StationDeskripsi:- OTS-102 (with lens cap) 1pc- On-board Battery BT-G1 Teach Battery Charger BC-G1C 1pc- Plastic Carrying Case 1pc- Tool kit with case 1pc- Plastic rain cover 1pc- Silicon Cloth 1pc- USB Port 1pc
- Insize Mini Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Meet DIN862Resolution: 0.05mmMade of Stainless SteelSatin Chrome plated reading surfaceatribut:
- Accuracy (mm): ±0.05
- Leica Automatic LevelDeskripsi:Automatic Level 20× telescopic magnification. The automatic level for all applications on the construction site.atribut:
- Angle Measurement (degree): 360
- Working Temperature (°C): -20 to +50
- Leica Universal Automatic LevelDeskripsi:Universal automatic level magnification 32× standard deviation per 0.7 mm (double-run levelling, depending on staff and technique).atribut:
- Standard Deviation per km Double-run (mm/km): 0.7 (0.3 mm with Parallel-Plate Micrometer)
- Dust / Water Protection: IP 53
- Working Temperature (°C): -20 to +50
- Leica Automatic Level NA320Deskripsi:The Leica NA300 Series of automatic (optical) levels has been developed for professionals who are looking for the highest quality results day by day. With the many obstructions and uneven surfaces on construction and building sites, the levels NA300 levels rise to the occasions and ensure the straightest and safest construction possible,The NA300 Series is your reliable partner for accurate measurements and high quality results:- Distinctive design and proven technology, inside and out.- Leica Geosystems understands construction and provide levels for all needs.- Protected shape for increased ergonomic handling while ensuring the highest quality results.- Simple handling for quick and accurate measurements.atribut:
- Objective Aperture (mm): 36
- Operating Temperature Range (°C): -20 to +40
- Standard Deviation (mm): 2.5
- Magnification: 20 x
- Box Height (mm): 145
- Box Length (mm): 215
- Box Width (mm): 130
- Field of View (m): < 2.1
- Graduation (°): 360
- Product Weight with Packaging (kg): 2.4
- Sensitivity (mm): 2
- Telescope Image: Upright
- Working Range (ft): ± 15
- JOHNSON LEVEL Optical Level, Transit Level & TheodoliteDeskripsi:Optical levels focus their telescope on an object to measure height differences, estimate distances, and check alignments. Also known as dumpy levels, they are commonly used when excavating, landscaping, and setting foundations and concrete forms.atribut:
- UNSPSC: 27111802
- Horizontal Graduations: 1°
- Minimum Focus Diameter (ft): 4
- Tripod Thread Size (inch): 5/8-11
- Vertical Graduations: 1°
- iDIG Excavator Grade ControlDeskripsi:2D grade control for excavators-no more getting out of the cab to check grade. Your new grade checker is on time and ready to work day in, day out. iDig's advanced 2D excavator grade control system works with all makes and models of machine to deliver real-time depth, slope and distance to grade information straight to the cab. With second by second updates and consistent, accurate measurements you can be confident of getting to level faster, more efficiently and without any rework or wasted material. Get live updates on slope, depth and distance to grade. Quick install with solar powered sensors-swap between machines. Fits to all makes and models of excavator. - 1 Kit, IDIG XD610 for Excavator. - 1 IDIG Control Box 1D/2D Series 10 XD541. - 1 IDIG LED Display XD445. - 1 IDIG Mini Sensor NO Plate XD467. - 1 IDIG Mini Sensor NO Plate XD467. - 1 IDIG Combo (Laser/Angle) Sensor NO Plate XD461. - 1 IDIG 2D Sensor NO Plate XD466. - 1 IDIG Calibration Laser Pointer with L-BAR XB525.atribut:
- System Power (V): 12/28
- Battery Charging: Solar
- Dimensions (mm): 70x100x25 (combo), 55x75x25 (Mini Sensor)
- Screen Size (inch): Touch 7
- Resolution (pixels): 800x480
- Number of Machines: More than 100
- Accuracy (cm): ± 1
- Number of Buckets: More than 100
- Operating Temperature (°C): -20 to +70
Daftar Harga Autolevel Terbaru November 2026
| Electrolux Mesin Cuci | Rp3.299.900 |
| Pentax Automatic Level | Rp8.899.900 |
| Taffware Digital LCD Vernier Caliper Micrometer (Jangka Sorong) | Rp119.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Metric | Rp779.900 |
| Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser) | Rp539.900 |
| Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp399.900 |
| BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level) | Rp719.900 |
| STS Electronic Theodlite | Rp1.099.900 |
| BOSCH Optical Level, Transit Level & Theodolite | Rp15.999.900 |
| Leica Tripod | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/90P107926324-1.jpg)

/o4P107923868-1.jpg)
/nhP107508845-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)






/fvP106594571-1.jpg)






%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)