Beli telescope di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CELESTRON Astronomical TelescopeDeskripsi:Jelajahi keindahan langit malam dengan teropong bintang Celestron yang dirancang khusus untuk pengamatan astronomi secara optimal. Teropong ini hadir dengan lensa berkaliber besar, dilengkapi fitur-fitur premium seperti EQ2 equatorial mount dan filter warna untuk pengalaman observasi yang lebih hidup. Material kokoh serta desain waterproof memungkinkan penggunaan di berbagai kondisi luar ruangan. Dengan sistem bongkar pasang yang praktis, Anda dapat dengan mudah membawanya ke mana saja untuk eksplorasi langit yang maksimal. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Celestron Astronomical Telescope Teropong Bintang High Caliber - Deluxe 90EQ1 x Tripod1 x Finder Scope1 x Equatorial1 x Aksesoris Plat2 x Pengatur Deklinasi1 x Dudukan Finder Scope1 x Zenith3 x Eye Piece3 x Lens Filter1 x Pemberat1 Set Controller1 Set Aksesoris Pemasangan1 x Panduan Penggunaan
- BARSKA Telescope AstronomyDeskripsi:Binoculars provide dual-lens magnification for identifying risks or individuals from a distance in daytime or full-light conditions.atribut:
- Tripod Mountable: Yes
- Type: Astronomy
- UNSPSC: 41111715
- Eyebre Binocular Telescope OutdoorDeskripsi:Tidak ada lagi keterbatasan visual jika Anda menggunakan teropong binocular dari Eyebre ini. Dibekali lensa fully coated dan prisma BAK7 yang mampu memberikan gambar yang jernih, detail, warna yang tajam, dan nyata. Lengkap dengan aperture 50mm untuk memberikan gambar yang lebih terang dan detail pada objek yang berada dalam jarak jauh. Anda bahkan bisa melakukan pembesaran hingga 20 kali. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Eyebre Teropong Binocular Telescope Outdoor Paul Type BAK7 20X50 - PL2050-1181 x Tas1 x Tali1 x Panduan Penggunaan
- Eyebre Astronomical TelescopeDeskripsi:Mengamati bintang, bulan, dan benda-benda langit akan tampak jelas apabila Anda menggunakan teropong bintang. Teropong bintang Eyebre bisa Anda andalkan untuk mengamati benda-benda luar angkasa dengan jelas. Hal ini berkat optical zoom yang dapat melakukan pembesaran optik hingga 90 kali. Selain itu, teropong bintang Eyebre juga didukung dengan lensa objektif dengan diameter 50mm dan panjang fokus 360mm. Lihat benda langit dengan mudah menggunakan teropong bintang Eyebre. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Eyebre Teropong Bintang Astronomical Telescope 90x 360/50mm - 360501 x Eyepiece H6mm1 x Eyepiece H20mm1 x Lensa 1.5x1 x Tripod1 x Panduan Penggunaan
- DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)atribut:
- Power (W): 1100
- MEADE Astronomical TelescopeDeskripsi:Teropong bintang dengan bukaan lensa 70mm dan focal length 900mm adalah alat yang sempurna untuk menggali keindahan langit malam. Dengan kekuatan optiknya, Anda akan dapat mengobservasi bintang dan bulan dengan luar biasa jelas, seolah-olah Anda sedang berada di antara bintang-bintang tersebut. Tidak hanya itu, dalam paket ini, Anda akan menemukan tripod yang terbuat dari aluminium yang kokoh, dirancang untuk menopang teleskop dengan kuat dan stabil.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x MEADE Teropong Bintang Astronomical Telescope 140X 900/70mm - 70EQ1 x Lensa MA 6.3 mm1 x Lensa MA 9 mm1 x Lensa MA 26 mm1 x Lensa Barlow 2X1 x Mount Ekuatorial1 x Finder Scope1 x Prisma Sudut1 x Base1 x Tripod1 x Engine Mounting2 x Tuas Equatorial Mount1 x As Arm1 x Obeng2 x Kunci Pas1 x Baut T1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Accessory Tray: Plastic
- Aperture (mm): 60
- Body Lens: Plastic
- Coating: Multi-Coated
- Color: Blue
- Diagonal Angle (°): 90
- Extended Tripod Leg Length (cm): 1.05
- Eyepiece: MA 26 mm, 9 mm, 6.3 mm, and 2x Barlow Lens
- Eyepiece Interface (inch): 1.25
- Finder Scope: Plastic
- Focal Length (mm): 900
- Folded Tripod Leg Length (cm): 66
- Optical Zoom: 140x
- Packaging Dimension (cm): 120x34x24
- Telescope Dimensions (cm): 10x10x90
- Telescope Tube: Plastic
- Tripod: Aluminum and Plastic
- I.L.K Binocularsatribut:
- Set Contents: Soft case, wipe glasses
- Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
- Width (mm): 102
- Weight (g): 196
- Depth (mm): 92
- Overall Height (mm): 44
- Magnification: 10
- Lens Size (mm): 25
- Field of View: 5.8 degrees
- Liantu Astronomical TelescopeDeskripsi:Mengamati bintang, bulan, dan benda-benda langit akan tampak jelas apabila Anda menggunakan teropong bintang. Teropong bintang LIANTU bisa Anda andalkan untuk mengamati benda-benda luar angkasa dengan jelas. Hal ini berkat optical zoom yang dapat melakukan pembesaran optik hingga 150 kali. Selain itu, teropong bintang LIANTU juga didukung dengan lensa objektif dengan diameter 70mm dan panjang fokus 300mm. Lihat benda langit dengan mudah menggunakan teropong bintang LIANTU. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x LIANTU Teropong Bintang Astronomical Telescope 300/70mm - F30070M1 x 20mm Eyepiece1 x 12.5mm Eyepiece1 x 6mm Eyepiece1 x Base Eyepiece1 x Barlow Lense 3X1 x Erecting Eyepiece 1.5X1 x Finderscope1 x Braket Finderscope1 x Tripod1 x Panduan Penggunaanatribut:
- 12.5mm Eyepiece: 25x
- 20mm Eyepiece: 15x
- 6mm Eyepiece: 50x
- Adjustable Height (cm): 40-130
- Barlow Lens: 3x
- Body Diameter (cm): 9
- Color: Yellow
- Erecting Eyepiece: 1.5x
- Exit Pupil Diameter (mm): 2.2
- Finderscope Diameter (cm): 3
- Finderscope Length (cm): 14
- Focal Length (mm): 300
- Focal Ratio: F/5.7
- Objective Lens Diameter (mm): 70
- Optical Tube Assmbly: Metal and Plastic
- Optical Zoom: 150x Magnification
- Packaging Dimension (cm): 45x23x13
- Resolution: < 4.0
- Tripod Folded Length (cm): 40
- Tripod Material: Aluminum Alloy
- Tube Length (cm): 33
- CELESTRON Microscope with LCD Screen Biological Microscopeatribut:
- Size (mm): 140x170x320
- Memory: with external SD memory card slot (available capacity up to 4GB)
- Accessories: Carrying case, AC adapter, AV cable, USB cable, Preparation set
- Magnification (times): Optical set/40, 100, 400, 4 digital zoom 160 - 1600 (3.5 inch screen)
- Camera Part (mega-pixel): 5.0 CMOS image sensor
- Liquid Crystal (inch): Color LCD3.5 inch
- Interface: PC connection (USB2.0)
- Light Source Device: LED light (projection, Transmission)
- Delta Plus Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)Deskripsi:Helm Safety DELTA PLUS, Qualitas bahan tebal.Helm ini di lengkapi dengan fastrack yang nyaman di pakai.Bisa tahan tekanan sampai 100kg.atribut:
- Color: Biru
- Hold Pressure (kg): 100
- GVDA Laser Rangefinder Telescope Distance MeterDeskripsi:GVDA Laser Rangefinder 6x Golf Rangefinder 1500m 1000m 800m 600m Telescope Laser Range Finder Distance Meter untuk Berburu Olahraga Golf Laser Range Finder LCD Displayatribut:
- Angle Measuring Range (°): 0-90 ±0.5
- Color: Black and White
- Distance Resolution (m): 0.5
- Exit Pupil Diameter (mm): 3.8
- Exit Pupil Distance (mm): 12
- Eyepiece Lens Diameter (mm): 15 (Multilayer coating)
- Field of View Objective Lens Diameter (mm): 26 (6.5°C)
- Focusing Method: Manual eyepiece focusing
- LCD Display: Transmissive LCD
- Laser Safety: Class I
- Laser Wavelength (nm): 905
- Measuring Modes: Distance, height, angle, speed, continuous, two-point height, golf mode (vibrates when flag is locked), area, shortest distance, farthest distance (for Touch LCD Rangefinder)
- Operating Humidity (%RH): ≤ 80
- Power Supply: Built-in lithium battery
- Product Size(mm): 109x40x70
- Protection Level: IP54
- Speed Measuring Range (km/hour): 20-300 (< 5)
- Telescope Magnification: 6x
- Working Temperature (°C): -20 to +60
- Camman Binoculars TelescopeDeskripsi:Trooping ini dapat dimainkan anak-anak agar dapat melihat lingkungan sekitarnya dari jarak yang cukup jauh. Dilengkapi tali agar teropong dapat dikalungkan di leher pada saat tidak digunakan. Ukurannya yang kecil dan bobotnya yang ringan membuatnya tetap nyaman digunakan saat mengamati benda atau objek dari kejauhan.Ukuran 6.5x9.6x3.7cm yang kecil dan bobot 0.1kg membuatnya tetap nyaman digunakan saat mengamati objek dari kejauhan. Dilengkapi tali dengan panjang 35cm agar teropong dapat dikalungkan di leher pada saat tidak digunakan. Dapat menghasilkan jarak 2.5x26 untuk mendukung pengamatan lingkungan sekitar tanpa perlu mendekati area yang dilihat. Terbuat dari material plastik yang kokoh dan dapat digunakan dalam waktu lama.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Camman Teropong Mainan Anak Binoculars Telescope 2.5x26 - 1138atribut:
- Color: Black
- Dimensions (Unfolded) (cm): 6.5x9.6x3.7
- Folded Dimensions (cm): 6.5x6x3.7
- Material: Plastic
- Optical Zoom: 2.5x26
- Packaging Dimension (cm): 8x8x5
- Strap: Nilon
- Strap Length (cm): 35
- TESTO 90° Angle for Connecting Vane ProbesDeskripsi:Ideal for carrying out measurements at ceiling outlets: The 90° angle enables you to position suitable vane probes correctly at ceiling outlets.For high ceilings, you can also use the telescope extension in addition to the extendable telescope (both available to order separately) - attaining a total telescope length of 2 metres.Clever: if you already own one of our air velocity probes with universal handle and an extendable telescope, you can easily combine this telescope with one of the 100 mm vane probes with universal handle. Simply add in the optional 90° angle for carrying out measurements at ceiling outlets. Product Includes: 90° angle for the attachment of vane probes (Ø 100 mm) with universal handle.atribut:
- Weight (g): 25
- Dimensions (mm): 65x65x15
- Product Color : Black
Daftar Harga telescope Terbaru October 2026
| CELESTRON Astronomical Telescope | Rp959.900 |
| Vixen Astronomical telescope AP equatorial mount set | Rp33.999.900 |
| BARSKA Telescope Astronomy | Rp2.599.900 |
| Eyebre Binocular Telescope Outdoor | Rp289.900 |
| Eyebre Astronomical Telescope | Rp279.900 |
| BARSKA Binocular | Rp1.199.900 |
| DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi) | Rp2.799.900 |
| MEADE Astronomical Telescope | Rp2.799.900 |
| I.L.K Binoculars | Rp769.900 |
| Liantu Astronomical Telescope | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/oyP102253898-3.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/Delta%20Plus%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Proyek%2FHelm%20Safety)/qbP108036947-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)