Beli tecklock di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KLINGER Gasket Sil C-4400
    Mulai

    Rp2.599.900

    KLINGER Gasket Sil C-4400
    Deskripsi:
    Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.
    atribut:
    • Size Dimensions (m): 1.5x2.0
    • Max. Operating Pressure (bar): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 400
  2. TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    TECLOCK Dial Thickness Gauge with
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
  3. Mitutoyo Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Ideal for measuring fine grooves in round objects. The measuring surface shape of the stylus and anvil is a blade shape with a thickness of 1 mm.*To replace the probe, adjustments including the dial gauge are required. *Guaranteed only in the axial direction. *We do not deliver to private residences (single-family homes or apartment complexes). *Products whose part number includes (English version of calibration certificate included) will be calibrated at a calibration point based on the standards of an external calibration company based on the ISO quality management system, and will be shipped after the document is issued.
    atribut:
    • Minimum Reading (mm): 0.01
    • Indication Error (µm): ±20
  4. KLINGER Gasket (Paking)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KLINGER Gasket (Paking)
    Deskripsi:
    - Untuk udara, air, minyak, bahan bakar, gas- 3xA coating anti lengket di kedua sisinya
    atribut:
    • Size (m): 1.5x2
    • Pressure (bar): 100
  5. Mitutoyo Pengukur Ketebalan Dial (Alat ukur ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  6. monotaro Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp889.900

    monotaro Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    It is a handy type measuring instrument that can measure thickness. Sheet like rubber, felt paper etc. ccessory molded parts
    atribut:
    • Material: Ceramic (probe, anvil
    • Scale Interval (mm): 0.01
    • Accuracy (µm): 25
    • Contact Point Parallelism (µm): 8
    • Measuring Range (mm) : 0-10
    • Precision: 25µ
    • Probe Diameter (mm): 10
  7. KLINGER Gasket Sil C-4408
    Mulai

    Rp5.399.900

    KLINGER Gasket Sil C-4408
    Deskripsi:
    Merupakan pengembangan dari KLINGERSIL C-4400 dengan penambahan kawat agar lebih kuat. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.
    atribut:
    • Size Dimensions (m): 1.5x2.0
    • Max. Operating Pressure (bar): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 400
  8. Peacock (Ozaki Manufacturing) Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Peacock (Ozaki Manufacturing) Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    The dial thickness gauge is a handy type measuring instrument that can quickly measure the thickness of small parts, rubber, felt paper, etc. by operating the lever.*Products with proofreading documents cannot be canceled after ordering. *Applicable documents are included only for products whose product numbers include (with calibration book performed by the manufacturer and traceability system diagram) and (with calibration book performed by the calibration company and with traceability system diagram). *Products with a calibration book include ``Manufacturer's Calibration Book with Traceability System Chart'' where the manufacturer performs the calibration, and ``Company-implemented Calibration Book with Traceability System Chart'' where the calibration is performed at calibration points based on the ISO9001 quality management system. Comes with a system diagram. *Products whose part number includes (English version of calibration certificate included) will be calibrated at a calibration point based on the standards of an external calibration company based on the ISO quality management system, and will be shipped after the document is issued.
    atribut:
    • Anvil (mm): Diameter: 10
    • Contact Diameter (mm): 10
    • Material: Ceramic contact point and anvil
    • Measurement Depth (mm): 120
    • Measuring Force (N): 1.8 or less
    • Measuring Range (mm): 0~10
    • Minimum Reading (mm): 0.01
    • Overall Length (mm): 106.7
    • Type: Frame and gauge integrated type
  9. TECLOCK Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp7.599.900

    TECLOCK Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    -Since it is a digital type, print output is possible.-For measuring thickness and outer diameter of the metal, etc.-To measure thickness and outer diameter of non-ferrous materials.
  10. Mitutoyo Thickness Gage (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Mitutoyo Thickness Gage (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABSOLUTE digital groove thickness gage can measure the thickness of grooves in a wide range of applications. The blade anvil is designed to reach into grooves to easily perform measurements that are otherwise extremely difficult to achieve with other indicators or instruments. These gages utilize the Mitutoyo ID-C and ID-S Digimatic indicators to provide error-free LCD readings. The grip handle, easy-to-reach lifting lever and spring-loaded spindle allows for quick and easy measurements without sacrificing accuracy.
    atribut:
    • Battery Life: Approx. 20,000 hours under normal use
    • Display: LCD
  11. Mitutoyo Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Mitutoyo Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    These high-resolution digital thickness gauges are used to measure the thickness of materials like sheet metal or paper. The material is held between contact points on the jaws of the gauge and the LCD will show the thickness of the material. They have high-resolution decimal inch and metric readings and are commonly used in machining, engineering, and metal fabrication applications.
  12. SKC Hand Tap BSPT (Mata Tap)
    Mulai

    Rp289.900

    SKC Hand Tap BSPT (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Merek : SkcModel : Hand TapsWarna : Silver / PerakType : Taper, BottomingHand Tap Skc Untuk Membuat Ulir Khusus Pipa Pada Benda Kerja Besi, Aluminium, Tembaga Dan Kuningan Dengan Cara Manual/Tangan
    atribut:
    • Color: Silver
    • Type: Taper, Bottoming
  13. TOTEM Hand Tap Set HSS BSP (Set Mata Tap)
    Mulai

    Rp249.900

    TOTEM Hand Tap Set HSS BSP (Set Mata Tap)
    Deskripsi:
    HSS Hand Taps. British pipe threads - BSP.
    atribut:
    • Product Group: BSP Hand Tap Set
    • Material: HSS
  14. Mitutoyo Digimatic Thickness Gauge (Gauge Bore Dial)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

  15. Elcometer Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp34.999.900

    Elcometer Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    atribut:
    • Range (mm): 0 to 5
    • Dimensions (mm): 120x95x25
    • Range (µm): 0 to 5000
    • Scale Resolution (µm): 2
Daftar Harga tecklock Terbaru October 2026
TECLOCK Alat Ukur Ketebalan Analog (Alat ukur ketebalan)Rp1.599.900
KLINGER Gasket Sil C-4400Rp2.599.900
TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp2.099.900
Mitutoyo Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp2.799.900
KLINGER Gasket (Paking)Rp15.999.900
Mitutoyo Pengukur Ketebalan Dial (Alat ukur ketebalan)Rp1.199.900
monotaro Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp889.900
KLINGER Gasket Sil C-4408Rp5.399.900
TECLOCK Standard Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp14.999.900
Peacock (Ozaki Manufacturing) Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)