Beli graphite di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GRAPHIC CONTROLS Chart Recorder Penatribut:
- UNSPSC: 41111947
- Brand: GRAPHIC CONTROLS
- Kilau Sejati Crucible Graphite Melting Pot (Tungku Lebur)Deskripsi:Grafit crucible ini terbuat dari grafit high purity yang berkualitas tinggi sehingga tahan temperatur hingga 1500 derajat celcius. Walaupun dituang logam dengan temperatur yang tinggi cetakan grafit ini sangat stabil dan tidak akan pecah.Grafit crucible ini umum digunakan dalam proses smelting/pemurnian logam mulia seperti emas, perak maupun logam lain seperti baja, aluminium, timah,tembaga,dll. Selain itu grafit juga dipergunakan dalam proses casting metal padaindustri.Karena terbuat dari high purity graphite crucible ini memiliki karakteristik.atribut:
- Density (g/cm³): 1.82
- Compression Strength (MPa): 60
- Flexural Strength (MPa): 40
- Graphite Material: High Purity Graphite 99.95% graphite
- Porosity (mm): ≤0.0043
- Ash Max (%): 0.05
- Resistance (μΩm): 12
- MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)atribut:
- Voltage (V): 120 AC
- Phase: Single-Phase
- Hygiena Ultrasnap Surface ATP SwabsDeskripsi:UltraSnap™ is a user-friendly, all-in-one surface ATP test compatible withHygiena monitoring systems. Its unique design and liquid-stable reagent hasbeen proven in a third party study to provide superior linearity, repeatability,sensitivity, and accuracy.• Offer consistent and reliable results• Pre-moistened swab bud breaks through biofilms formaximum sample collection• Can be kept at room temperature or in cold storage• Compatible with all Hygiena luminometers
- All ID Label Semicoated (Kertas Label)Deskripsi:Label ini menawarkan kualitas cetak yang sangat baik untuk berbagai aplikasi dan untuk keperluan umum kantor , barcode, pengiriman, pelacakan aset, Toko Roti, timbangan, industri, ritel, produk, rak, farmasi, dan tempat penjualan.
- Faber Castell Pencil Graphite Castell 9000 (Pensil)Deskripsi:Graphite pencil Castell 9000 2B :-Castell 9000 - a genuinely classic pencil - was launched by Count Alexander von Faber-Castell in 1905. Its quality and finely graduated degrees of hardness have made it a firm favourite with artists and illustrators. Its lead is fully bonded with the wood surround and is therefore particularly break-resistant. The Castell 9000 is available in 16 different degrees of hardness, making it the ideal pencil for all technical and artistic applications.Product Details :-Top-quality graphite pencil for writing, drawing and sketching-Environmentally safe water-based coating-Extra break-resistant due to SV bonding-Degree of hardness: 2B-Available in 16 degrees of hardnessatribut:
- Size: 2B
- Non Brand Crucible Graphite Melting Pot (Tungku Lebur)Deskripsi:Grafit crucible ini terbuat dari grafit high purity yang berkualitas tinggi sehingga tahan temperatur hingga 1500 derajat celcius. Walaupun dituang logam dengan temperatur yang tinggi cetakan grafit ini sangat stabil dan tidak akan pecah.Grafit crucible ini umum digunakan dalam proses smelting/pemurnian logam mulia seperti emas, perak maupun logam lain seperti baja, aluminium, timah, tembaga, dll. Selain itu grafit juga dipergunakan dalam proses casting metal pada industri.Karena terbuat dari high purity graphite crucible ini memiliki karakteristik.atribut:
- Density (g/cm³): 1.82
- Flexural Strength (MPa): 40
- Compression Strength (MPa): 60
- Ash Max (%): 0.05
- Graphite Material: High Purity Graphite 99.95% graphite
- Porosity (mm): ≤0.0043
- Resistance (μΩm): 12
- Draeger DT Hydrogen Sulfideatribut:
- Part Number: CH29101
- GRAPHIC CONTROLS Circular Chartatribut:
- UNSPSC: 41111906
- Brand: GRAPHIC CONTROLS
- AS ONE Porcelain crucible, tall type with lidDeskripsi:*If you would like to add an additional lid, please choose from the porcelain crucible lids (product number: 4-4479-01 to 10).atribut:
- Chemical composition: SiO2/44.63%,Al2O3/49.29%
- Heat Resistance Temperature (°C): 1000
- DICKSON Chart Recorder Penatribut:
- UNSPSC: 41111947
- Brand: DICKSON
- For use with: Dickson Chart Recorders
- Draeger DT Hydrogen Sulfideatribut:
- Part Number: 6719001
- Kilau Sejati pH Tester Kertas UniversalDeskripsi:Digunakan untuk mengukur ph air/urine/larutan asam dan basa di laboratorium atau industri. Cara penggunaan nya celupkan strip yang memiliki 4 indicator warna kedalam larutan yang akan diuji ph nya biarkan sebentar kemudian diangkat. Keempat kotak pada strip akan berubah warnanya sesuai dengan kadar ph yang dimiliki oleh larutan tersebut. Cocokan dengan tabel warna yang terdapat pada kotak. Hasil pengukuran lebih akurat dibandingkan kertas lakmus 1 warna.atribut:
- No. of Strip: 100
- Batavialab Fumehood SteinlessDeskripsi:Inside wall Stainless steel 304Sliding door vertical tempered glass 5mmWork top table Stainless steel 3041 Set Outlet Water Tap Control, Sink & Bottle TrapWorking lamp for lightingPiping for ducting systematribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Electromotor (Hp): Blower 0.5
- Speed (rpm): 2800
- Phase: 1
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Druck Pressure Gauge Digital G 1/4 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Druck Pressure Gauge, 95 mm Gauge Outside Diameter, +50 °C Maximum Operating Temperature - DPI104-07GThis high-quality Druck pressure gauge is a digital device with RS232 interface, offering high accuracy in pressure measurements. It is designed for industrial use, providing precise readings in a variety of environments. With a 95 mm diameter digital display, this gauge is a reliable tool for temperature and pressure measurements.Can it measure pressure accurately?Yes, this Druck pressure gauge offers a high level of accuracy in pressure measurements.Will it display temperature readings as well?No, this pressure gauge is specifically designed for pressure measurements only.Is it suitable for outdoor use?Yes, with a maximum operating temperature of +50 °C, this gauge is suitable for outdoor use.Supplied withUser manual, 9V batteryatribut:
- Best Accuracy (%): ±0.05
- Case Material: ABS, PC
- Connection size: G 1/4
- Display Type: Digital
- Gauge Outer Diameter (mm): 95
- Maximum Operating Temperature (°C): 50
- Minimum Operating Temperature (°C): -10
- Mounting Type: Bottom Entry
- Pressure Range (bar): 0 → 1400
- Series: DPI 104
Daftar Harga graphite Terbaru October 2026
| GRAPHIC CONTROLS Chart Recorder Pen | Rp1.099.900 |
| Philips TL-E LIFEMAX Standard Colours (Lampu Ring) | Rp43.900 |
| Kilau Sejati Crucible Graphite Melting Pot (Tungku Lebur) | Rp109.900 |
| AS ONE Graphite Powder (Bubuk Karbon) | Rp2.199.900 |
| AS ONE Crucible Graphite (Tungku Lebur) | Rp1.199.900 |
| MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik) | Rp54.999.900 |
| Hygiena Ultrasnap Surface ATP Swabs | Rp8.299.900 |
| All ID Label Semicoated (Kertas Label) | Rp19.900 |
| Faber Castell Pencil Graphite Castell 9000 (Pensil) | Rp5.900 |
| Non Brand Crucible Graphite Melting Pot (Tungku Lebur) | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/4jP101552163-2.jpg)
/2sP110447100-1.jpg)
/fyP108090574-1.jpg)
/drP108090495-1.jpg)
/0oP107291024-1.jpg)

/jqP108599710-1.jpg)
/dvP107440499-1.jpg)
/3kP110447128-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/Draeger%20DT%20Hydrogen%20Sulfide/0oP104665024-2.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/Draeger%20DT%20Hydrogen%20Sulfide/4xP104664177-1.jpg)

/P102092828-1.jpg)

/P101552286-2.jpg)
/27P111557079-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)