Beli siku di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp40.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  2. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  3. Solid Tool Aluminium Combination Square (Penggaris Tukang / Siku)
    Mulai

    Rp109.900

    Solid Tool Aluminium Combination Square (Penggaris Tukang / Siku)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Size (inch): 12
  4. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  5. STAHLWERK Siku Las Magnet
    Mulai

    Rp42.900

    STAHLWERK Siku Las Magnet
    Deskripsi:
    Siku las magnet 3inch
  6. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  7. INGCO Angle Square
    41%
    Mulai

    Rp41.900

    INGCO Angle Square
    Deskripsi:
    INGCO Speed Square (18 cm) // Penggaris Segitiga Siku Tukang
    atribut:
    • Size (cm): 18
    • Material: ABS
  8. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp51.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
  9. TEKIRO Siku Magnet Las
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    TEKIRO Siku Magnet Las
    Deskripsi:
    Powerful magnet can hold up to 34 kgArrow shape design for flexible use positionMultipurpose magnetic holderPowder coating for great rust resistanceErgonomic Design
    atribut:
    • Type: Welding
  10. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  11. Sola Joiner Square
    Mulai

    Rp439.900

    Sola Joiner Square
    atribut:
    • Scale-Grid: 1 mm
    • Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
  12. TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp9.099.900

    TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    The Z-5B-HX2 is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in directivity. It is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noises. The Z-5B-HX2 is designed for indoor use.
    atribut:
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 8
  13. Non Brand Besi Siku Lobang
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Besi Siku Lobang
    Deskripsi:
    Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.
    atribut:
    • Length (m): 3
  14. C-Mart Combination Try Square Stainless Steel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

Daftar Harga siku Terbaru November 2026
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp40.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Solid Tool Aluminium Combination Square (Penggaris Tukang / Siku)Rp109.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp24.900
Non Brand Paper Angle Protector (Pelindung Siku Karton)Rp52.900
HASSTON PROHEX Penggaris SikuRp50.900
STAHLWERK Siku Las MagnetRp42.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp589.900
INGCO Angle SquareRp41.900
CP Precision Carbon Steel Wide Seat Square 90 Degree (Penggaris Siku Presisi)Rp229.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)