Beli busur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Protactor Digital (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp709.900

    Insize Protactor Digital (Busur Derajat)
    Deskripsi:
    Busur Derajat Digital - Hasil pengukuran ditampilkan dalam derajat (misalnya 32,658°) dan derajat/menit/detik (misalnya 32°39'30'')- Terbuat dari stainless steel- Tombol SET: mengatur pengukuran, mengubah arah pengukuran- Tombol MODE: pilih 0-90°, 0-180° atau 0-360°- Tombol ZERO/ON/OFF: nol dan on/off- Baterai CR2032, mati otomatis- Output data- Dapat kotak persegi untuk mengatur sudut 90°- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7305-SPC1A)
  2. SHINWA Mini Protractor Ruler (Penggaris Busur)
    Mulai

    Rp229.900

    SHINWA Mini Protractor Ruler (Penggaris Busur)
    Deskripsi:
    It fits in your pocket and is very convenient to carry. It is a compact size with 10 cm. Used for angle measurement, marking, and length measurement.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Scale: 2 ° through
    • Scale (mm): 100 (pole)
    • Length of Rule (mm): 100
    • Dimensions, Diameter x Thickness (mm): 40 x 1. 0 (protractor)
    • Overall Length x Width W x Thickness (mm): 120x26x5
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • TRUSCO Number: 408-3482
  3. S&K Protractor No.193-120 Satin Finish (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp639.900

    S&K Protractor No.193-120 Satin Finish (Busur Derajat)
    atribut:
    • Diameter (mm): 120
    • Hole Diameter (mm): 6.5
    • Material: Stainless steel (SUS420J2) Non-fired product
    • Max. Measurement Angle (°): 360
    • Minimum Reading (°): 1
    • Number: No wrinkles
    • Thickness (mm): 1.5
  4. Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Deskripsi:
    - Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  5. Butterfly Protractor Ruler (Penggaris Busur)
    Mulai

    Rp2.900

    Butterfly Protractor Ruler (Penggaris Busur)
    Deskripsi:
    Busur 180° dengan bolongan di tengah berdiameter 10cm dalam bentuk penggaris lurus
    atribut:
    • Color: Transparent
  6. Wipro Protactor (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp65.900

    Wipro Protactor (Busur Derajat)
    atribut:
    • Size (mm): 90x150
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel
  7. Shinwa Rules Protactor (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp229.900

    Shinwa Rules Protactor (Busur Derajat)
    atribut:
    • Nominal Size (mm): 2000
    • Overall Length (mm): 2065
    • Width (mm): 40
    • Thickness (mm): 2
    • Upper stage (pitch): 0.5 mm up to 10 cm, 1 mm for others
    • Lower (pitch): 1.0 mm
  8. TRUSCO Protactor (Busur Derajat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Protactor (Busur Derajat)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Diameter (mm): 90
    • Total Ruler Length (mm): 204
    • Ruler Thickness (mm): 1.2
    • Scale Interval: 1degrees
  9. Insize Digital Angle Finder (Aksesori Alat Ukur)
    Mulai

    Rp819.900

    Insize Digital Angle Finder (Aksesori Alat Ukur)
    atribut:
    • Finish: Uncoated
    • Operation Type: Digital
    • Protractor Style: Digital Angle Finder
  10. Mitutoyo Busur Derajat Digital dan Mekanik (Pengukur Sudut Digital)
    Mulai

    Rp849.900

    Mitutoyo Busur Derajat Digital dan Mekanik (Pengukur Sudut Digital)
    Deskripsi:
    These manual-reading protractors resemble basic school-style protractors. They have a square or round head with a 180° arc marked on the body. Select models include a blade that may be etched with graduations, while others may require a rule or straight edge to read accurately. These protractors are commonly used for woodworking and metalworking applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 44111806
    • Blade Length (inch): 6
    • Finish: Satin Chrome
    • Magnetic Head: Yes
    • Operation Type: Mechanical
  11. Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp7.900

    Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Deskripsi:
    Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel (Besi)
  12. SHINWA Protactor Digital (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp1.399.900

    SHINWA Protactor Digital (Busur Derajat)
    atribut:
    • Size (mm): 317x35x20
  13. Sola Penggaris Lipat
    Mulai

    Rp209.900

    Sola Penggaris Lipat
    Deskripsi:
    Penggaris LipatPenggaris lipat SOLA menawarkan presisi dan kualitas sesuai akurasi kelas III standar EC. Baik bahan kayu atau plastik pilihan, penggaris lipat kami menawarkan elastisitas yang tinggi dan masa pakai yang sangat lama. Penggaris-penggaris ini baru akan dijual setelah melalui pengujian yang ketat. TOLERANSI PENGUKURANSemua aturan pengukuran SOLA sesuai dengan akurasi kelas III standar EC. Tingkat akurasi ini harus tertera pada penggaris dalam bentuk yang sudah dientukan oleh standar-standar ini. PELINDUNG PERNIS/KAYUSemua tepian dan ujung penggaris lipat kayu dicelupkan ke dalam pernis campur air sebanyak dua kali. Lapisan pernis akan mengeras karena terkena sinar UV. Hal ini membuat penggaris menjadi tahan lama. SENDI/ENGSELEngsel penggaris lipat SOLA terbuat dari baja Swedia berlapis epoksi bermutu tinggi, dan dengan demikian penggaris ini tidak akan rusak meski dilanda cuaca ekstrim
    atribut:
    • Material: Nordic Birch
    • Surface: Lacquered natural
    • Section Thickness: 2.4 mm
    • Joints: Steel, epoxy-coated
  14. SHINWA Fiber Folding Ruler 5 Folds (Penggaris Lipat)
    Mulai

    Rp199.900

    SHINWA Fiber Folding Ruler 5 Folds (Penggaris Lipat)
    Deskripsi:
    It is made of glass fiber, which is light and does not rust and does not easily conduct electricity. It clicks at 90 ° and 180 °. It is a foldable type that is convenient to carry. Since it is resistant to water, the scale does not disappear. Folding scale used for length measurement* If you wipe the dirt with thinner etc. , the scale may disappear.
    atribut:
    • Material: Nylon resin (with glass fiber)
    • Type: 5 fold
    • Accuracy (mm): 0 to 1000mm:±1
    • Type of Scale: Metric (cm) scale with red numbers
    • Length L x Width W x Thickness (mm): 1000x15x3. 2
    • Packaging: Sleeve pack
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • TRUSCO Number: 245-9922
Daftar Harga busur Terbaru November 2026
Insize Protactor Digital (Busur Derajat)Rp709.900
SHINWA Mini Protractor Ruler (Penggaris Busur)Rp229.900
S&K Protractor No.193-120 Satin Finish (Busur Derajat)Rp639.900
Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCRp209.900
SHINWA Protactor (Busur Derajat)Rp149.900
Butterfly Protractor Ruler (Penggaris Busur)Rp2.900
Wipro Protactor (Busur Derajat)Rp65.900
Shinwa Rules Protactor (Busur Derajat)Rp229.900
TRUSCO Protactor (Busur Derajat)Rp169.900
STAHLWILLE Screw Extractor (Tap Balik)Rp189.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait