Beli mold di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- VITLAB Funnel PP (Corong Plastik)Deskripsi:Description of Plastic type PP (Polypropylene) :~ Highly transparent, elastic thermoplastic~ Similar structure to PE, with a methyl group attached to alternate carbon atoms in an isotactic arrangement~ Good thermal stability~ Range of application from 0 C to +125 C~ Good tensile strength and dimensional stability~ Good chemical stability, comparable to PE~ Typical products are, for example: Class B volumetric flasks, Class B measuring cylinders, measuring pitchers, sample containers, funnels
- HUMBOLDT Penetrometer Labatribut:
- UNSPSC: 41113904
- Complies With: ASTM C780
- Features: Penetration Plunger has 1/20 Sq In Tip Area
- Includes: Instructions
- Product Type: Concrete Pocket Penetrometer
- Range (psi): 0 to 700
- HUMBOLDT Soil Testing Penetrometer Accessoriesatribut:
- UNSPSC: 41113904
- Package Quantity: 1
- Non Brand Funnel Plastic (Corong Air / Minyak)Deskripsi:Corong Plastik besar - Kecil Cocok untuk memindahkan air / minyak ke dalam botol agar tidak tumpah - tumpah.atribut:
- Material: Plastik
- HUMBOLDT Crack Monitor & Caliper MarkDeskripsi:Caliper marks temporarily attach to concrete surfaces on either side of a crack to measure the distance between them using calipers. This ensures accurate, repeatable measurements that verify if concrete is safe.atribut:
- Material: Plastic
- Color: Clear
- UNSPSC: 41114603
- Manufacturer Part Number: HC-2943
- Product Type: Caliper Marks
- Country of Origin: United Kingdom (subject to change)
- Graduation Mark Style: Printed
- Graduation Units: Millimeters
- TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Deskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- LOCTITE Threadlocker Industrial 270 (Lem Baut)Deskripsi:LOCTITE®270™ is designed for the permanent locking and sealing of threaded fasteners. The product cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces and prevents loosening and leakage from shock and vibration. LOCTITE® 270™ is particularly suited for heavy duty applications such as studs into motor housings, nuts onto studs in pump housings and other fasteners where high strength is required. LOCTITE® 270™ provides robust curing performance. It not only works on active metals (e.g. brass, copper) but also on passive substrates such as stainless steel and plated surfaces. The product offers high temperature performance and oil tolerance. It tolerates minor surface contaminations from various oils, such as cutting, lubrication, anti-corrosion and protection fluids.TYPICAL PROPERTIES OF UNCURED MATERIALSpecific Gravity @ 25 °C 1.1Viscosity, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP):Spindle 2, speed 20 rpm 400 to 600Viscosity, Cone & Plate, 25 °C, mPa·s (cP):Cone C60/1°Ti @ shear rate 129 s-1 450Flash Point - See SDSNSF InternationalRegistered to NSF Category P1 for use as a sealant wherethere is no possibility of food contact in and around foodprocessing areas. Note: This is a regional approval. Pleasecontact your local Technical Service Center for moreinformation and clarification.atribut:
- Size (ml): 50
- Green Leaf Oil Funnel Miami (Corong Oli)Deskripsi:Corong Minyak Miami 15 Cm dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
- Hikari Mold White ABS Round BarDeskripsi:It is a general-purpose mold material that is commonly used.It is used in a wide range of applications such as various parts.atribut:
- Material: Hard ABS
- Length (mm): 1000
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Hikari Mold Dark ABS Triangle Trim Moulding (Profil Sudut Segitiga ABS)Deskripsi:It is a general-purpose mold material that is commonly used.It is used in a wide range of applications such as building materials.atribut:
- Material: Hard ABS
- Color: dark
- Length (mm): 1000
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Dimensions (mm): 7x14
- Ergotec Office Chair Ergolight Mesh & Oscar 751 U Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Oscar
- Armrest: Fixed
- Coated: Powder Coated Cantilever
- OMRON Front-Mounting Sockets for General Purpose Relay (Soket Relai)Deskripsi:Front-mounting Sockets for General Purpose Relay LY1, LY2atribut:
- Specification: square socket
- Terminal Shape: plug-in terminal
- AS ONE Cawan Petri Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium, alumite processing
- HUMBOLDT Crack Monitoratribut:
- UNSPSC: 41114603
- Brand: HUMBOLDT
- SUPER TOOL Single-End Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Forward/reverse operation is a switch claw type.-A metallic gray finish.-Since one side socket part does not protrude, it is optimum for tightening in a narrow concave portion.-Safety rope mounting holes are provided for sizes of 19mm or more across-flat
- HUMBOLDT Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)Deskripsi:Ready-to-use epoxy syringes mix and dispense the adhesive resin and hardener simultaneously at the right ratio, without the need for additional equipment.atribut:
- UNSPSC: 13111001
- Brand & Series: HUMBOLDT HC-2942A
- Container Type: Syringe
- Cured Color: Clear
- Features: Fast Hardening
- Full Cure Time (hour): 24
- Functional Cure (minute): 5
- Included Components: Resin and Hardener
- Interior/Exterior: Interior Only
- Low Odor: No
- Marine Grade: No
- Materials Bonded: Concrete; Masonry
- Maximum Performance Temperature (°F): 200
- Minimum Performance Temperature (°F): -40
- Mixing Ratio: 1:1
- Non-Sagging: No
- Primary Applications: Concrete
- Resin Type: Epoxy
- Series: HC-2942A
- Shear Strength (psi): 2,270
- Total Volume (ml): 29.5
- Water Resistance: Not Water-Resistant
- Working Time (minute): 5
Daftar Harga mold Terbaru October 2026
| HUMBOLDT Cylinder Mold Accessories | Rp969.900 |
| VITLAB Funnel PP (Corong Plastik) | Rp60.900 |
| ULTRA Hoist Plain Trolley (Troli Katrol) | Rp769.900 |
| HUMBOLDT Penetrometer Lab | Rp6.699.900 |
| HUMBOLDT Soil Testing Penetrometer Accessories | Rp959.900 |
| Non Brand Funnel Plastic (Corong Air / Minyak) | Rp4.900 |
| HUMBOLDT Crack Monitor & Caliper Mark | Rp2.799.900 |
| TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli) | Rp89.900 |
| LOCTITE Threadlocker Industrial 270 (Lem Baut) | Rp359.900 |
| Green Leaf Oil Funnel Miami (Corong Oli) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/elP103518525-1.jpg)
/7yP103459286-2.jpg)


/k1P108344721-1.jpg)

/arP101000387-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Lem%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Industrial%20270%20(Lem%20Baut)/85P108043293-1.jpg)
/2vP105389103-1.jpg)

/ffP110421555-1.jpg)
/2yP104860106-2.jpg)

/P102127186-1.jpg)


/P102742727-2.jpg)
/7uP102243282-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/HUMBOLDT%20Epoxy%20Structural%20Adhesive%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/jwP109491716-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)