Beli getaran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Ukur Getaran
    Mulai

    Rp26.999.900

    KRISBOW Alat Ukur Getaran
    atribut:
    • Transducer: 100 to 570
    • Measuring Range: 10 to 100
    • Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
    • Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
    • Accuracy (mm): +/- 5%
    • Dimensions (mm): 171x78.5x28
    • Temperature Range (°С): 0 to 40
  2. Benetech Vibration Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Benetech Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.
    atribut:
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
    • Power Supply: 9V Battery
  3. Lutron Vibration Meter
    BARU
    Mulai

    Rp9.399.900

    Lutron Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.
  4. SNDWAY Vibration Meter
    Mulai

    Rp2.599.900

    SNDWAY Vibration Meter
    Deskripsi:
    SNDWAY Vibration MeterDigunakan untuk mengukur getaran pada permukaan tertentu, bisa digunakan untuk pipa, lantai, dll.
  5. Landtek Vibration Meter
    Mulai

    Rp7.999.900

    Landtek Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
  6. SHOWASOKKI Digital Vibration Meter
    Mulai

    Rp27.999.900

    SHOWASOKKI Digital Vibration Meter
    atribut:
    • Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
    • Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
    • Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
    • Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
    • Vibration pickup: Piezoelectric type detector
    • Power Supply: AA battery x 2 (included)
    • Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
  7. Extech Vibration Meter
    Mulai

    Rp20.999.900

    Extech Vibration Meter
    atribut:
    • Display: LCD
  8. FLUKE Vibration Tester
    Mulai

    Rp91.999.900

  9. Smart Sensor Vibration Meter
    Mulai

    Rp6.599.900

    Smart Sensor Vibration Meter
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur periodic Motion, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Dirancang khusus untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. Sehingga memberikan data untuk kontrol kualitas, waktu berjalan dan peralatan pemeliharaan.
    atribut:
    • Acceleration Range (m/s²): 0.1-199.9
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
  10. PCE Instruments Human Vibration Meter with Hand-Arm & Whole Body Sensor
    Mulai

    Rp709.999.900

    PCE Instruments Human Vibration Meter with Hand-Arm & Whole Body Sensor
    atribut:
    • Measuring Range (mV): 1 & 10
    • Velocity (mm/s-in/s): 0.1-0.004
    • Sensor Sensibility (mV-m/s²): 0.8 - 120
    • Batteries Capacity (V): 3xAAA 1.5
    • Approx. Dimensions (inch): 4.9x2.6x1.1 (without connectors)
    • Acceleration (m/s²): 0.01-0.4
    • Noise Level (m/s²-in/s²): < 0.003-0.12
  11. KRISBOW Jangka Sorong Analog (Dial Vernier Caliper)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Jangka Sorong Analog (Dial Vernier Caliper)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 250x95x30
    • Range/Reading (mm): 150 /0.02
  12. SANFIX Vibration Meter
    Mulai

    Rp4.099.900

    SANFIX Vibration Meter
    Deskripsi:
    A vibration meter is typically a portable device with a memory for storing measurements. Most vibration meter models feature a built-in data logger for collecting and recording vibration measurement data over time. In this way, vibration measurement data can be acquired with great precision.
    atribut:
    • Acceleration (m/s²): 0.1 to 199.9
    • Dimensions (mm): 72x35x145
    • Accuracy: ±5%
    • Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
    • Displacement: 0.001 1999.9mm P-P
    • LCD Display: 3 1/2 digits display
    • Power Supply: 9V Alkaline battery
    • Temperature Range (°C): -10 to 80
  13. KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)
    atribut:
    • Power: 1x9V NEDA 1604 battery
    • Resolution: 0.1
    • Dimensions (mm): 248x65x45
  14. Tenmars Vibration Meter
    Mulai

    Rp33.999.900

    Tenmars Vibration Meter
    Deskripsi:
    - meet ISO 2954-2012 Measurement- Hi range:10Hz-5KHz.Electrical Specifications:Accurate environmental conditions are: 23°C ± 3°C and RH
    atribut:
    • Measurement Range: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.5~199.9 m/S², 0.05~20.39g, 2-656 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.5~199.9mm/s, 0.05~19.99cm/s, 0.02~7.87inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.005~1.999 mm, 0.002~0.078 inch
    • Resolution: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.1 m/s², 0.01g, 1 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.1 mm/s, 0.01cm/s, 0.01inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.001 mm, 0.001 inch
    • Accuracy: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : ±(5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz
    • Calibration Point: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 50m/S² (158Hz); Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 50m/s (158Hz); Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.141mm (158Hz)
  15. Insize Vibration Meter (Alat Ukur Kekerasan)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Insize Vibration Meter (Alat Ukur Kekerasan)
    Deskripsi:
    INSIZE Vibration Pen Meter 0020-A199 merupakan alat ukur vibrasi getaran dalam tiga parameter yaitu; acceleration 0.01-199.9m/s2 (peak value), velocity 0.01- 199.9mm/s (virtual value) dan displacement 0.001-1.999mm (peak-peak value) dengan Akurasi; ±5% ±2digits.Ada dua tipe getaran mekanis yang bisa anda ukur yaitu Getaran mekanis yang diinginkan: misalnya, gerakan garpu tala, buluh pada instrumen tiup kayu atau harmonika, ponsel, atau getar membran pada pengeras suara atau klakson. Anda juga bisa ukur getaran tidak diinginkan, misalnya; gerakan getaran mesin, motor listrik, atau perangkat mekanis apa pun yang dirasa beroperasi tidak normal dan tidak diinginkan. Getaran tersebut bisa jadi merupakan indikasi kerusakan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pada bagian yang berputar, gesekan yang tidak rata, atau faktor lain yang perlu diselidiki.Oleh karena itu jika Anda menggunakan nilai batas getaran berdasarkan standar industri tertentu, Anda harus tahu berapa parameter nilai batas getaran yang khusus untuk aplikasi tersebut. Tester getaran INSIZE Vibration Pen Meter 0020-A199 ini dibuat sesuai dengan standar ISO 2372 yang sudah lazim untuk pengecekan getaran mekanis mesin yang beroperasi dari 10 hingga 200 putaran/dtk (600 hingga 12.000 RPM).
  16. Extech Vibration Meter
    Mulai

    Rp20.999.900

    Extech Vibration Meter
    Deskripsi:
    The VB450 is a convenient compact sized Vibration Meter which measures vibration levels in industrial machinery. Misalignment, poor balancing, structural compromises, and other factors can cause unwanted vibration increases. VB450 features a wide 10Hz to
    atribut:
    • Acceleration (Peak): 0.1 to 199.9 m/s2
    • Velocity (RMS): 0.1 to 199.9mm/s
    • Displacement (Peak-to-Peak): 1 to 1999 micrometer
    • Resolution: 0.1m/s2 , 0.1mm/s, 1 micrometer
    • Basic Accuracy: (5% + 1 digit)
    • Dimensions: 185x68x30mm
  17. KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging
    Mulai

    Rp34.999.900

    KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging
    atribut:
    • Resolution (pixels): 80x80
    • Minimum Focus Distance (m): 0.5
    • Laser Class: class II
    • Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
    • Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
    • Accuracy (°C): +/- 2
    • Dimensions (mm): 224x77x96
    • Distance Ratio (cm): 50
    • Memory: 100 MB, 8 GB ext
    • Temperature Range (°C): - 20 to 350
  18. JFE Advantech Vibrometer with Diagnostic Function
    Mulai

    Rp68.999.900

    JFE Advantech Vibrometer with Diagnostic Function
    atribut:
    • Power Supply: AA batteryx1 (included for test)
    • Size (mm): 69x30x154
    • Arithmetic Processing: (ACC) RMS value , (ACC PEAK) PEAK value , (VEL) RMS value , (DISP) P-P value
    • Measurement frequency Range: (ACC, ACC PEAK) 1 - 20kHz, (VEL, DISP) 10Hz - 1kHz
    • Set Content: Bodyx1 unit, Piezoelectric vibration pickup (PU-626D)x1 piece, Magnet (MK-9002)x1 piece, Curl cord (CD-C1-3N)x1 piece, Carrying casex1
    • Display: LCD 4 1/2 digits, with backlight
    • Measurement Mode : Acceleration (ACC), Acceleration peak (ACC PEAK), Velocity (VEL), Displacement (DISP)
    • Package Size (mm): 255x300x90
  19. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
Daftar Harga getaran Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Ukur GetaranRp26.999.900
Benetech Vibration MeterRp2.799.900
Lutron Vibration MeterRp9.399.900
SNDWAY Vibration MeterRp2.599.900
Landtek Vibration MeterRp7.999.900
SHOWASOKKI Digital Vibration MeterRp27.999.900
Extech Vibration MeterRp20.999.900
FLUKE Vibration TesterRp91.999.900
Smart Sensor Vibration MeterRp6.599.900
PCE Instruments Human Vibration Meter with Hand-Arm & Whole Body SensorRp709.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)