Kategori Product
Beli Produk Alat Ukur
Rekomendasi Produk Terkait Jangka Sorong, Sigmat
- alat pengukur tekanan gasSelengkapnya >Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- spesifikasi pressure gaugeSelengkapnya >Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
- jangka sorong mitutoyo 150mmSelengkapnya >Deskripsi:Jangka Sorong manual model standard dengan permukaan yang halus untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja dengan hasil yang memiliki akurasi tinggi
Halaman Terkait Jangka Sorong, Sigmat
Rekomendasi Produk Terkait Perkakas Magnet
Halaman Terkait Perkakas Magnet
Rekomendasi Produk Terkait Penggaris, Siku Ukur, Meteran
- meteran tajimaSelengkapnya >Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
- meteran 5 meterSelengkapnya >Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- penggaris siku besiSelengkapnya >Deskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
Halaman Terkait Penggaris, Siku Ukur, Meteran
Rekomendasi Produk Terkait Mikrometer
- dial bore gaugeSelengkapnya >Deskripsi:DASQUA High Precision Measuring Tools Ranged Dial Bore Gauge Set With Extra Long Range Of 35-160mmLarge measuring range from 35mm to 160mmSo cost effective that can reach the range of 2 or 3 dial bore gaugesCarbide-tipped and ceramic contact points optional for customers desireStrictly made in accordance with DIN878Double fulcrum-points design for getting the correct measuring results
- mitutoyo inside micrometerSelengkapnya >Deskripsi:The Mitutoyo mechanical caliper-type inside micrometer provides the ability to measure inside dimensions with high accuracy using the precision of the Mitutoyo micrometer. Its caliper-type jaws are constructed of hardened tool steel for lasting durability and accuracy. A clamp locks the spindle for easier manual measurement readings. A Vernier scale takes highly accurate measurements.
Halaman Terkait Mikrometer
Rekomendasi Produk Terkait Waterpas
- laser level boschSelengkapnya >Deskripsi:Plane laser levels project a line from each side to form four-line horizontal (level) and/or vertical (plumb) planes around the level. The projections intersect to assist with leveling, alignment, squaring, and plumbing, especially for tasks that require positioning along multiple walls within a space. These levels are commonly used when installing drop ceilings, recessed lighting, sprinkler systems, chair rails, and trim.
- alat ukur waterpasSelengkapnya >Deskripsi:The Leica NA300 Series of automatic (optical) levels has been developed for professionals who are looking for the highest quality results day by day. With the many obstructions and uneven surfaces on construction and building sites, the levels NA300 levels rise to the occasions and ensure the straightest and safest construction possible,The NA300 Series is your reliable partner for accurate measurements and high quality results:- Distinctive design and proven technology, inside and out.- Leica Geosystems understands construction and provide levels for all needs.- Protected shape for increased ergonomic handling while ensuring the highest quality results.- Simple handling for quick and accurate measurements.
- laser alignment toolSelengkapnya >Deskripsi:Sheave alignment lasers measure the level and height of pulleys, sprockets, sheaves, and rollers to check for misalignments. Also known as belt alignment lasers, they project a light beam that takes measurements for making corrections to reduce operating noise, minimize machine vibration, and prevent premature wear on belts and chains.
Halaman Terkait Waterpas
Rekomendasi Produk Terkait Timbangan
- timbangan emas digitalSelengkapnya >Deskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lain
Halaman Terkait Timbangan
Rekomendasi Produk Terkait Jarum Ukur
- dial indicator mitutoyoSelengkapnya >Deskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
- crankshaft deflection gaugeSelengkapnya >Deskripsi:Small type which can be fixed to measuring position by magnet
- dial bore gauge mitutoyoSelengkapnya >Deskripsi:The Mitutoyo bore gage delivers a wide range of bore measurement capabilities for high accuracy. Interchangeable anvils constructed of alloy steel attach to the micrometer head for accurate dimensional setting. The anvils feature a carbide-tipped ball for better measurement reliability and longevity.
Halaman Terkait Jarum Ukur
Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur, Gauge
- feeler gauge 0.01 mmSelengkapnya >Deskripsi:Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.
- gauge block mitutoyoSelengkapnya >Deskripsi:The Mitutoyo Metric Rectangular 1mm Base Gage Block Sets are available in different grades, sizes and steps, offering exceptional precision and stability for calibration and manufacturing traceability. Mitutoyo’s innovative lapping technique makes our gage blocks some of the most accurate and trusted instruments in the world, featuring exceptional flatness and ideal surface roughness. The Mitutoyo steel gage blocks are constructed of high-carbon, high-chrome steel while our CERA gage blocks are made of ceramic materials with superior surface qualities and corrosion resistance.
Halaman Terkait Alat Ukur, Gauge
Rekomendasi Produk Terkait Pelat Permukaan, Dudukan
- meja granitSelengkapnya >Deskripsi:Natural granite seasoned for thousands of years is free from deterioration or dimensional change over time.Granite surface plate has many advantages over cast iron surface plates: Twice as hard as cast iron.Minimum changes in dimension due to temperature changes.Trouble-free operation for use with magnetic materials.Long life and rust-free, resulting in low maintenance costs.Steel stands are included for selected models.Marked with
- granite surface plateSelengkapnya >Deskripsi:Granite Surface Plate Mitutoyo memberikan permukaan datar referensi untuk pengukuran presisi. Stabil secara termal dan tahan terhadap korosi serta abrasi.
Halaman Terkait Pelat Permukaan, Dudukan
Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur Jarak
- laser levelSelengkapnya >Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- bosch laser levelSelengkapnya >Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- meteran laser krisbowSelengkapnya >Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
Halaman Terkait Alat Ukur Jarak
Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur Elektrik, Tester
- multimeter digital terbaikSelengkapnya >Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- alat ukur groundingSelengkapnya >Deskripsi:- Earth resistance measurement with 3 and wires- 3 ranges covering measurements from 0.01 to 2000 ohm- Earth Voltage measurement from 0 to 200V (AC)- Automatic checking of current spike resistance
- avo meter sanwaSelengkapnya >Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
Halaman Terkait Alat Ukur Elektrik, Tester
Rekomendasi Produk Terkait Tachometer, Pencacah
- alat ukur volume airSelengkapnya >Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- stopwatch digitalSelengkapnya >Deskripsi:Stopwatch Pengukur Waktu Joyko SW-510 200 Memory Lap Split>Ukuran Produk : Panjang 8.4 cm x Lebar 6.5 cm>Warna Produk : Hitam kombinasi Kuning>Penunjuk Waktu, Hari, Tanggal>Alarm>Lap Split Function>200 Memory>Timer>Exercise Frequency
Halaman Terkait Tachometer, Pencacah
Rekomendasi Produk Terkait Termometer, Hygrometer
- thermocouple type kSelengkapnya >Deskripsi:Mineral-insulated thermocouples are made of a flexible, thin-walled sheath cable in which the thermowires are embedded in compressed fire-resistant magnesium oxide. The good thermal transfer between the sheath and the thermocouple enables short response times (t0.5 as of 0.15 s) and excellent measuring accuracy. The vibration-resistant construction guarantees a long operating life. The smallest bending radius is 5 times the outer diameter. With a diameter of 0.5 to 2.0 mm, the minimum insertion length (EL) is ≥ 50 mm, with a diameter of 3.0 to 6.0 mm the EL is ≥ 100 mm. As of an insertion length of approximately 1000 mm the elements are delivered in a rolled state. The thermocouples are designed to be insulated from the sheath by default. Double versions with two thermocouples are also possible. Test pressure: test for leaks at the measuring point at 40 bar (helium). Insulation resistance: between thermocouple and sheath at room temperature and lengths < 1 m 200 megohms, with lengths of ≥ 1 m 200 megohms x m.For temperatures from -200 to +1200°CFlexible sheath cable with vibration-resistant measuring insertProtection tube diameter as of 0.5 mmQuick response timeApplication-specific insertion length
Halaman Terkait Termometer, Hygrometer
Rekomendasi Produk Terkait Optik, Lup, Mikroskop, Teleskop
- belanja barang chinaSelengkapnya >Deskripsi:Laserliner VideoScope XXL Inspection Camera. The Laserliner VideoScope XXL is a recordable video inspection camera with a 5m waterproof camera snake and a 9mm head. This handheld unit features a 3" LCD color display, 4x digital zoom and 180° image rotation. The camera snake is fully flexible, waterproof (IP67) and has 4 high performance LEDs that provide powerful illumination for your subject. Images can be saved as still images or videos to up to 8GB of SDHC memory. Recording LCD monitor SDHC memory support Webcam functionality High performance LEDs 4x digital zoom Waterproof camera head and 5m cable Camera head diameter: 9mm
- mikroskop elektronSelengkapnya >Deskripsi:Mikroskop digital ini dapat dioperasikan lebih mudah dibandingkan mikroskop konvensional. Mikroskop ini cocok untuk Anda yang sering mengamati partikel-partikel kecil. Terdapat monitor untuk menampilkan hasil pengamatan Anda
Halaman Terkait Optik, Lup, Mikroskop, Teleskop
Rekomendasi Produk Terkait Dynamometer, Load Cell, Alat Ukur Torsi, Tekanan, Arus
- water level sensorSelengkapnya >Deskripsi:With a wide variety of options, it is ideal for incorporating into small mass-produced equipment. Compact, low-cost, and a wide range of models/Compact, low-cost, and with a wide range of standard models available, it can detect the level of a variety of liquids. We carefully select highly reliable, safe, and high-precision reed switches that meet the quality and performance standards of the manufacturer, ensuring consistent performance and a long lifespan. Certified by Nippon Kaiji Kyokai (NK) (07A008) / Can be used in fuel tanks, lubricating oil tanks, liquid tanks, etc., except for use on decks, bridges, and cargo tanks (OLH series: horizontal mounting type). Not affected by tank pressure, temperature or liquid specific gravity: Unlike level switches with other principles and structures, it is not affected by temperature, pressure, liquid specific gravity, capacitance, conductivity, etc., and operates extremely stably. Outstanding on-site adaptability: We stock a wide range of standard parts and accessories, and can quickly respond to requests for materials and specifications suited to various applications, with a wide range of special specifications to suit your needs.
- flow meter digitalSelengkapnya >Deskripsi:Meters provide visual and remote flow indication for numerous applications.Choose from standard or digital models with display and keypadManufactured from solid PP or PVDF; choose PVDF for better chemical resistanceJewel bearings allow for very low minimum flow ratesOnly one moving part provides extended lifeDesigned for water-based liquids, these IP65-rated flowmeters provide flow measurement to 35 GPM (132.5 LPM) and models with the RTD option measure temperature to 140 °F (60 °C). The RTD is platinum encased in 316 stainless steel and has a 4-wire 12" (30.5 cm) cable for output. Flow indication can be seen via acrylic cover. Mount units horizontally or vertically.Digital paddle wheels feature an LCD and four-button keypad to program two totalizers and 29 engineering units, including one user-defined. Flowmeter also has programmable high/low flow and temperature alarms(for units with RTD only). Digital paddle wheels provide a 4 to 20 mA output signal but can be changed to 0 to 5 VDC by changing the jumper in the electronics. Digital paddle wheel also features an RS-232 digital output. Input/output is supplied via 12-pin M16, IP67-rated connector. Order connector 32755-90 seperately below.
Halaman Terkait Dynamometer, Load Cell, Alat Ukur Torsi, Tekanan, Arus
Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur Lingkungan
- alat detektor logamSelengkapnya >Deskripsi:The best-selling general-purpose metal detector in the United States. The coin or other metal is identified by the meter and sound. On holidays, the family can search for treasure and help remove dangerous goods on the ground and beach.
- soil testerSelengkapnya >Deskripsi:In order to form soil which is able to absorb manure effectively, it is necessary to neutralize the soil, i.e. -by mixing lime with it.However, if soil liming is excessive, manganese will be depleted, and manganese deficiency will occure. As a result, the usefulness of the soil may be lost completely. Therefore, when lirhing, it is importanto to add only the proper amount for neutralization. Before the aplication of lime the pH value must be determined-the pH reading indicates its hydrogen ion concentration. To determine this value Takemura's simpklified pH Tester is recommended-it has been specifically manufactured of making on-site measuremnets,*pH values suitable for vegetable growth: these are attached to the tester proper.*Amount of calcium carbonate necessary to provide soil with a pH value of 6.5, 10 ares in area and 15cm indepth.
- gas detector honeywellSelengkapnya >Deskripsi:Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
Halaman Terkait Alat Ukur Lingkungan
Rekomendasi Produk Terkait Kertas Pencatat
Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain
- resistivity meterSelengkapnya >Deskripsi:The HI87314 is a durable, portable EC and resistivity meter designed for use in applications such as manufacturing and quality control. It is supplied with a four-ring conductivity probe to allow for four ranges of EC measurement and one range of resistivity measurement The temperature compensation coefficient (Beta) is adjustable from 0 to 2.5%/°C for conductivity and from 2 to 7%/°C for resistivity. All readings are automatically adjusted for temperature, assuring users of consistent and accurate measurements.
- stopwatch casioSelengkapnya >Deskripsi:-Easy-to-use and simple design.-Mode button on the front face switches lap time measurement. *Operating sounds do not ring.-User-friendly, simple design.
- chlorine meterSelengkapnya >Deskripsi:CHLORINE METERModel : CL-2006- Free chlorine, total Chlorine measurement.- Range : 0 to 3.5 mg/L (ppm).- Range : Auto range.- Measuring principal : Photo meter method.- Light source : LED, 525 nm.- Record Max, Min. value.- 10 Pcs Free and Total powder DPD are included.- Free and total 1.0 mg/L standard solution are the standard accessories.- Power : 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs.- The measuring method is an adaptation of the USEPA Method 330.5 and Standard Method.





















































































































































/ltP103936785-1.jpg)



/e2P105544506-1.jpg)
/28P105882080-12.jpg)
/6zP104584251-7.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%20Hole%20Test/ljP104712775-2.jpg)
%20Digital%20Tipe%20Hall/Dasqua%20Bore%20Gauge%20Dial%20Rentang%20Kombinasi%20(Indikator%20Diameter%20Dalam%20Dial)/ofP109994879-1.jpg)

/mbP109737803-6.jpg)



/8jP107925307-1.jpg)

/P102944561-1.jpg)

/okP106119884-1.jpg)
/P101002221-1.jpg)
%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel%20(Pengukur%20Celah)/P102224472-1.jpg)




/P101518183-1.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/krP106885747-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/P101518176-1.jpg)


/m2P111542794-1.jpg)



/czP107926467-1.jpg)




/8gP107928304-1.jpg)
/7gP109376268-1.jpg)


/P103040680-1.jpg)