Kategori Product

Beli Produk Alat Ukur

Rekomendasi Produk Terkait Jangka Sorong, Sigmat

  1. alat pengukur tekanan gas TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
    Selengkapnya >
  2. spesifikasi pressure gauge TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    Selengkapnya >
  3. sigmat digital tekiro KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Jangka Sorong, Sigmat

Rekomendasi Produk Terkait Perkakas Magnet

  1. magnet speaker 18 TRUSCO Magnet Ferit Poliamida
    Deskripsi:
    Usage:And speaker headphones, as motor parts.
    Selengkapnya >
  2. magnet bulat kecil Taffware Powerful Neodymium Magnet
    Deskripsi:
    Magnet neodymium merupakan magnet dengan daya tarik yang sangat kuat dan biasa digunakan pada ranah industri. Magnet yang dikenal sebagai NdFeB, NIB atau Magnet neo ini terbuat dari campuran logam neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi. Magnet ini hadir dalam bentuk bulat dengan ukuran 8x1 mm
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Perkakas Magnet

Rekomendasi Produk Terkait Penggaris, Siku Ukur, Meteran

  1. meteran tajima Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
    Selengkapnya >
  2. meteran 5 meter Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
    Selengkapnya >
  3. penggaris siku besi KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Penggaris, Siku Ukur, Meteran

Rekomendasi Produk Terkait Mikrometer

  1. mitutoyo inside micrometer Mitutoyo Analog Holtest Three-point Internal Micrometer Metric
    Deskripsi:
    The Mitutoyo mechanical Holtest internal micrometer features three hardened-steel anvils evenly spaced at 120° for true alignment of the axis bore for accurate, easily repeatable measurements. Contact points are coated with Titanium Nitride (TiN)* for added durability and precision. The holtest’s ratchet stop mechanism provides a constant measuring force on the hardened-steel spindle to ensure accurate, even measurements.
    Selengkapnya >
  2. dial bore gauge Insize Analog Dial Bore Gauge
    Deskripsi:
    Bore Gauge Insize analog memberikan pengukuran diameter dalam lubang dengan presisi tinggi dan tampilan dial yang jelas. Cocok untuk memeriksa silinder, bushing, dan komponen mesin lainnya.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Mikrometer

Rekomendasi Produk Terkait Waterpas

  1. alat ukur waterpas Leica Automatic Level NA320
    Deskripsi:
    The Leica NA300 Series of automatic (optical) levels has been developed for professionals who are looking for the highest quality results day by day. With the many obstructions and uneven surfaces on construction and building sites, the levels NA300 levels rise to the occasions and ensure the straightest and safest construction possible,The NA300 Series is your reliable partner for accurate measurements and high quality results:- Distinctive design and proven technology, inside and out.- Leica Geosystems understands construction and provide levels for all needs.- Protected shape for increased ergonomic handling while ensuring the highest quality results.- Simple handling for quick and accurate measurements.
    Selengkapnya >
  2. laser alignment tool Sola Line and Point Laser IOX5 Basic
    Deskripsi:
    Line and Point Laser Fitur- Mudah digunakan: hanya dengan sekali tekan, semua garis laser akan langsung terlihat- Garis panorama untuk pemasangan papan gypsum: garis laser terlihat dari atap sampai belakang dinding- Terdapat stable magnetic fixing yang dapat dipasang pada drywall ground-rails- Dapat diputar 360° melalui plumbing point yang fleksibel untuk penyelarasan yang cepat dan mudah.- Plumbing point selalu berada di tepi rail.- Fungsi switchable pulse digunakan untuk receiver opsional RED LRD0 ketika berada di tempat yang jarak pandangnya rendah Dapat Digunakan untuk- Horizontal levelling- Inclination manual- Vertical levelling- Penyejajaran 90°- Plumbing
    Selengkapnya >
  3. waterpass digital STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Waterpas

Rekomendasi Produk Terkait Timbangan

  1. timbangan digital 5 kg NANKAI Timbangan Duduk Digital Kotak
    Deskripsi:
    Timbangan buah cocok untuk keperluan anda dan untuk menimbang buah-buahan, sayuran, telur, daging, ikan, terigu, bahan kue,dll. Cocok untuk berdagang dan cocok untuk pemakaian didapur.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Timbangan

Rekomendasi Produk Terkait Jarum Ukur

  1. crankshaft deflection gauge TECLOCK Crankshaft Deflection Gauges
    Deskripsi:
    Exclusive instrument to measure deflections of engine crank of automobiles and ships etc.
    Selengkapnya >
  2. dial indicator mitutoyo Mitutoyo Compact Type Dial Indicator
    Deskripsi:
    A compact dial gauge. It does not take up space when incorporated into a jig. Improved visibility by using a reflection-suppressed oil plate, which has a proven track record as a test indicator, for the outer frame oil plate. Increased strength with integrated cap. By changing the mounting method of the rubber bellows, it can be replaced with an optional stylus.For comparative measurement. Installation on jigs, etc.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * Products with proofreading cannot be canceled after ordering. * For products with calibration documents and traceability system diagrams, we can only accept orders on the web. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached. * For products with a calibration certificate, the manufacturer will calibrate the "Mitsutoyo implementation calibration certificate with traceability system diagram" and the "calibration company implementation calibration certificate" that calibrates at the calibration points of the calibrator standard based on the ISO9 1 quality management system. With traceability system diagram "is available. * For products that include (with JCSS calibration certificate) in the product number, the user name and official address stated in the documents at the time of ordering are required.
    Selengkapnya >
  3. alat uji tarik Landtek Force Gauge
    Deskripsi:
    Alat uji gaya dorong dan gaya tarik dengan akurasi tinggi dengan pengukur gaya digital yang sederhana dan nyaman untuk Ini banyak digunakan dalam elektronik, perangkat keras bangunan, tekstil, suku cadang mobil.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Jarum Ukur

Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur, Gauge

  1. gauge block mitutoyo Mitutoyo Gauge Block Steel Set
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Metric Rectangular 1mm Base Gage Block Sets are available in different grades, sizes and steps, offering exceptional precision and stability for calibration and manufacturing traceability. Mitutoyo’s innovative lapping technique makes our gage blocks some of the most accurate and trusted instruments in the world, featuring exceptional flatness and ideal surface roughness. The Mitutoyo steel gage blocks are constructed of high-carbon, high-chrome steel while our CERA gage blocks are made of ceramic materials with superior surface qualities and corrosion resistance.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Ukur, Gauge

Rekomendasi Produk Terkait Pelat Permukaan, Dudukan

  1. meja granit KENTA Granite Surface Plates
    Deskripsi:
    Natural granite seasoned for thousands of years is free from deterioration or dimensional change over time.Granite surface plate has many advantages over cast iron surface plates: Twice as hard as cast iron.Minimum changes in dimension due to temperature changes.Trouble-free operation for use with magnetic materials.Long life and rust-free, resulting in low maintenance costs.Steel stands are included for selected models.Marked with
    Selengkapnya >
  2. granite surface plate Niigata Seiki (SK) Granite Surface Plate
    Deskripsi:
    - Granite does not rust or deteriorate with time- For tooling set up and precision inspection base
    Selengkapnya >
  3. surface plate Uni Seiki Surface Plate
    Deskripsi:
    -Can be used as an scribing stand or a measuring stand.-A class and B class are scraped with scrapers, and the plane precision is raised.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Pelat Permukaan, Dudukan

Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur Jarak

  1. laser level BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
    Selengkapnya >
  2. laser level bosch BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
    Selengkapnya >
  3. bosch laser level BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Ukur Jarak

Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur Elektrik, Tester

  1. multimeter digital terbaik KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
    Selengkapnya >
  2. alat ukur grounding KYORITSU Earth Tester (Alat Ukur Grounding)
    Deskripsi:
    - Earth resistance measurement with 3 and wires- 3 ranges covering measurements from 0.01 to 2000 ohm- Earth Voltage measurement from 0 to 200V (AC)- Automatic checking of current spike resistance
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Ukur Elektrik, Tester

Rekomendasi Produk Terkait Tachometer, Pencacah

  1. alat ukur volume air BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Tachometer, Pencacah

Rekomendasi Produk Terkait Termometer, Hygrometer

  1. alat pengukur suhu ruangan OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    Selengkapnya >
  2. thermometer air raksa Alla France Thermometer
    Deskripsi:
    A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Termometer, Hygrometer

Rekomendasi Produk Terkait Optik, Lup, Mikroskop, Teleskop

  1. mikroskop elektron monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Deskripsi:
    It is 20 x magnification, 40 x switching type.
    Selengkapnya >
  2. mikroskop cahaya monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Deskripsi:
    It is 20 x magnification, 40 x switching type.
    Selengkapnya >
  3. kaca pembesar lipat monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar)
    Deskripsi:
    Dilengkapi lensa pembesar dan skala ukur untuk inspeksi dimensi mikro. Cocok untuk pengukuran cepat pada cetakan, PCB, dan bahan cetak.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Optik, Lup, Mikroskop, Teleskop

Rekomendasi Produk Terkait Dynamometer, Load Cell, Alat Ukur Torsi, Tekanan, Arus

  1. pressure gauge 10 bar NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Dynamometer, Load Cell, Alat Ukur Torsi, Tekanan, Arus

Rekomendasi Produk Terkait Alat Ukur Lingkungan

  1. meteran air pdam AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
    Selengkapnya >
  2. gas detector honeywell HONEYWELL Portable Gas Detector
    Deskripsi:
    Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
    Selengkapnya >
  3. vibrasi meter Benetech Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Ukur Lingkungan

Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain

  1. stopwatch casio Casio Quartz Stopwatch
    Deskripsi:
    -Easy-to-use and simple design.-Mode button on the front face switches lap time measurement. *Operating sounds do not ring.-User-friendly, simple design.
    Selengkapnya >
  2. crack gauge Myzox Crack Scale
    Deskripsi:
    -Dimension of cracks on concrete products or structures can be easily and accurately measured.-It is a name card size and convenient for carrying.-Transparent plate.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Lain - lain