Beli conector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STAHLWERK Cable Connector (Konektor Kabel Las)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp10.900

  2. Chiyoda Seiki Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Chiyoda Seiki Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengatur besaran tekanan gas yang digunakan untuk proses pengelasan dengan tipe gas LPG. Regulator gas bekerja dengan mengenali tekanan tinggi silinder melalui katup yang dioperasikan oleh diafragma regulator gas. Regulator gas digunakan pada industri, bengkel, laboratorium. Regulator gas merek CHIYODA cocok digunakan sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabung supaya aliran gas menjadi konstan.
  3. JETE USB Hub Type-C
    Mulai

    Rp109.900

    JETE USB Hub Type-C
    Deskripsi:
    USB Hub 6 in 1 JETE X1 Series hadir dengan material yang kokoh dan dirancang khusus bagi pengguna yang menginginkan kepraktisan. Terutama saat menyambungkan perangkat digital. Terdapat enam buah HUB yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Desainnya yang ringkas, mudah dibawa ke mana saja dan tidak memakan tempat saat diletakkan di meja kerja Anda.USB HUB 6 in 1 JETE X1 Series kompatibel digunakan di berbagai perangkat elektronik. Dengan begitu, dapat menunjang aktivitas dan pekerjaan di era digital. Kompatibilitas USB ini dapat digunakan pada kabel data dengan Type-C, USB, TF Card, SD Card, hingga untuk penggunaan perangkat HDMI.Nonton film dan konten video favorit semakin nyaman dengan USB Konektor JETE X1 Series. Hanya dengan menyambungkannya ke perangkat, Anda dapat langsung menikmati film dan video dengan kualitas terbaik, hasil gambar jernih dan tajam dan mendukung untuk resolusi tinggi 4K HDMI.USB Konektor JETE X1 Series juga dapat diandalkan dalam transfer data penting Anda dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Baik berupa data berbentuk dokumen, video, foto, dan musik, serta file lainnya. Dengan kecepatan transmisi 5Gbps, transfer data lebih cepat dan anti-lemot. Termasuk dalam mentransfer filed dengan ukuran besar sekalipun.Tak perlu khawatir mengisi daya memakan waktu terlalu lama. Dengan USB Hub 6 in 1 JETE X1 Series dapat digunakan untuk melakukan pengisian daya baterai dengan optimal. Hal itu dimungkinkan karena device ini memiliki fitur Super Fast Charging. Inilah yang membuat perangkat ini dapat diandalkan di saat darurat ketika mengisi ulang baterai gadget.
  4. UGREEN USB Hub
    Mulai

    Rp619.900

    UGREEN USB Hub
    Deskripsi:
    Adapter Hub 9 in 1 UGREEN USB Type C CM490/ CM179/ CM286
  5. HINO Ring
    Mulai

    Rp1.099.900

  6. Dell Docking Station
    Mulai

    Rp3.399.900

    Dell Docking Station
    Deskripsi:
    - 2x Full size DP1.4- 1x HDMI,- 1x MFDP USB-C,- 1x T-Bar Lock slot,- 1x Wedge shaped lock slot,- 3x USB-A 3.1 Gen 1,- 2x USB-C 3.1 Gen 2,- 1x combo- 1x speaker output
    atribut:
    • Device Type: Docking Station
    • Interface: USB-C
    • Supported OS: Windows 7/8/10/11
    • Dimensions (mm): 205x90x29
    • Power Adapter (W): 180
    • Voltage (V): AC 120/230
  7. UGREEN Adapter 6 in 1 Hub Dual USB C (Design For Macbook)
    Mulai

    Rp739.900

    UGREEN Adapter 6 in 1 Hub Dual USB C (Design For Macbook)
    Deskripsi:
    6-Ports ExpansionThis 6 in 1 USB C Hub, offers a simple solution to upgrade your PC, expand 4K HDMI Output, 2 x SD/Micro SD Card Slots, 2xUSB 3.0 Ports and max 100W Pass-through USB C charging port for your thin laptop with USB Type C port, Thunderbolt 3 compatible, enables your laptop to access more, to do more.4K HDMI Video OutputThe USB C adapter with 4K HDMI output easily enables you to mirror/extend your laptop to an external display, monitor, projector up to 4K UHD resolution. Max support resolution at 3840x2160 @30Hz or 4096x2160@24Hz, and fully compatible with 2K and 1080P resolution, allows capturing the detail of the image/video in a larger screen.SD/TF Card ReaderSupport reading 2 cards at the same timeFast Type-C PD Charging 100WThis USB C hub with100W pass-through USB-C power delivery port, it allows you to power your laptop with a PD charger adapter, always keep the laptop fully charged to stay powerful, embraced with the latest USB C Power Delivery fast charging technology, charge your PD protocol compatible laptop quickUniversal CompatibilityMacbook Pro 13inch 2020/ 2019/ 2018/ 2017/ 2016, 15inch 2019/ 2018/ 2017/ 2016, 16inch 2020MacBook Air 2020/ 2019/ 2018, Mac Mini 2020/ 2018, iMac 2019/ 2018/ 2017Microsoft: Surface Laptop 3, Surface Go/Go 2, Surface Pro 7, Surface Book 3XPS 13 7390, 9300, 9360, 9365, 9370, 9380, 7590, 9575, 9570, 9560 / Dell Inspiron 3793, 5391, 5490, 5590, 5593, 5491, 7390, 7490, 7590 /Vostro 5391, 5490, 5590, 7000 / Latitude 5500, 7200, 7300, 7400 / Precision 3540, 3541, 5540, 7540, 7740HP: ENVY 13/ 17/ X360, EliteBook x360/ 1030/ 1040/ Elite Dragonfly, Spectre X360 15/ 13/ Folio 13, Pavilion X360 15, Chromebook X360Lenovo: ThinkPad X1/ T 490, Yoga C940/ C740, ideapad S940/ S740ASUS: Zenbook S UX391/ Flip 13 UX362, Classic Series, ChromebookiPad Pro 2020/2018, Galaxy Tab S6, S5e, Google Pixel Slate
    atribut:
    • Color: Space Grey
    • Output: 2xUSB 3.0, 1xUSB-C , 1xHDMI, 1xSD Card Slot, 1xMicro SD Card Slot
    • Input: USB-C
    • Charge Power (W): 100
  8. UGREEN Adapter USB C to RJ45 LAN Ethernet
    Mulai

    Rp559.900

    UGREEN Adapter USB C to RJ45 LAN Ethernet
    Deskripsi:
    Multi-function, Cost-effective Choice By adding or replacing a broken RJ45 port via the USB C port, UGREEN USB C Ethernet adapter provides a economical way to re-use a RJ45-broken or Non-RJ45 type c laptop. Faster Speed, Surf the Internet More Freely Support up to 1000Mbps speed, this Gigabit Lan Network Adapter provides a better experience for you while gaming or surfing the internet. Easy Driver Installation 1.Driver free on Windows 10/8/8.1 and Chrome OS;2.You can also download the driver program on our site for compatible system such as Mac OS X, Windows 7. Universal CompatibilityUSB C (Thunderbolt 3) Laptops and Tablets(Partial List)Apple: Macbook 2018 / 2017 / 2016, MacBook with 12" Retina Display, Mac TouchbarHuawei Mate Book 13, Honor Magic Book 14, Mate Book X Pro, Mate Book E;Dell Latitude 12 7275 / 13 7370 / Precision 15 5510 / 15 7510 / 17 7710; XPS 12 9260 / XPS 13 9350 / 9360 / XPS 13 2-in-1 9365 / XPS 15 9550 / 9560;Lenovo Yoga 900 / 910, Thinkpad X1, Thinkpad 13, ThinkPad X270, Legion Y520 ;ASUS ZenBook 3 UX390UA / Deluxe UX490UA / Flip S UX370UA, Chromebook Flip C302CA / C213SA, Zen AiO All In One PC;Acer Aspire V Nitro / Switch Alpha 12; HP SPECTRE 13, SPECTRE 360, Envy 13;Xiaomi Air 12.5", Xiaomi Air Pro 15.6"; Alienware 13 / 15 / 17, Razor Blade Pro/Stealth;Smartphones and Others(Partial List)Samsung S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+;Huawei P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, P10, P9, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 9, Honor 9, Honor 8;Xiaomi Mi 9, Mi 8, Mi 6, Mi 6X, Note 3, Mix 2s, Mix 2;LG V30+, Oneplus 5, Google Pixel 2XL and more...
    atribut:
    • Color: Black
    • Cable Length (cm): 7.5
    • Network Port: RJ45 Gigabit Ethernet
    • USB Port: USB C
    • Chipset: AX88179
  9. Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
    atribut:
    • Length (m): 50
Daftar Harga conector Terbaru October 2026
HINO Wiring Harness Connector Plug 57404-10071 (Konektor Kabel)Rp159.900
STAHLWERK Cable Connector (Konektor Kabel Las)Rp10.900
Chiyoda Seiki Gas Regulator (Regulator Gas)Rp1.199.900
JETE USB Hub Type-CRp109.900
UGREEN USB HubRp619.900
HINO RingRp1.099.900
Dell Docking StationRp3.399.900
UGREEN Adapter 6 in 1 Hub Dual USB C (Design For Macbook)Rp739.900
UGREEN Adapter USB C to RJ45 LAN EthernetRp559.900
Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)Rp879.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)