Beli microsd di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sandisk Ultra microSD Chromebook
    Mulai

    Rp909.900

    Sandisk Ultra microSD Chromebook
    Deskripsi:
    Dapat digunakan secara lancar dengan ChromebookKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk menyimpan dan mengakses foto, video, file, dan lainnya. Perangkat ini sudah diuji dan disertifikasi agar dapat digunakan secara lancar dengan Chromebook, yang memberikan ketenangan pikiran sedari awal. Dengan kapasitas hingga 256GB1, Anda akan memiliki ruang untuk video Full HD4 selama berjam-jam dan kecepatan transfer hingga 120MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
  2. Blackvue MicroSD
    Mulai

    Rp1.799.900

    Blackvue MicroSD
    Deskripsi:
    Blackvue MicroSD Dashcam [32 GB] merupakan kartu memori berkapasitas 32 GB untuk blackbox mobil. Kartu memori ini termasuk dalam kelas 10 yang mampu mentransfer data dengan cepat serta dilengkapi dengan fitur anti panas.Harap perhatikan tentang kompatibilitas dengan model dashcam BlackVue yang lebih lama: meskipun tampaknya berfungsi, kami tidak dapat sepenuhnya menjamin kompatibilitas dan kinerja dengan model yang lebih lama.Rekomendasi:Kami merekomendasikan penggunaan kartu microSD BlackVue untuk kinerja yang optimal.Alasannya adalah bahwa kamera dasbor menempatkan kartu microSD di bawah tekanan yang lebih tinggi daripada kebanyakan produk elektronik seperti kamera aksi atau DSLR karena perekaman loop yang konstan. Kami menguji kartu kami secara ekstensif sebelum memilihnya untuk disertakan dalam produk kami, untuk memastikan bahwa kinerjanya baik dan menurun sesedikit mungkin seiring waktu.Menggunakan kartu microSD pihak ketiga dapat memengaruhi kinerja dasbor dan dalam beberapa kasus, paksa dasbor untuk reboot secara acak selama perekaman. Meskipun persyaratan dasar kartu microSD untuk dasbor BlackVue adalah Kelas 10 atau U1 dan kartu SD harus diformat sebagai FAT32 [Windows] atau MS-DOS (FAT) [Mac OS], kami tidak dapat menjamin kinerja kartu yang sempurna dari produsen lain, karena bahkan kartu dengan spesifikasi yang sama dapat bervariasi dari batch ke batch.Setiap dasbor BlackVue dilengkapi dengan kartu microSD BlackVue asli. Jika hilang atau diganti dengan kartu microSD pihak ketiga pada saat pembelian, harap hubungi penjual untuk memastikan Anda mendapatkan kartu microSD BlackVue asli.
  3. Sandisk Ultra MicroSD Card
    Mulai

    Rp729.900

    Sandisk Ultra MicroSD Card
    Deskripsi:
    The SanDisk Ultra® microSD™ UHS-I card gives you the freedom to shoot, save and share more than ever before. With capacities up to 512GB1, our SanDisk Ultra microSD™ card has room for even more hours of Full HD video3 and delivers transfer speeds of up to 100MB/s2 to help you move that content fast.
  4. Raspberry Pi Raspberry Pi 4 Model B/8GB
    Mulai

    Rp9.499.900

    Raspberry Pi Raspberry Pi 4 Model B/8GB
    Deskripsi:
    The Raspberry Pi 4 Model B offers significant upgrades over its predecessor, the Raspberry Pi 3 Model B+, including CPU, RAM, USB, and networking. This product is an 8GB model that complies with the Technical Standards Certification (GITE). CPU: The Raspberry Pi 4 Model B's CPU uses the ARM Cortex-A72 architecture and operates at 1.5GHz. RAM: While the Raspberry Pi 3 Model B+ only had a 1GB model, an 8GB model has been added to the lineup. The RAM standard has also been upgraded from DDR2 to DDR4. Video Output/GPU: The video output connector has been upgraded from one full-size HDMI (Type A) port to two micro HDMI (Type D) ports, allowing for dual-screen output. The GPU has been upgraded from VideoCore IV to VI, adding support for 4K60p, H.265 decoding, OpenGL ES 3.0, and more. Ethernet (Wired LAN) Gigabit Ethernet (wired LAN) speeds have also been significantly increased from 300Mbps via USB 2.0 on the Raspberry Pi 3 Model B+ to 1000Mbps (logical). Bluetooth: Bluetooth 5.0 has been upgraded from Bluetooth 4.2. USB Interface: The Raspberry Pi 3 Model B+'s four USB 2.0 ports have been upgraded to two USB 3.0 ports and two USB 2.0 ports. Power: The power input connector has been upgraded to USB Type-C, allowing for higher current. Power requirements have also been increased to 5V/3A. Compatibility: The Raspberry Pi 4 Model B has changed its video output and power connector, resulting in some incompatibility with some options, such as cases and AC adapters. The size, shape, and GPIO pin specifications have not changed, so most HATs and modules can be used with the previous model.Specifications may differ from the actual product depending on the manufacturing date and lot. Please use Raspbian 2019-06-20 and NOOBS 3.1.1 (2019-06-24) or later. The wireless LAN function is disabled by default. It can be enabled by setting the country of use.
    atribut:
    • Audio Output: 3.5mm 4-pole jack, HDMI (shared with video output), I2S pin header
    • Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy
    • Correspondence to Ethernet: 10/100/1000 Base-T RJ45 Socket (BCM54213PE)
    • Country of Origin: United Kingdom
    • Dimensions (mm): 85x56x17
    • Maximum Power Consumption (W): About 15
    • Memory: 8GB DDR4-2400 low-voltage SDRAM
    • Output: [Video] Two micro HDMI (Type D) ports, composite 3.5mm 4-pole jack (PAL, NTSC), DSI
    • Power Supply: USB Type C Socket 5V 3.0A / 2.54mm Pin Header / PoE (Requires optional PoE HAT)
    • Suitable CPU: 1.5GHz quad-core Cortex-A72 (ARMv8, 64bit L1=32KB, L2=1M)
    • Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
  5. Ezviz Micro-SD Card
    Mulai

    Rp219.900

    Ezviz Micro-SD Card
    Deskripsi:
    Model : CS-CMT- CARDT 32G CS-CMT- CARDT 64G CS-CMT- CARDT 128GSpeedSpeed Grade Class 10, UHSMax. Read Speed 90 MB/s 90 MB/s 90 MB/s 90 MB/sMax. Write Speed 20 MB/s 20 MB/s 50 MB/s 50 MB/sProduct Dimensions 0.59 x 0.43 x 0.04 inches (15 mm x 11 mm x 1 mm)Product Compatibility Works with 3rd party products that are compatible with microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I and microSDXC UHS-I cards
    atribut:
    • Product Dimensions (mm): 15x11x1
    • Product Dimensions (inch): 0.59x0.43x0.04
    • Speed Grade Class: 10, UHS
    • Maximum Read Speed (Mb/s): 90
    • Maximum Write Speed (MB/s): 20,20,50,50
  6. Orico MicroSD High Speed TF Memory Card
    Mulai

    Rp139.900

    Orico MicroSD High Speed TF Memory Card
    atribut:
    • Main Control + Wafer: FRN1+SM2705ENAC
    • Capacity: 32G
    • Type: Micro SDHC
    • Storage/Operating Temperature: -87
    • Voltage (V): 3.3
    • Protocol: UHS-I
    • Read/Write Speed: 18-20/70-80
    • Speed Class: U1A1
  7. V-Gen MicroSD HYPER C10 (Plus Adaptor)
    BARU
    Mulai

    Rp419.900

    V-Gen MicroSD HYPER C10 (Plus Adaptor)
    Deskripsi:
    Kartu Micro SDHC UHS-1 U3Menghadirkan kartu Micro SDHC UHS-1 Speed Class 3 memory card Tercepat dan Terpercaya dengan kapasitas hingga 128GB. Dengan kinerja sempurna yang sesuai untuk smartphone, tablet, MP4/MP3 player, video kamera & kamera GoPro. Kemampuan maksimal untuk video beresolusi Full HD atau video 4K Ultra HD.Recomended for :1. High end Smartphone & Tablet Android, MP4/MP3 Player, 4K Video Camera, Action Camera.2. V-GeN HYPER Series sangat dianjurkan untuk smartphone dengan kamera 13Mpx keatas.
  8. TONATA Fire Fighting Suit (Baju Pemadam)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TONATA Fire Fighting Suit (Baju Pemadam)
    Deskripsi:
    Ready Stock - Baju Pemadam Api / Baju Damkar Merah / Fire Fighting Suit TonataBaju pemadam kebakaran ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi petugas pemadam kebakaran. Dilengkapi dengan fitur tahan panas, anti air, dan nyaman dipakai, baju ini memungkinkan pengguna untuk beroperasi dengan aman di lingkungan berbahaya. Selain itu, baju ini memiliki tali penyangga untuk kemudahan dalam penggunaannya.Spesifikasi :Model Number : TNT-SWR165 / TNT-SWR170 / TNT-SWR175Material : Katun tahan api (Standar)Ketebalan: 270 g/m²Sifat Tahan Api : Waktu pembakaran lanjutan < 1 DetikStandar: XF10-2014Lulus uji: Memenuhi syaratReflektor: Yakelengkapan : Baju & celana pemadam, Sarung tangan, Tas pemadamDimensi ukuran:M:Tinggi badan : 165 - 170Panjang Baju: 70 cmLingkar Dada: 119 cmPanjang Lengan: 59 cmPanjang Celana: 101 cmLingkar Pinggang: 92 cmL:Tinggi badan : 170 - 175Panjang Baju: 75 cmLingkar Dada: 125 cmPanjang Lengan: 64 cmPanjang Celana: 104 cmLingkar Pinggang: 100 cmXL:Tinggi badan : 175 - 180Panjang Baju: 79 cmLingkar Dada: 134 cmPanjang Lengan: 69 cmPanjang Celana: 108 cmLingkar Pinggang: 104 cmPembelian dalam jumlah besar dapat menghubungi CS kami.Jadwal Pengiriman:*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama
  9. Sandisk Ultra microSDXC
    Mulai

    Rp439.900

    Sandisk Ultra microSDXC
    Deskripsi:
    Diciptakan untuk Menyimpan MomenKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk memotret, menyimpan, dan membagikan lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kapasitas hingga 512GB1, kartu SanDisk Ultra microSD memiliki ruang untuk lebih banyak video Full HD3 dan memberikan kecepatan transfer hingga 100MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
  10. TRUSCO Tap Holder Ratchet T Type (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp869.900

    TRUSCO Tap Holder Ratchet T Type (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    Ideal for citting work of tap screw.
    atribut:
    • Purpose of Use: For thread cutting of taps.
  11. Sandisk Micro SD Mobile
    Mulai

    Rp269.900

    Sandisk Micro SD Mobile
    Deskripsi:
    The SanDisk microSDHC cards offer an easy, affordable way to expand your mobile device's onboard memory. Available in capacities from 4GB to 32GB, these cards give you additional storage space for your favorite photos, and even HD videos. SanDisk microSDHC cards are shock proof, x-ray proof, X-ray proof, temperature proof and waterproof.
    atribut:
    • Storage Capacity: 8GB
    • Form Factor: microSDHC
    • Video Speed: C4
Daftar Harga microsd Terbaru October 2026
Sandisk Ultra microSD ChromebookRp909.900
Blackvue MicroSDRp1.799.900
Sandisk Ultra MicroSD CardRp729.900
Raspberry Pi Raspberry Pi 4 Model B/8GBRp9.499.900
Ezviz Micro-SD CardRp219.900
Orico MicroSD High Speed TF Memory CardRp139.900
V-Gen MicroSD HYPER C10 (Plus Adaptor)Rp419.900
Sandisk Ultra microSDHC (Kartu Memori Eksternal)Rp259.900
Sandisk micro SDHC CardRp269.900
TONATA Fire Fighting Suit (Baju Pemadam)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)