Beli microphone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ADVANCE DIGITALS Microphone Wireless
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  2. Saramonic Microphone
    Mulai

    Rp369.900

    Saramonic Microphone
    Deskripsi:
    Saramonic BTW Bluetooth Clip-On Microphone menawarkan pembuat konten dengan solusi audio hands-free yang cepat dan mudah yang dirancang untuk memberikan suara yang lebih baik untuk video, klip YouTube dan TikTok, streaming, kelas, dan banyak lagi. Mikrofon kecil dan ringan hanya menempel pada subjek Anda dan menautkan secara nirkabel ke ponsel cerdas, tablet, atau laptop berkemampuan Bluetooth Anda untuk wawancara instan, sulih suara, dan dialog.Isi Dalam Paket :1x BTW Wireless Lavalier Microphone1x USB-A to USB-C Charging Cable1x Furry Windscreen1x Slide-On Belt Clip1x User Manual1x Warranty Card
  3. Logitech Group Expansion Mics (Only Mics)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Logitech Group Expansion Mics (Only Mics)
    Deskripsi:
    Mikrofon tambahan untuk grup besar
    atribut:
    • Mic Dimension (HxWxT) (mm): 83x83x21
    • Connection Mic: Plug-and-play
    • Indicator Mic Lamp: Streaming video, mute pada mikrofon, on-hold, dan pairing Bluetooth (LED)
    • Microphone Type: Mono, wideband, noise canceling
    • Button or Switch Microphone: Microphone Mute
    • Package Contents Mic: Two microphone extensions
  4. Logicool Expansion Microphone For MeetUp
    Mulai

    Rp6.699.900

    Logicool Expansion Microphone For MeetUp
    Deskripsi:
    EXPANSION MIC FOR MEETUP Compatibility: UVC/Plug & Play compatible
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Set Contents: Expansion microphone
  5. OBSBOT HQ Mic
    Mulai

    Rp719.900

    OBSBOT HQ Mic
    Deskripsi:
    CompatibilityTiny 4KTinyMeet 4KMeetTiny 2Tiny 2 LiteMeet 21. Outstanding sound qualityOffers crystal clear voice capturing on.2. Plug and PlayEasy plug with a 3.5mm TRRS jack, no drivers need to be installed.3. Pick up sound from 360-degreeIt is an Omni-directional microphone that picks up sounds from any angle and turns any location into a conference room.4. Anti-Slip rubber bottomYou can record sound anywhere stress-free with its anti-slip rubber bottom.What's In the Box1 * HQ Mic
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.5
    • Color: Black
    • Frequency Response (Hz): 40-16000
    • Impedance: 1500
    • Operating Voltage (V): 3
    • Polar Pattern: Omnidirectional
    • Sensitivity (dB): -40 ± 3
    • Size (mm): 60x60x14
  6. Trimate Headset microphone wired type
    Mulai

    Rp139.900

    Trimate Headset microphone wired type
    Deskripsi:
    It is a headset type wired microphone. It is a type that is difficult to howling. The headset part expands and contracts.As a microphone for video recording and meetings
    atribut:
    • Cable Length (m): About 1
    • Color: Black
    • Connector Shape: 3.5mm L-type jack
    • Mass (g): 24
  7. JETE Microphone
    Mulai

    Rp159.900

    JETE Microphone
    Deskripsi:
    Desktop mic atau mikrofon meja JETE M5 Series didesain ergonomis yang ringkas dan tidak memakan tempat. Anda bisa meletakkannya di meja kerja maupun meja ruang rapat bersama rekan di kantor. Kabelpada mic meja ini elastis dan tak mudah kusut serta putus, inilah yang membuatnya lebih awet saat digunakan.Mikrofon meja JETE M5 Series dirancang khusus dengan leher mikrofon yang fleksibel dan posisinya bisa diputar hingga sudut 360°. Tak perlu khawatir patah, karena materialnya terbuat dari bahan berkualitas premium dan terbaik serta membuatnya lebih kokoh.Selain dibekali dengan fitur Omnidirectional yang mampu menangkap suara dari berbagai penjuru hingga 360°, microphone JETE ini juga memiliki fitur Noise Reduction Technology. Dengan begitu, suara bising dapat diredam dan pengguna bisa mendengar output suara yang jelas dan jernih seperti suara aslinya.Pairing dan proses pengoperasian mic meja JETE M5 Series terbilang mudah. Tinggal colokkan USB Port ke perangkat lalu, tekan tombol “On/Off” untuk menyalakan dan mematikannya. Dengan menggunakan USB Port model terbaru, membuatnya lebih optimal dalam penggunaan.Letakkan mikrofon JETE M5 Series di atas meja pada posisi bagian tengah dan mulailah melakukan meeting online dengan rekan kerja Anda. Berkat fitur penangkap suara dan peredam kebisingan, memungkinkan mic meja ini digunakan untuk aktivitas kantor seperti telekonferensi, rapat daring, maupun wawancara.
    atribut:
    • Sensitivity (dB): -36±3
    • Directionality: All Pointing
    • Impedance (kΩ): 2.2 or less
    • Cable Material: 2 Noise Canceling Cable
    • Operating Voltage (V): 2.0
    • Frequency Range (Hz-kHz): 20-16
    • Adjustable Mic (°): 360
    • Cable Length (mm): 2.5
    • Intelligent Noise Reduction: Yes
    • Length (m): 2
    • Omnidirectional: Yes
    • Port : USB
    • SNI License: Yes
    • Signal Noise Ratio (dB): >58
  8. Logicool Expansion Microphone (Expansion Microphone)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Logicool Expansion Microphone (Expansion Microphone)
    Deskripsi:
    Dedicated expansion microphone that can greatly expand the call range of CC3500e
    atribut:
    • Connector: Plug and play
    • Function: Built-in microphone
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Set Contents: Expansion microphone x 2
  9. TOA Gooseneck Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp989.900

    TOA Gooseneck Microphone (Mikrofon)
    Deskripsi:
    The ZM-380-AS is an uniquely shaped and high-quality condenser microphone designed for use in lecture halls, houses of worship and paging applications. This product is equipped with selectable power option between battery or phantom power. The ZM-380-AS is definitely an easy "plug-and-play" gooseneck microphone.
    atribut:
    • Output connector: XLR-3-32 equivalent
    • Dimensions (WxLxH) (mm): 110x145x532
    • Accessories: Windscreen x 1, XLR to Phone Jack Cable (7.5m) x 1
    • Element: Condenser Microphone
    • Power: 3V DC (2x \"AA\" batteries) or Phantom power (9-52V)
    • Operating Temperature (°C): 0 to -40 (32°F to 104°F)
    • Finish: Stand Mic: ABS resin, black, paint; Mic Shaft: Copper alloy, black, paint
    • Frequency Response (Hz): 50-16000
    • Polar Pattern: Cardioid
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 750, balanced
    • Rated Sensitivity (dB): -39 ±1dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)
  10. UNI-PEX Desktop Dynamic Microphone
    Mulai

    Rp1.899.900

    UNI-PEX Desktop Dynamic Microphone
    Deskripsi:
    Desktop microphone for call broadcasting
    atribut:
    • Cable Length (m): About 3 (output)
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 110x165x47
    • Directivity: Unidirectional
    • Frequency Characteristic (Hz): 80-12k
    • Impedance (ohm): 600 (unbalanced/rated)
    • Length (mm): 292 (Mike)
  11. Taffware Microphone with Clip
    Mulai

    Rp6.900

    Taffware Microphone with Clip
    Deskripsi:
    Microphone mic smule untuk berbagai jenis perangkat yang menggunakan 3.5mm port seperti smartphone, pc, laptop, dll. Dengan ini Anda dapat merekam suara yang lebih baik dibanding mic internal pada laptop dan smartphone.FeaturesHi-Quality Microphone Microphone ini mampu merekam suara dengan kualitas suara yang lebih baik dibanding mic bawaan pada smartphone dan laptop. Smule Application Compatible Anda pasti tahu aplikasi karaoke smule yang sedang trend, Microphone ini banyak dipergunakan untuk live performance, pidato dan juga ber karaoke di aplikasi smule. Nikmati momen menyanyi Anda dengan lebih profesional dengan mic ini. 3.5mm Connection Microphone ini terhubung dengan perangkat Anda menggunakan 3.5mm plug. Compatibility Dapat digunakan untuk semua perangkat yang dapat merekam suara dan memiliki port 3.5mm.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 150
  12. Audio Technica Instrument Microphone
    Mulai

    Rp479.900

    Audio Technica Instrument Microphone
    Deskripsi:
    ATR1200xDesigned for advanced amateur use, the ATR1200x unidirectional dynamic microphone keeps the pickup focused on the sound source, delivering clear, natural-sounding reproduction of vocals and instruments, while also helping to prevent feedback. The ATR1200x features an on/off switch and a permanently attached 5 m (16.5ft) cable with a 3.5mm (1/8inch) mini-plug. An ideal choice for use with karaoke machines, computers, and PA systems, the mic includes a desk stand, adjustable stand clamp, and a 6.3 mm (1/4inch) adapter.
    atribut:
    • Element: Dynamic
    • Polar Pattern: Unidirectional
  13. Icom Throat Microphone
    Mulai

    Rp439.900

    Icom Throat Microphone
    Deskripsi:
    Since it converts the vibration of the throat into voice, it is useful in a noisy environment than a normal microphone. Used by connecting to VS-1, VS-2L, VS-2SJ, OPC-2133, OPC-2006LS (sold separately).
    atribut:
    • Suitable Model: (Use with VS-1) IC-4088, 4088D
    • Plug Diameter (mm): 2.5
    • TRUSCO Number: 510-0411
  14. SANKEI KIKOM Vinyl Sheathed K-Flex
    25%
    Mulai

    Rp2.299.900

    SANKEI KIKOM Vinyl Sheathed K-Flex
    Deskripsi:
    -Lightweight, low cost, general purpose product.-For wires, please use cables, vinyl cords, etc.-MAS standard products. Oil resistant and waterproof. -Being lightweight and excellent in flexibility, it can be used for fixed piping around machine too
    atribut:
    • Material: Coated with Zinc Plated Steel Core and Coated with Highly Oil Resistant Vinyl as A Jacket
  15. ROADKING Microphone & Speaker for Two-Way Radio
    Mulai

    Rp1.899.900

    ROADKING Microphone & Speaker for Two-Way Radio
    Deskripsi:
    These microphones and speakers connect with compatible CB radios.
    atribut:
    • UNSPSC: 43191510
    • Color: Black
    • Compatible Radio Brand: CB Radios
    • Compatible Radio Series: CB Radios
    • Compatible Radio Type: Vehicle-Mounted
    • Cord Length (inch): 84
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Manufacturer Part Number: RK564P
    • Material: ABS
    • Noise Prevention: Noise Cancelling
    • Product Type: Microphone
    • Radio Connector Type: 4-Pin
  16. Saramonic Dynamic Broadcasting Microphone
    Mulai

    Rp1.899.900

    Saramonic Dynamic Broadcasting Microphone
    Deskripsi:
    The Saramonic SR-BV3 is a cardioid dynamic microphone, featuringbroadcast-quality sound, modes of low cut and high-frequency boost.lt is specially designed for applications like broadcasting, podcasting,studio recording and more.Excellent cardioid polar pattern can clearly capture the voice in front of the mic.
    atribut:
    • Housing: Metal
    • Microphone: Dynamic
    • Polar Pattern: Cardioid
    • Threaded Interface: 5/8
Daftar Harga microphone Terbaru October 2026
ADVANCE DIGITALS Microphone WirelessRp139.900
Saramonic MicrophoneRp369.900
Logitech Group Expansion Mics (Only Mics)Rp5.199.900
Logicool Expansion Microphone For MeetUpRp6.699.900
TOA Dynamic MicrophoneRp279.900
OBSBOT HQ MicRp719.900
Trimate Headset microphone wired typeRp139.900
JETE MicrophoneRp159.900
Logicool Expansion Microphone (Expansion Microphone)Rp12.999.900
TOA Gooseneck Microphone (Mikrofon)Rp989.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)