Beli equalizer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ADVANCE DIGITALS AmplifierDeskripsi:Nikmati kualitas suara yang dahsyat dan jernih pada speaker Anda.Dengan amplifier ini Anda dapat mengatur besar suara bass dan treble dari lagu yang sedang Anda dengar serta mic volume & echo untuk microphone.Amplifier ini memiliki 2 port input stereo untuk microphone.atribut:
- Frequency (Hz): 40-20K
- Impedance (ohm): 4
- Sensitivity (dB): 93 ±3
- TOA Mixer AmplifierDeskripsi:The PA Amplifier ZA-230W, designed to fulfill requirement arrange voice like paging, oration, ceremony, inter communication, religious service place, car- calling, and others.atribut:
- Finish: Panel: ABS resin, black; Case: Steel plate, black
- Taffware Bluetooth EQ Audio Amplifier Karaoke Home Theater FM RadioDeskripsi:Audio amplifier ini cocok digunakan untuk melengkapi audio sistem rumah Anda. Dengan amplifier ini suara speaker menjadi lebih jernih, bertenaga dan Anda dapat mengatur bass dan treble dari speaker Anda. Amplifier ini juga menerima input microphone sebanyak 2 buah sehingga dapat digunakan sebagai amplifier karaokeatribut:
- Power (W): 600
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Frequency Response (Hz-kHz): 20 - 20
- CF Audio Power AmplifierDeskripsi:700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
- TOA Power AmplifierDeskripsi:The ZA-2240 is a high cost-performance power amplifier suited for broadcasting paging or background music in schools, offices, shops, factories, mosques, churches, and large rooms.
- TaffSTUDIO Audio Power AmplifierDeskripsi:Panjang Kabel Audio 3.5 mm To RCA: 1.1 MInput Sensitivity: 0.25 mV - 2020 mVFM: 87.5 - 108 MHzRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffSTUDIO Audio Amplifier Bluetooth HiFi DSP Mic Input 2 Channel - BT-198A1 x Kabel Audio 3.5 mm To RCA1 x Remot Kontrol1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Impedance (ohm): 4-16
- Signal to Noise Ratio (dB): -92
- Port I/O: Audio Input RCA (L, R), Mic Input 6.5 mm, SD Card Slot, USB Slot
- Power: DC 12V / 5A, AC 220V - 240V / 50-60Hz
- Color: Golden
- Dimensions (cm): 18x15.8x5.5
- Frequency Response (Hz-kHz): 20 to 20
- Material: Aluminium Alloy
- Total Output Power (W): 300+300, RMS: 18
- Kramer Power AmplifierDeskripsi:PA−120Z is a high−performance, selectable Hi−Z (70V/100V) or Lo−Z (4Ω/8Ω) power amplifier featuring balanced and unbalanced inputs and additional line−level output. This versatile amplifier features built−in DSP, auto−standby and maximum durability. PA−120Z is suitable for a vast range of AV installations.atribut:
- Input: 1 3.5mm 1 T-Block
- Output: 2 T-Block
- Product Dimensions (WxDxH) (cm): 21.46x16.30x4.36
- Shipping Dimensions (cm): 40.50x29.70x9
- Voltage (VA): 150
- Voltage (V): 85-265AC
- Included Accessories: Power cord
- Kramer Power AmplifierDeskripsi:PA−240Z is a high−performance, selectable Hi−Z (70V/100V) or Lo−Z (4Ω/8Ω) power amplifier featuring balanced and unbalanced inputs and additional line−level output. This versatile amplifier features built−in DSP, auto−standby and maximum durability. PA−240Z is suitable for a vast range of AV installations.
- Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Deskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- TOA Digital Mixer AmplifierDeskripsi:ZA-3212D-AS 1 is a high performance yet cost-effective mixer power amplifier suited for broadcasting, paging, or background music in schools, offices, shops, houses of worship and large ballrooms.
- TOA Universal SpeakerDeskripsi:The ZS-1030B is a small, 2-way bass-reflex type speaker featuring a wide frequency range suitable for use for announcements and music playback. The ZS-1030B can be used for both high-impedance and low-impedance applications. The speaker's splash-proof construction permits it to be installed under the eaves where the speaker is not directly exposed to rain.atribut:
- Water Protection: IPX4 (can be installed vertically or horizontaly)
- Rated Impedance Resistance (ohm): 8; 100 V line: 330 (30 W), 500 (20 W), 670 (15 W), 1000 (10 W), 2000 (5 W)
- Sound Pressure Level (dB): 90 (1 W, 1 m)
- Frequency Response (Hz): 70-20000
- Rated Input Power (W): 30
- Kramer Networked Power AmplifierDeskripsi:PA−240Net is a high−performance, selectable Hi−Z (70V/100V) or Lo−Z (4Ω/8Ω) power amplifier featuring balanced and unbalanced inputs and additional line−level output and Dante interface. This versatile amplifier features built−in DSP, auto−standby and maximum durability. PA−240Net is suitable for a vast range of AV installations.atribut:
- Input: 1 Dante 1 Stereo (B)
- Output: 2 Stereo (B) 1 Speaker Hi-Z Speaker Lo-Z
- Product Dimensions (WxDxH) (cm): 21.46x16.30x4.36
- Enclosure Type: Aluminium
- Enclosure Size: 1/2 19inch desktop
- Enclosure Cooling: Fan ventilation
- Accessories Included: Power cord
- Ports Control via IP: 1 On an RJ-45 connector
- Ports RS-232: 1 On a 3-pin terminal block
- Shipping Dimensions (cm): 40.50x29.70x9
- Standards Compliance Environmental: RoHs, WEEE
- Standards Compliance Safety: CE, FCC
- User Interface Controls: Output volume attenuator, IP and RS232
- Voltage (V): 85-265AC (full power at 120-230)
- Voltage (VA): 265
- TOA Chime Microphone (Mikrofon)atribut:
- Chime Tones: 4-Tone Chime (UP/DOWN)
- Output connector: XLR-3-32 equivalent; RJ45: Audio Output, Power Supply and contact output
- Dimensions (WxLxH) (mm): 110x145x532
- Accessories: Windscreen x 1, XLR Cable Stereo Phone Plug (7.5m) x 1
- Operating Temperature (°C): 0 to +40
- Rated Impedance Resistance (ohm): 600, balanced
- Current Consumption (mA): 13 during chime and 6 microphone operation
- Finish: Stand Mic: ABS resin, black, paint; Mic Shaft: Copper alloy, black, paint
- Frequency Response (Hz): 50-18000
- Microphone Element: Condenser
- Output: Microphone: -41 dB ±3dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa); Chime Tones: -31 dB ±3dB (maximum position)
- Polar Pattern: Cardioid
- Power Source: 6V DC (4x \"AA\" batteries) or DC adapter: 9-24V
- CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- Kramer Networked Power AmplifierDeskripsi:PA−120Net is a high−performance, selectable Hi−Z (70V/100V) or Lo−Z (4Ω/8Ω) power amplifier featuring balanced and unbalanced inputs, additional line−level output and Dante interface. This versatile amplifier features built−in DSP, auto−standby and maximum durability. PA−120Net is suitable for a vast range of AV installations.atribut:
- Input: 1 Dante 1 Stereo (B)
- Output: 1 Stereo (B) 1 Speaker Hi-Z Speaker Lo-Z
- Product Dimensions (WxDxH) (cm): 21.46x16.30x4.36
- Enclosure Cooling: Fan ventilation
- Enclosure Type: Aluminium
- Enclosure Size: 1/2 19inch desktop
- Accessories Included: Power cord
- Ports Control via IP: 1 On an RJ-45 connector
- Ports RS-232: 1 On a 3-pin terminal block
- Shipping Dimensions (cm): 40.50x29.70x9
- Standards Compliance Environmental: RoHs, WEEE
- Standards Compliance Safety: CE, FCC
- User Interface Controls: Output volume attenuator, IP and RS232
- Voltage (V): 85-265AC
- Voltage (VA): 150
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga equalizer Terbaru October 2026
| ADVANCE DIGITALS Amplifier | Rp1.099.900 |
| TOA Mixer Amplifier | Rp1.399.900 |
| Taffware Bluetooth EQ Audio Amplifier Karaoke Home Theater FM Radio | Rp199.900 |
| CF Audio Power Amplifier | Rp8.099.900 |
| TOA Power Amplifier | Rp5.599.900 |
| TaffSTUDIO Audio Power Amplifier | Rp209.900 |
| Kramer Power Amplifier | Rp27.999.900 |
| Kramer Power Amplifier | Rp12.999.900 |
| Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara) | Rp1.999.900 |
| TOA Digital Mixer Amplifier | Rp4.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/37P105973115-1.jpg)



/aoP106756384-1.jpg)
/9cP103222336-1.jpg)
/abP110436371-5.jpg)

/rkP101003992-6.jpg)
/h9P104271621-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)