Beli intercom di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- COMMAX Wireless IntercomDeskripsi:High audio quality adopted PLL function (Phase locked loop)No cross of wiresIndicating in-use statusAvailable to install anywhere with AC outletEnabling long communication through PTT (Priority call function)Adjustable sound level
- COMMAX Handset Intercom TP Seriesatribut:
- Mount Type: Wall-mounted type
- COMMAX Open Voice IntercomDeskripsi:Master untuk 1 sleeveatribut:
- Dimensions (WxHxD) (mm): 183x169x41
- Operating Temperature (°C): 0-40
- TOA Paging Microphone (Mikrofon)Deskripsi:The ZM-222 is a close-talking microphone for general announcements. It comes with a talk switch that can be lockedatribut:
- Type: Moving coil microphone
- HOLLYLAND Wireless Intercom HeadsetDeskripsi:Water and Wind Resistance.Headset ini Water and Wind Resistance. Cat pelindung internal mencegah penetrasi air, sementara algoritma canggih mengurangi kebisingan angin. Anda dapat merasa tenang mengetahui bahwa sistem tetap beroperasi pada kondisi hujan atau berangin.Lebih ringan. Pembersih. Lebih nyaman.Dibuat dari bahan yang lebih ringan dan tahan lama, headset ini super ringan, dan beratnya kira-kira sama dengan sebuah apel. Ucapkan selamat tinggal pada ketidaknyamanan saat dipakai dalam waktu lama. Bantalan telinga di atas telinga yang dapat diganti sangat berguna terutama di musim panas, menjaga kebersihan telinga Anda setiap saat.ENC Mikrofon Ganda. Suara Unggul.Teknologi Peredam Kebisingan Lingkungan dengan mikrofon ganda yang canggih memproses suara sedemikian rupa sehingga meredam kebisingan lingkungan, memastikan suara Anda terdengar nyaring dan jernih bahkan di lingkungan yang bising. Menampilkan Rasio Signal-to-Noise sebesar 71dB, Solidcom SE memungkinkan reproduksi audio yang setia, menawarkan pengalaman yang mendalam.
- AIPHONE Video Intercom Stationatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Fanvil SIP Mini IntercomDeskripsi:Including audio intercom i10 (1 button) /i10D (2 buttons) and video intercom i10V, Fanvil i10 Series SIP mini intercom is small-size and elegant outsides, while more powerful and better-behaved insides.Integrating with access control, audio/ video intercom and broadcasting functions, Fanvil i10 series intercoms offer a high-quality communication solution for the users, help to achieve the long-distance control and enhance the environment security.atribut:
- Built-in 12V DC: Yes
- Protection Level: IP54
- Wide Temperature Range (°C): -20 to 50
- Power Amplifier (W): 1
- SIP Line: 2
- HD Audio: Yes
- Power Supply PoE: Yes
- Standalone intercom-No Central Unit /Server Needed: Yes
- Fanvil Video Intercom Paging GatewayDeskripsi:PA2 is a SIP video intercom & Paging device for industry application. The media stream transmission adopts standard IP/RTP/RTSP protocol. It inherits the advantages of the stability and the sound quality of FANVIL VOIP Phone. It is perfectly compatible with all the current SIP IPPBX /IMS platforms, such as Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix, etc. It has various functions and interfaces, Such as Intercom, broadcast, video , security, recording, to adapt different application environment, you can very easy to DIY your video intercom & paging equipment. PA2 is the best choice for everyone. Highlights - Small and exquisite, can be embedded in the internal installation - Emergency call button interface, active call - Interact with IPC camera, you can make a video phone call - NVR video recording, standard RJ45 interface - Recording output, 3.5mm standard audio interface - 10W-30W adaptive output power - System online management and upgradeatribut:
- Power Consumption PoE (W): Class 3 - 6.49 to 12.95
- Sensitivity (dB): - 38
- Impedance (K): 2.2
- Storage Temperature (°C): - 40 to 70
- Operating Temperature (°C): - 30 to 70
- Relative Humidity (%): 10-95
- Dimensions (mm): 138x108x77
- Housing Material: Aluminium Alloy Shell
- Installation: Indoor installation
- AIPHONE Video Intercom Moduleatribut:
- UNSPSC: 31160000
- ATKINSON DYNAMICS Wired Intercom Systematribut:
- UNSPSC: 43221525
- Includes: Call Button, Power Cord, Rugged Cast Aluminium NEMA 4X Housing, Volume Control
- Master Depth (inch): 5-1/4
- Master Height (inch): 9-9/10
- Master Width (inch): 6-7/10
- Product Type: Intercom
- Standards: CSA; Marine; UL
- Type: Master, Wall Mount, Gray, Signal Output 100db, Operating Range -31 to 150°F, 25W
- Voltage (V): 120 AC, 0.24A
- HOLLYLAND Wireless Intercom SystemDeskripsi:The Hollyland Mars T1000 is ideal for broadcasting, training, meetings, and more. This full-duplex intercom system with four beltpack transceivers allows two-way communication at a range of up to 1,000ft (300m). It includes a base station, four beltpack transceivers, and five headsets. The base station powers from an included AC power adapter with a 4-pin XLR connector or from optional L-series batteries via the dual-battery plate built into the top of the base station.atribut:
- Adapter Input Voltage (V): 7-36 AC/DC
- Battery Capacity (mAh): 1600 Beltpack
- Battery Chemistry: Lithium-Ion Polymer (LiPo)
- Charging Temperature (°C): 0-40
- Duplex Mode: Full-Duplex (FDX)
- Earpiece Design: Over-Ear (Circumaural)
- Number of Base Stations: 1
- Number of Beltpack Transmitters: 4
- Number of Charging Ports: 4
- Number of Headsets: 5 x Single-Sided
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Consumption (W): 4
- RF Bandwidth (MHz): 1.72
- RF Sensitivity (dBm): -93
- Runtime (hour): 8 Beltpack
- Sound Field: Mono
- Storage Temperature (°C): -20-60
- Users per System: 4
- Wireless Range (m): 304.8
- Logitech WebcamDeskripsi:Panggilan Video Full HD Portabel dengan Fokus Tajam. Webcam ini memiliki video Full HD widescreen (1080p pada 30fps), dengan autofocus cepat dan mulus untuk menjaga sosok Anda tetap fokus. Webcam ini memiliki desain portabel yang fold-and-go sehingga Anda dapat memasukkannya ke dalam tas dengan mudah.
- Fanvil Audio IntercomDeskripsi:Key Note - Easy Integration with IPPBX - Support Peer to Peer Scenarios (Non IPPBX mode) - Power over ethernet - Supporting SIP 2.0 - Support NC and NO - Duplex hands-free, providing voice quality for carrier-class - Supporting password to open the door - Supporting RFID card to open the door - Supporting remote to control the door
Daftar Harga intercom Terbaru October 2026
| Saramonic Wireless Single-Ear Headset Intercom System | Rp2.599.900 |
| COMMAX Wireless Intercom | Rp999.900 |
| COMMAX Handset Intercom TP Series | Rp239.900 |
| COMMAX Open Voice Intercom | Rp249.900 |
| TOA Paging Microphone (Mikrofon) | Rp209.900 |
| HOLLYLAND Wireless Intercom Headset | Rp7.999.900 |
| AIPHONE Video Intercom Station | Rp17.999.900 |
| Fanvil SIP Mini Intercom | Rp1.799.900 |
| Fanvil Video Intercom Paging Gateway | Rp3.899.900 |
| Baofeng Handy Talky BF Series (HT) | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/p5P106755905-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series%20(HT)/76P103634258-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)