Beli pointer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Logitech Laser Pointer RemoteDeskripsi:PRESENTASI DENGAN MULUSMenghadirkan presentasi yang berpengaruh dengan R500s Laser Presentation Remote. Bergerak bebas dan menavigasi slide dari jarak hingga 20 meter dan tunjukkan area fokus dengan pointer laser merah. R500s dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi terkemuka.atribut:
- Dimensions (mm): 123.6x36.6x24.7
- Receiver Dimensions (mm): 25x17.5x6.6
- Laser Class: 1 Laser
- Laser Max Output (mW): Less Than 0.039
- Laser Wavelength (nm): 640-660 (Red Light)
- Battery Life: 12 Months + 1 Additional Week Without Laser Pointer
- Compatibility Bluetooth: Requires Bluetooth, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, iOS 8 or Later, Android 5.0 or Later, Internet Connection to Download Software
- Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, ChromeOS, Linux 2.6+
- Connection Type: Bluetooth Low Energy Technology and 2.4 GHz Wireless Connection
- Indicator Light (LED): Connectivity and Battery LED
- Packaging Contents: Presentation Remote, USB Dongle, 1 AAA Battery, User Documentation
- Wireless Range (m): 20
- Taffware Laser Pointer Remote Red PointDeskripsi:Remote Laser dengan sinar laser berwarna merah yang dirancang untuk membantu Anda dalam melakukan presentasi, sehingga mudah untuk memaparkan pointer yang ingin ditunjukkan pada saat rapat, seminar, dan lain-lain. Jangkauan yang panjang sampai dengan 15 meter membuat Anda bebas bergerak sewaktu melakukan presentasiatribut:
- Length (cm): 11.5
- Width (cm): 4
- Wireless Network (Ghz): 2.4
- Wavelength (m): 15
- Battery Type: 2 x AAA
- Material: Plastik
- Taffware Wireless Laser Pointer Presenter RedDeskripsi:Pointer laser dengan sinar laser berwarna merah yang di rancang untuk membantu anda dalam melakukan presentasi, sehingga mudah untuk menunjukkan hal yang ingin anda tunjukkan pada saat rapat, seminar, dll. Jangkauan wireless mencapai 100 meter sehingga Anda dapat dengan bebas bergerak saat presentasi. Fisik produk polos tanpa logoatribut:
- Dimensions (mm): 78x37x18
- Wavelength (nm): 650
- Frequency (GHz): 2,4
- Battery Capacity (mAh): 240
- Laser Distance (m): >200
- Taffware Laser Pointer Green PointDeskripsi:Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meetingatribut:
- Length (cm): 15.5
- Laser Diameter (cm): 0.11
- Diameter (cm): 1.4
- PROLiNK Laser Pointer Wireless PresenterDeskripsi:General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degreeatribut:
- Battery: 2 x AAA 1.5V
- Logitech Laser Pointer Presenter RemoteDeskripsi:R800 LASER PRESENTATION REMOTEDengan layar LCD untuk pengaturan waktuNavigasi melalui presentasimu dengan percaya diri menggunakan kontrol slideshow yang intuitif. Dahsyat dan mudah dilihat, bahkan di ruangan yang sangat terang sehingga audiens-mu tahu persis apa yang sedang kamu tunjuk.atribut:
- Dimensions (mm): 134x38x28
- Receiver Dimensions (mm): 58.6x16.5x7.9
- Laser Class: Laser Class 2
- Laser Max Output (mW): Less Than 1
- Laser Wavelength (nm): 522-542 (Green Light)
- Battery Type: 2 AAA Batteries
- Battery Life (Laser Pointer): Maximum 20 Hours
- Battery Life (Presenter): Maximum 1050 Hours
- Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later
- Operating Distance (m): Approximately 30
- Packaging Contents: Logitech Professional Presenter R800, Mini Wireless Receiver, 2 AAA Batteries, Carrying Case, Quick User Guide
- Wireless Technology (GHz): 2.4 Wireless Technology
- Taffware Laser Pointer Red Point (Pointer Presentasi)Deskripsi:Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meetingatribut:
- Length (cm): 15.5
- Wavelength (nm): 650 / 532
- Laser Diameter (cm): 0.11
- Battery Type: 2 x AAA
- Diameter (cm): 1.4
- Material: Plastik dan Metal
- Logitech Laser Pointer Remote R500Deskripsi:Presentasi dengan mudah Hadirkan presentasi yang memukau dengan R500 Laser Presentation Remote. Bergeraklah secara bebas, bernavigasilah slide dari jarak hingga 20 meter, serta tunjukkan area fokusmu dengan pointer laser merah. R500 dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi pada umumnya.atribut:
- Dimensions (mm): (Remote) 123.6x36.6x24.7, (Receiver) 6.6x13.5x25
- System Requirements: Port USB. Windows 10 (latest version), Windows 8, Windows 7, macOS x 10.12 (latest version), Chrome OS, Linux 2.6+.
- Wireless Range (m): 20
- Battery Type: AAA
- Aurora Laser Pointeratribut:
- Beam Color: Red
- Wavelength (nm): 645
- Range (ft): 1500
- Max. Power Output (mW): < 5
- Battery Type: AAA size x 2
- Design: Pen-size
- KDS Laser PointerDeskripsi:-Outdoor green laser pointer that is resistant to water, dust, hot/cold temperature. -Consumer Product Safety Act compliant product
- BASEUS Wireless Presenteratribut:
- Battery Capacity (mAh): 250
- Battery Type: Lithium Battery
- Dimensions (mm): 143 x 30 x 14
- Frequency (MHz): 2400–2490
- Laser Color: Green
- Laser Range (m): 200
- Material: ABS and PC
- Supported OS: Windows, Mac
- Wave Length (mm): 505–532
- Wireless Technology: RF 2.4 GHz
- Deli Laser Persenter (Alat Presentasi)atribut:
- Color: Gray
- Laser Distance (m): 100
- Canon Laser PointerDeskripsi:Presenter mode allows you to point optimally for the presentation scene, while laser pointer mode enables intuitive pointing anytime, anywhere.atribut:
- Laser: Pulse
- Type: Remote control type
- Power Supply: Two AAA batteries
- Range (m): Approx. 200 (when used at night)
- Beam Diameter (mm): Approx. 17 (at a distance of 15 m)
- Laser Wavelength (nm): 515
- Dimensions Main Unit (DxWxH) (mm): 35.1 x 14.3 x 6.3
- Dimensions USB Receiver Size (DxWxH) (mm): 35.1 x 14.3 x 6.3
- Laser Light Color: Green
- Maximum Power Output (mW): Less than 1 (Class 2)
- Where to Use: Indoor
- Wireless Communication: USB Receiver/Bluetooth low energy
Daftar Harga pointer Terbaru November 2026
| Joyko Laser Pointer | Rp29.900 |
| Deli Laser Pointer Pen (Alat Presentasi) | Rp129.900 |
| Deli Laser Pointer | Rp51.900 |
| Logitech Laser Pointer Remote | Rp609.900 |
| Taffware Laser Pointer Remote Red Point | Rp62.900 |
| Taffware Wireless Laser Pointer Presenter Red | Rp169.900 |
| Taffware Laser Pointer Green Point | Rp27.900 |
| PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter | Rp469.900 |
| Logitech Laser Pointer Presenter Remote | Rp1.299.900 |
| Taffware Laser Pointer Red Point (Pointer Presentasi) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/3jP105789127-1.jpg)







/egP107924520-1.jpg)






/l2P111924758-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)