Beli partisi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Flexible Partitionatribut:
- Color: Translucent
- Type: Single Type
- Finishing Material: Panel: Polypropylene, Frame: Aluminium extruded material, alumite finishing, Base: Steel melamine baked coating, Cap: ABS Resin
- TRUSCO Punching Screenatribut:
- Dimensions (mm): 800x400x1541
- Finishing Material: Steel, aluminum
- EURO Furniture Diamond Series Privacy Screenatribut:
- Color: Cherry Black
- SCREENFLEX Room Divider (Pembatas Ruangan)Deskripsi:Multipurpose folding room dividers create small, temporary spaces in schools, offices, churches, or government facilities. These portable partition walls divide large rooms or shield areas from view.atribut:
- UNSPSC: 56101510
- Assembly: Easy Assembly
- Construction: Fabric Covering; Fiberglass Matt
- Features: Sound Absorbing Panels
- Overall Height (ft): 5' 9\"
- Panel Height (ft): 5' 9\"
- Panel Thickness (inch): 3/4
- monotaro Cable Duct PVC with Cover Tape (Kabel Duct)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Trayatribut:
- Overall Length (m): 1
- Material: PVC
- FIRM Transit Partition-Partisi RuanganDeskripsi:Bergerak baik untuk tubuh dan pikiran Anda untuk merangsang kerja yang lebih efisien dan efektif. Dengan Seri TRANSIT, kami menawarkan konsep baru untuk membantu pengguna memaksimalkan kualitas kerja mereka di lingkungan yang dinamis dengan serangkaian furnitur. TRANSIT juga ditujukan untuk orang-orang yang ingin bekerja secara tertutup atau private di area publik atau hanya sekedar mencari suasana yang berbeda. TRANSIT cocok untuk ditempatkan di setiap sudut sebagai ruang kerja Anda dalam waktu singkat seperti area kolaboratif, lounge atau area lobi, dll.atribut:
- Fabric: Purple & Black, Sand Beige & Dark Brown
- Frame: Dark Brown, White
- Dimensions (WxDxH) (cm): 99.4x40x160
- Condition: CKD
- TRUSCO Accordion Wallatribut:
- AS ONE Part Number: 64-8470-40
- Color: White
- Finish Material: Support = Aluminium extrusion with anodized finish, Cloth = Polyester with flame retardant finish (labeled \"2\") and deodorizing finish, Base = Steel with melamine baking finish, Resin part (cap, parts) = ABS resin
- Height (mm): 1529
- Length (mm): 404
- Opening Width (mm): 462 to 1800
- Set Content: Connecting parts, hexagon wrench
- Type: Telescopic
- INDACHI Bar Stool Chair FOBY I Series FabricDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Upholstery: Fabric
- Hydrolic: Yes
- Round Base: Yes
- TRUSCO Magnetic PartitionDeskripsi:25atribut:
- Material: Frame:Steel Panel:Polycarbonate (PC)
- Color: Clear
- Width (mm): 900
- Depth (mm): 20
- Height (mm): 1500
- Type: Connected Type
- Specification: Assembly Required
- Panel Thickness (mm): 4
- Frame thickness (mm): 20
- UNIVERS Flame Retardant Simple Noren Curtain RabbitDeskripsi:It is a noren with a flameproof function. It features a large full moon and the Seven Lucky Rabbits flying around the field. This cafe curtain has been treated with "flameproof processing" for safety, and it has the function of suppressing the spread of fire because it is less likely to spread fire compared to ordinary curtains. By using it instead of a door, you can divide the space without feeling oppressive. It can be used as a divider or blindfold for storage spaces, kitchens, entrances, toilet spaces, etc. You can also enjoy it as a tapestry by hanging it on the wall. I am excited because I can choose my favorite design and use it freely.* Product photos are processed to be as close to the actual color as possible, but the color may differ from the actual product depending on the shooting environment, your monitor settings, room lighting, etc. Please note.atribut:
- Color: Blue
- Function: Fire Retardant
- Fisherbrand Vial Kit Clear Screw with ID-Patch Combo (Botol Vial / Sampel)Deskripsi:2ml Screw Clear Vial with ID-patch Combo Kit, pk/100atribut:
- Size (ml): 2
- Aditech Office Desk Fifo SeriesDeskripsi:Desain yang berundak-undak membuat meja modern berlapis serat kayu ini tampak unik. Meskipun simpel, namun bisa tetap memupuskan kemonotonan desain modern.
- Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Deskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Schneider Electric Extended Rotary Handle Compact NSXDeskripsi:It is an extended rotary handle for ComPacT NSX 100/160/250, PowerPact Multistandard H/J frames and EasyPact CVS 100/160/250 devices. It is suitable for isolation and it is used for standard applications. It maintains the access to trip unit settings and to the push to trip button. It is equipped with a standard black handle. There is an indication of the three device positions O (OFF), I (ON) and tripped. This extended version makes it possible to operate devices installed at back of switchboards, from the switchboard front. The distance between the back of the circuit breaker and the switchboard door is from 185mm to 600mm. The degrees of protection are IP55 and IK08. This rotary handle is padlockable in the OFF position using 1 to 3 padlocks not supplied (shackle diameter 5 to 8mm). As an option, it is possible to install a Ronis or Profalux keylock on the base of the handle to obtain the same function as with a padlock.atribut:
- Handle Color: Black
- Handle Front Plate Color: Black
- IP Degree of Protection: IP55
- Product or Component Type: Rotary handle
- Rotary Handle Mounting Location: Front
- HighPoint Panel Table ScreenDeskripsi:Acoustic table screen. Fabric upholstered sound absorbent screen for a personal and sound balanced workspace.atribut:
- Material: Fabric upholstered acoustic panel 100% PET
- Color: Dark Grey
- Thickness (mm): 12
- Hardware: Powder coated metal bracket
- Acoustic Performance (%): Min. NRC 30% both side
- Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)atribut:
- Size (L): 10
Daftar Harga partisi Terbaru October 2026
| TRUSCO Flexible Partition | Rp7.799.900 |
| TRUSCO Punching Screen | Rp5.599.900 |
| EURO Furniture Diamond Series Privacy Screen | Rp329.900 |
| Homedoki Office Desk | Rp639.900 |
| SCREENFLEX Room Divider (Pembatas Ruangan) | Rp23.999.900 |
| monotaro Cable Duct PVC with Cover Tape (Kabel Duct) | Rp12.900 |
| FIRM Transit Partition-Partisi Ruangan | Rp9.299.900 |
| TRUSCO Accordion Wall | Rp6.199.900 |
| INDACHI Bar Stool Chair FOBY I Series Fabric | Rp2.199.900 |
| TRUSCO Magnetic Partition | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/0xP109646033-1.jpg)
/qiP103651954-1.jpg)





/3lP107965129-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Portland%20Composite%20Cement%20(Semen)/7oP107632276-1.jpg)


/n9P101574837-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)