Beli antena di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PF Antena OutdoorDeskripsi:PF Antenna KOBE-1000 - Outdoor dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHF. Antena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik. Praktis & mudah dalam penggunaannya.Channel : 21-69 ChannelAntena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaikDapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHFPraktis & mudah dalam penggunaannyaKualitas dan penguatan tinggiPemasangan sangat mudahPaket tanpa kabelatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 70x16x7
- Material: Iron
- Channel: 21-69 Channel
- Cable Type: Coaxial-5C
- Impedance (ohm): 75
- PF Antena Outdoor DigitalDeskripsi:PF Antenna DIGITAL-5000 - Outdoor Digital merupakan antena Outdoor digital yang praktis & mudah dalam penggunaannya. Mampu menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik. Dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHF.Channel : 21-69 ChannelDaya tangkap kuat sehingga menghasilkan gambar yang jernihBahan cukup kuat ( alas dari plastik, bagian antena dari stainless steel )Relatif safety/aman dari petirPaket tanpa kabelatribut:
- Material: Iron
- Channel: 21-69 Channel
- Impedance (ohm): 75
- Icom Microphone & Speaker for Two-Way RadioDeskripsi:These microphones and speakers connect with compatible series or models of ICOM two-way radios. They are commonly clipped to clothing at the shoulder or chest, so people can monitor radio transmissions while keeping their hands free for other tasks.
- ADVANCE DIGITALS HDTV Antenna (Antena TV)Deskripsi:Antena Tv Digital Advance AA-101 antena tv digital indoor / outdoorANTENA Advance AA 101 adalah sebuah antena desain khusus untuk menerima sinyal digital terrestrial broadcasting. Dengan menggunakan teknologi dan sirkuit tingkat kebisingan rendah, akan memberikan daya terima sinyal yang baik. Dan desain yang menarik dan model yang bergaya, dimana akan bekerja sangat baik dengan STB (Set Top Box) Digital Anda.Dengan model yang Anti Air dan tahan terhadap Sinar UV, Antena AA-101 ini dapat dipasang didalam ruangan dan luar ruangan. dan dapat dipasang dengan tiang dan Dengan mekanisme tiang antena multi arah.Anda dapat mengatur ke arah mana saja untuk mendapatkan sinyal yang terbaik.Karakteristik :- Dirancang sesuai untuk frekuensi TV indonesia ( UHF )- Menangkap semua siaran analog dan digital ( DVB )- Terdapat penguat signal untuk gambar lebih jernih ( Low Noise Booster )- Di lengkapi dengan pengatur Gain ( Gain Control )- Tahan segala cuaca ( panas dan hujan )atribut:
- Cable Length (m): 10
- Frequency (MHz): 470-810
- Impedance (ohm): 75
- Operation Voltage (V): DC5
- Receiving Range: UHF
- Voltage (V/Hz): AC220/50
- NIHON CLEAN-TECH Hand-knitted 11-Ball DX Broom Long Handle (Sapu Anyaman Tangan)Deskripsi:High-class type with a large amount of ears by hand knittingatribut:
- Material: (head) Broom Grass, (pattern) Bamboo Tube Winding
- Type: Long pattern
- Width (mm): About 300
- Overall Length (mm): About 1380
- Mass (g): About 670
- Bristle Length (mm): About 260
- TRUSCO Sapu Tangan Industri (Hand Broom)Deskripsi:Removal of chip which occurs with lathe turning Cleaning working tableatribut:
- Material: (Handle) Wood, (Fitting) Tin Plate, (Material) Palm
- Overall-Length x Width W (mm): 245 x 100
- Trim Length (mm): 90
- Weight (g): 65
- Icom VHF/UHF Dual Band FM Transceiveratribut:
- Type of Emission: F2D, F3E (FM)
- Frequency Stability (ppm): ±2.5
- Power Supply Requirement (V): 7.2 DC Nonimal
- External DC Power (V): 10–16 DC (with AD-149H)
- Antenna Impedance (ohm): 50 (SMA)
- Channel Capacity: 208 (Including 2 Call And 6 Scan Edges)
- Dimensions (mm): 52.2×111.8×30.3 (Projections Not Included)
- Weight (Approximate) (g): 278
- Clean Matic Arenga Fiber Broom Mini (Sapu Ijuk)Deskripsi:FREE 1 KEMOCENG (RANDOM) UNTUK PEMBELIAN PRODUK INI SELAMA STOCK TERSEDIAatribut:
- Dimension: 102x22x3cm
- Long Handle: 90cm
- Clean Matic Grass Broom (Sapu Rumput)Deskripsi:Made from high quality grass ( Saccharum Spontaneum ), durable and not easily to fall out, with a strong plastic broom head and handle of Light Steel coated with PVC Shrink so it is not slippery, more attractive and not rusty. Hanger / round handle head so comfortable to use and do not hurt the hand, the length of the handle is 90cm with diameter 21.2 mmatribut:
- Dimension: 104x28x3cm
- Long Handle: 90cm
- Shakespeare AntennaDeskripsi:untuk radio vhf seperti icom marine
- PX Indoor Antena Digital AnalogDeskripsi:Antena TV Digital PX ini dapat digunakan di semua tipe televisi (Smart TV, Plasma TV, LED, LCD, TV Tabung). Mampu mendapatkan siaran digital dan analog.Nikmati siaran lokal kesayangan Anda seperti : MNCTV, RCTI, SCTV, Indosiar, TV One, Metro TV, Antv, NetTV dan lain sebagainya.HDA-1100 adalah antena yang dirancang khusus untuk penerimaan HD/SD siaran TV TERESTRIAL DIGITAL. Penyiaran TV HD (definisi tinggi) sekarang disiarkan di udara dalam bentuk digital. Sinyal HD membutuhkan penerimaan sinyal lebih stabil dan perpaduan desain yang lebih baik.Isi Paket : Main Unit Standing Unit Hook Power Inserter Power Adaptor Pole Mounting Kits Wall Mounting Kitsatribut:
- Frequency Range (MHz): VHF: 47-230; UHF: 470-870
- Reception: UHF/VHF
- Low Noise Amplifier Technology (dB): >2
- Amps. Gain (dB): VHF: 20+3; UHF: 17+3
- TRUSCO Mata Gergaji (Hand Saw Blade)atribut:
- Material: Blade : Carbon Steel for Cutlery
- Ichiko Office Cabinet with Sliding Drawer 1 Drawer + 1 File + Central Lock HPL (Standard) (Lemari Arsip)atribut:
- Material: HPL (Standard)
- Dimensions (mm): 410x490x630
- Icom VHF Marine Transceiveratribut:
- Frequency Range (MHz): Tx 156.025–157.425 , Rx 156.050–163.275
- Usable Channels: groups INT, USA, CAN, WX channels
- Type of Emission: 16K0G3E
- Current Drain: Tx 2.75 A Rx (Internal SP/External SP) 400 mA/200 mA (Max. audio)
- Operating Temperature Range (°C): - 20 to +60 (-4°F to +140°F)
- Adjacent Channel Power (dB): 70
- Adjacent Channel Selectivity (dB): 70
- Antenna Impedance (ohm): 50
- Audio Output Power: (at 10% distortion) Internal SP 700 mW typical (8 Ω load) External SP 300 mW typical (4 Ω load)
- Dimensions (mm): Projections not included 59.7x140.5x38.7 (2.4x5.5x1.5inch)
- Frequency Stability (ppm): ±10
- Intermodulation (dB): 70
- Maximum Frequency Deviation (kHz): ±5
- Output Power (W): 6/1
- Sensitivity (μV): 0.25 typical (at 12 dB SINAD)
- Spurious Emissions (dBc): - 68
- Spurious Response (dB): 70
- Squelch sensitivity (μV): 0.25 typical (at threshold)
- Nisihmon Fern Fiber Long Handle Broom (Sapu Serat Pakis)Deskripsi:Speaking of Japanese hawks, fern hawks and hawk shops are recommended products.* A separate shipping fee will be charged for orders of 2 or less.atribut:
- Material: Ear: Fern, Upper: Polypropylene, Handle: Bamboo / PVC coating
- Width (mm): 230
- Overall Length (mm): 1250
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Dimensions (Width WxDepth DxLength L) (mm): About 230x30x1250
- CONDOR Garden Broom Blue (Sapu Taman)atribut:
- Weight (g): 360
- Material (Trim): Polypropylene
- Width x Length (mm): 220x1245
- Backrest Material: Polypropylene
- HAYAKAWA INDUSTRY Fern Fiber Broom Long Handle (Sapu Serat Pakis)Deskripsi:A broom with a fern brush that has been used for a long time.For sweeping concrete and asphaltatribut:
- Length (mm): 1260
- Tip Width (mm): 200
Daftar Harga antena Terbaru October 2026
| PF Antena Outdoor | Rp60.900 |
| PF Antena Outdoor Digital | Rp33.900 |
| Icom Microphone & Speaker for Two-Way Radio | Rp1.499.900 |
| ADVANCE DIGITALS HDTV Antenna (Antena TV) | Rp94.900 |
| NIHON CLEAN-TECH Hand-knitted 11-Ball DX Broom Long Handle (Sapu Anyaman Tangan) | Rp569.900 |
| TRUSCO Sapu Tangan Industri (Hand Broom) | Rp119.900 |
| Icom VHF/UHF Dual Band FM Transceiver | Rp4.799.900 |
| Clean Matic Arenga Fiber Broom Mini (Sapu Ijuk) | Rp30.900 |
| Clean Matic Grass Broom (Sapu Rumput) | Rp51.900 |
| Shakespeare Antenna | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Icom%20Microphone%20%26%20Speaker%20for%20Two-Way%20Radio/0gP109638016-7.jpg)
/21P110921073-1.jpg)
/bfP110866411-1.jpg)
/P101001398-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Icom%20VHF%2FUHF%20Dual%20Band%20FM%20Transceiver/csP108487460-1.jpg)
/P102264052-1.jpg)
/P102264414-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Shakespeare%20Antenna/0tP105711029-1.jpg)

/P102187968-1.jpg)
%20(Lemari%20Arsip)/idP108442661-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Icom%20VHF%20Marine%20Transceiver/9wP107631356-1.jpg)
/raP110788982-1.jpg)
/P102016756-1.jpg)
/ggP110413592-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)