Beli alat alat wifi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JONARD TOOLS Fiber Optic Tool
    Mulai

    Rp479.900

    JONARD TOOLS Fiber Optic Tool
    Deskripsi:
    The swab tip of these cleaners reaches inside fiber optic connectors and conforms to cable end faces to remove dirt, oil, and particles that could interfere with signals. Also known as optical fiber cleaners, they clean surfaces without leaving behind scratches or lint.
  2. Chint Stop Kontak TV + Internet 2in1 (TV Socket)
    Mulai

    Rp239.900

  3. tp-link Universal Wi-Fi Range Extender (Penguat Sinyal WiFi)
    Mulai

    Rp199.900

    tp-link Universal Wi-Fi Range Extender (Penguat Sinyal WiFi)
    atribut:
    • Button: WPS Button, Reset Button
    • Wireless Standards: IEEE 802.11b/g/n
    • Dimensions (mm): 65.8x75.2x110
    • Antenna Type: 2 Internal Antennas
    • Buttons: · Button: WPS Button, Reset Button
    • Certification: CE, RoHS
    • Frequency (GHz): 2.4
    • Power Consumption (W): 3.3
    • Signal Rate: 300Mbps at 2.4GHz
    • Transmission Power (dBm): CE: <15
    • Wireless Functions: Enable/Disable Wireless Radio, Power Schedule
    • Wireless Security: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK encryptions
  4. INTERLUC Cable Fiber Optic
    Mulai

    Rp69.900

    INTERLUC Cable Fiber Optic
    Deskripsi:
    GJYXCH- 1 B6 Drop Cable + SC/UPC-50M + il 0.3dB + rl 55dB
    atribut:
    • Color: Black
  5. Totolink 300Mbps Wireless N Range Extender (Penguat Sinyal WiFi)
    Mulai

    Rp169.900

    Totolink 300Mbps Wireless N Range Extender (Penguat Sinyal WiFi)
    Deskripsi:
    EX200 is a 2.4G wireless N range extender designed to expand the coverage of existing Wi-Fi network to eliminate "dead spots".By pressing the WPS button on both EX200 and router in two minutes, Wi-Fi network could be extended quickly and easily.With wall-plugging design, two high performance antennas, up to 300Mbps wireless N speed, EX200 can meet users’ demands for wireless Internet access on hard-to-reach areas.Package Contents:EX200 Wireless Extender x1, Quick Installation Guide x1
    atribut:
    • Data Rate (Mbps): Up to 300
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 52x85.7x30.9
    • LED Indicator: 1x SYS, 1x Wi-Fi
    • RF Frequency (GHz): 2.4-2.4835
    • Standard & Protocol: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
  6. NGY Wifi Repeater Pro
    Mulai

    Rp379.900

    NGY Wifi Repeater Pro
    Deskripsi:
    Bye-Bye "Zona Mati" Pada Rumah AndaKetersediaan jaringan Internet yang handalbagaikan hal yang paling penting selain makan dan minum. Namun terkadang, adasatu atau beberapa ruangan di rumah Anda tidak tercakupi oleh sinyal WiFi. DenganNGY WiFi Repeater Pro, semua "zona mati" pada rumah Anda akan tercakupi olehsinyal WiFi yang handal.Tidak Ada "Zona Mati" LagiNGY WiFi Repeater Pro dapat menyambungdengan router Anda secara nirkabel (wireless) atau dengan kabel LAN, memperkuatdan memperluas sinyal WiFi ke setiap sudut dan pojok rumah Anda. Jangkauan WiFi Lebih Baik, Transmisi Hingga 300 Mbps. NGY WiFi Repeater Pro dilengkapi dengan2x2dbi antena eksternal yang dapat menjaga stabilitas sinyal WiFi dengantransmisi hingga 300 Mbps.1 Repeater, Hingga 16 Perangkat.Setelah setup dan NGY WiFi Repeater Protersambung dengan router Anda, Anda dapat menonton siaran Internet TV, video-calldengan ponsel Anda, atau sambungkan dengan perangkat-perangkat smart homesystem Anda. Easy SetupAnda hanya membutuhkan ponsel atau komputeruntuk setup dan sambungkan ke router Anda dengan mudah. Setelah NGY WiFiRepeater Pro tersambung dengan router Anda, Anda dapat memindahkan NGY WiFiRepeater Pro ke suatu lokasi untuk sinyal dan jangkauan terbaik.Access Point (AP) ModeSambungkan kabel LAN dari router Anda ke NGY WiFi Repeater Pro untuk menjadikanAccess Point jaringan WiFi Anda.Include:- Kabel
    atribut:
    • Antenna Type: Internal Antenna 2 x 2dbi External Antenna
    • Current (A): 1
    • Power Supply (V): 100-240
    • Socket Type: Type C (For Indonesia)
    • Transmission Speed: 2.4 GHz, up to 300 Mbps
    • Wireless Security: WPA-PSK/ WPA2-PSK
    • Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n
  7. SK SATO Alat Pencatat Data Suhu
    Mulai

    Rp1.099.900

    SK SATO Alat Pencatat Data Suhu
    Deskripsi:
    Alat ukur suhu dengan perekam merupakan perekam suhu dengan interval waktu yang dapat di setel dengan layar lebar dan tempat penyimpanan data didalamnya
    atribut:
    • Temperature Min Display: 0.1degree C
  8. tp-link Wi-Fi Range Extender With AC Passthrough (Penguat Sinyal WiFi)
    Mulai

    Rp369.900

    tp-link Wi-Fi Range Extender With AC Passthrough (Penguat Sinyal WiFi)
    atribut:
    • Plug Type: EU, UK, US
    • Standards and Protocols: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
    • Interface (Mbps): 1x10/100 Ethernet Port (RJ45)
    • Button: RE (Range Extender) Button, Reset Button
    • Dimensions (mm): 110.0x65.8x75.2
    • Antenna Type: 2 x external
    • Certification: CE, RoHS, FCC
    • Frequency (GHz): 2.4-2.4835
    • Power Consumption (W): About 3
    • Transmission Power (dBm): < 20 (EIRP)
    • Wireless Modes: Range Extender/Access Point
    • Wireless Security: 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
  9. MONOPRICE Fiber Optic Cable Patch Cord
    Mulai

    Rp249.900

    MONOPRICE Fiber Optic Cable Patch Cord
    Deskripsi:
    Multimode fiber optic patch cords have different or matching connector types on both ends. They deliver multiple lines of data over shorter distances when lower networking speeds and bandwidth are required.
    atribut:
    • UNSPSC: 26121607
    • Bandwidth (Gbps): 10
    • Cable Diameter (mm): 2
    • Clad Dimension (micron): 125
    • End 1 Connection Type: LC
    • End 2 Connection Type: LC
    • Fiber Count: 2
    • Fire Rating: Riser
    • Jacket Material: PVC
    • NEC Article and Type: OFNR
    • Number of Fibers: Duplex
    • Standards: UL Listed
  10. Pro'sKit Fiber Optic Visual Fault Locator
    Mulai

    Rp609.900

    Pro'sKit Fiber Optic Visual Fault Locator
    Deskripsi:
    Fiber optic visual fault locator is designed for field personnel who need an efficient and economical tool for continuity checking in an optical network during and after installation. It is easy to locate the breakpoint and bad connections in fiber optic cables.
  11. tp-link Outdoor CPE (Antena Pemancar WiFi)
    Mulai

    Rp519.900

    tp-link Outdoor CPE (Antena Pemancar WiFi)
    atribut:
    • Operating Humidity (%): 10 to 90 non-condensing
    • Operating Temperature (°C): -40 to 70
    • Operating Temperature (°F): -40 to 158
    • Protection (kV): 15 ESD Protection; 6 Lightning Protection
    • Storage Humidity (%): 5 to 95 non-condensing
    • Storage Temperature (°C): -40 to 70
    • Storage Temperature (°F): -40 to 158
  12. tp-link Wireless N Router (Router Jaringan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  13. Paladin Fiber Optic Tool
    Mulai

    Rp34.999.900

    Paladin Fiber Optic Tool
    Deskripsi:
    Fiber optic kits include tools to clean, inspect, and install fiber optic cable and connectors.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111510
    • Application: Stripping Fiber Optic
    • For use with: Fiber Optic Cables
    • Number of Pieces: 6
  14. JONARD TOOLS Communication & Electronic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp869.900

    JONARD TOOLS Communication & Electronic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    The tools in communications tool sets prepare lengths of data and telecom cable and make connections that produce reliable signal transmission. They cut, strip, splice, terminate, and more.
Daftar Harga alat alat wifi Terbaru November 2026
JONARD TOOLS Fiber Optic ToolRp479.900
Chint Stop Kontak TV + Internet 2in1 (TV Socket)Rp239.900
tp-link Universal Wi-Fi Range Extender (Penguat Sinyal WiFi)Rp199.900
INTERLUC Cable Fiber OpticRp69.900
Ruijie Home Wifi (Router Jaringan)Rp269.900
Totolink 300Mbps Wireless N Range Extender (Penguat Sinyal WiFi)Rp169.900
NGY Wifi Repeater ProRp379.900
SK SATO Alat Pencatat Data SuhuRp1.099.900
tp-link Wi-Fi Range Extender With AC Passthrough (Penguat Sinyal WiFi)Rp369.900
MONOPRICE Fiber Optic Cable Patch CordRp249.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)