Beli handycam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SONY 4K Handycam CamcorderDeskripsi:Balanced Optical SteadyShot™ dengan mode Intelligent Active 5 sumbu Rekaman Ultra HD 4K (3840 x 2160) Lensa ZEISS® Vario-Sonnar T* sudut lebar 26,8 mm 20x zoom optik dengan Clear Image Zoom 30x/40x (4K/HD) Pembuat Film Highlight 1X Sony FDR AX43A 4K Handycam Camcorder 1X Sony Battery Pack (NP-FV70A) 1X AC Adapter 1X Power Cord 1x HDMI Cable 1x Micro-USB Cable 1X Manual Book 1x Kartu Garansi Resmi Sony Indonesiaatribut:
- Color: Black
- Sensor Type: 1/2.5 type (7.20 mm) back-illuminated Exmor R CMOS Sensor
- Image processor: BIONZ X image processor
- Lens Type: ZEISS Vario-Sonnar T*
- Aperture: F2.0-3.8
- Effective Pixels Still Image (MP): approx. 8.29 (16:9)/approx. 6.22 (4:3)
- Effective Pixels Video (MP): approx. 8.29 (16:9)
- Filter Diameter (mm): 55
- Focal Distance (mm): f=4.4-88
- Optical Zoom: 20x
- Screen Type: 7.5 cm (3.0 type) Xtra Fine LCD™ display (921 600 dots) Wide (16:9)
- monotaro Dummy Camera For Crime Prevention (Full-Scale Type) (Kamera Pengawas)Deskripsi:As for indoor use for crime preventionatribut:
- Dimensions (mm): About 82x175x75 (camera unit)
- Accessories: Screw M4, 25mm x 3, anchor x 3, security camera seal x 1
- Color: black
- Battery Life: Approx. 2 months (depends on usage environment)
- Use battery: AA alkaline batteries x 2 (not included)
- Material: ABS
- Canon Digital Camera CompactDeskripsi:Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
- Lexar Professional 1066x SDXC UHS-I, U3, V30Deskripsi:Lexar Professional 1066x SDXC UHS-I, U3, V30, RW up to 160/120 MB/sGaransi Resmi Lexar IndonesiaLexar Professional 64GB 1066x SDXC UHS-I dari Lexar memungkinkan mengambil dan mentransfer foto berkualitas tinggi, termasuk video Full HD dan UHD 4K dengan kecepatan baca hingga 160 MB/s dan kecepatan tulis hingga 70 MB/s. Kartu ini memiliki kapasitas 64GB dan peringkat Kelas Kecepatan Video V30, yang menjamin kecepatan tulis minimum minimal 30 MB/s.Kartu microSD Lexar Professional memberikan daya tahan tinggi untuk menangkap dan menyimpan data berharga dalam berbagai elemen. Kartu-kartu ini diuji secara ketat, dan dirancang agar tahan terhadap air, guncangan, getaran, dan sinar-x.
- HOLLYLAND Wireless MicrophoneDeskripsi:Lark C1 yang baru adalah mikrofon lavalier nirkabel premium ultra-kompak, ideal untuk perekaman audio di ponsel tanpa batasan. Dengan berbagai operasi yang disederhanakan dan durasi ultra-panjang 32 jam, Lark C1 memberikan pengalaman perekaman sepanjang hari yang tak tertandingi. Menampilkan teknologi pemrosesan suara canggih kami, Lark C1 sangat cocok bagi Anda untuk menangkap audio tajam dengan mudah pada jarak hingga 650 kaki (200m).
- Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.atribut:
- Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
- SONY Handheld CamcorderDeskripsi:HXR-NX200HXR-NX200 is an affordable, compact camcorder with a big 1.0-type sensor and new colour reproduction for superb 4K or Full-HD image quality. It offers all the professional features you need with refined manual controls including three independent manual lens rings, smart fully auto options and more.Dimensions (W x H x D)*1171.3 × 187.8 × 371.3 mm (With the accessories (lens hood, large eyecup), excluding the grip belt and including the projecting parts)6 3/4 x 7 1/2 x 14 5/8 inches (With the accessories (lens hood, large eyecup), excluding the grip belt and including the projecting parts)
- FeiyuTech GimbalDeskripsi:Kelengkapan- USB C cable × 1- Canon shutter release cable: Type C to Micro × 1- Canon shutter release cable: Type C to Type C × 1- Sony shutter cable: Type C to Multi × 1- Panasonic Shutter release: TYPE C to DC2.5 × 1- FUJIfilm/Canon shutter release cable:Type to TRS2.5 × 1- Gopro adapter*1- smartphone adapter*1- long screw*1- Tripod*1- EPP bag*1
- ASHLEY Wireless Mic PodiumDeskripsi:1 Unit Reciever Digital 4 Unit Mic wireless ConferenceFrequensy Bisa ubah4 X 50 Channel
- Cabletime USB A 2.0 to Micro USB Data Cable (Kabel USB Micro)atribut:
- Power (W): 100
- Voltage (V): 220
- Connector Interface: USB A Male to USB-C Male
- Cable Length (m): 2
- Connector Material: Nickle-plated
- Mobile Cable Type: Micro USB, Type A
- Oximus TV Bracket Standing (Dudukan TV)atribut:
- Mounting Hardware Included: Yes
- Support: 1 Monitor/TV
- NETVIEL Kabel Patch CAT6 PVCatribut:
- Color: Navy Blue
- Jacket Material: PVC
- SONY Battery NP-FW50atribut:
- Capacity (mAH): 1020
- Compatible for: SONY A5000/ A5100/ A6000/ A6300/ A6500/ A3000/ Rx10/ Rx10 IV/ A7/ A7R/ A7S/ A7RII/ A7SII/ NEx7/ NEx-6/ NEx5T/ NEx-3N/ NEx5R/ NEx5N/ NExF3/ NExC3/ NEx5/ A55/ A33.
- Saramonic Microphone Blink 500 ProXDeskripsi:Blink500 ProX Q wireless microphone system, the simplified and the smallest version of the Blink500 ProX, makes video recording easier through the remarkable sound collection and smaller and lightweight look design. Ideal for broadcasters, podcasters, vloggers, livestreamers, YouTube creators and filmmakers.Packing List:- Blink500 ProX TXQ Transmitter x 1- Blink500 ProX RX Receiver x 1- Fur Windscreen x 1- Type-C Charging Cable x 2- 3.5mm TRS to 3.5mm TRS Output Cable x
Daftar Harga handycam Terbaru October 2026
| SONY 4K Handycam Camcorder | Rp14.999.900 |
| monotaro Dummy Camera For Crime Prevention (Full-Scale Type) (Kamera Pengawas) | Rp149.900 |
| Canon Digital Camera Compact | Rp4.499.900 |
| Lexar Professional 1066x SDXC UHS-I, U3, V30 | Rp1.499.900 |
| HOLLYLAND Wireless Microphone | Rp729.900 |
| Canon Kamera DSLR | Rp7.799.900 |
| Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp549.900 |
| SONY Handheld Camcorder | Rp27.999.900 |
| HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp879.900 |
| FeiyuTech Gimbal | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/monotaro%20Dummy%20Camera%20For%20Crime%20Prevention%20(Full-Scale%20Type)%20(Kamera%20Pengawas)/5qP103174206-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Bardi%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/cmP108903454-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/HONEYWELL%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/P102093634-1.jpg)



/dkP111708488-2.jpg)
/pfP111253915-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)