Beli bluetooth di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UGREEN Bluetooth
    Mulai

    Rp279.900

    UGREEN Bluetooth
    atribut:
    • Compatibility: Desktop Laptop Mouse Keyboard Printer Speaker
    • Operating System: Windows 8.1, Windows 7, Windows 11, Windows 10
    • Data Transfer Rate (Mbps): 3
    • Package Dimensions (inch): 3.94x3.86x0.63
    • Hardware Interface: Bluetooth, USB
    • Data Link Protocol: Bluetooth, USB
  2. Bardi Bluetooth Gateway
    Mulai

    Rp159.900

    Bardi Bluetooth Gateway
    Deskripsi:
    BARDI Bluetooth Gateway bisa disambungkan dengan adaptor atau langsung ke port USB untuk bisa digunakan langsung.BARDI Bluetooth Gateway ini berfungsi untuk menyambungkan produk-produk berbasis bluetooth sehingga produk bluetooth bisa dikendalikan dari jarak jauh, bisa di Automation dengan produk Wi-Fi lainnya dan dapat disambungkan dengan voice control melalui Bluetooth Gateway ini.BARDI Bluetooth Gateway ini dapat menyambungkan hingga 128 unit bluetooth dalam 1 device Bluetooth Gateway ini.
    atribut:
    • Voice Control: with Bluetooth Gateway
  3. tp-link Bluetooth 4.0 Nano USB Adapter
    Mulai

    Rp91.900

    tp-link Bluetooth 4.0 Nano USB Adapter
    atribut:
    • Standards and Protocols: Bluetooth 4.0
    • Interface: USB 2.0
    • Dimensions (mm): 14.8x6.8x18.9
    • Certification: FCC, CE, RoHS
    • System Requirements: Windows 10/8.1/8/7/XP
  4. Taffware Mini Outdoor Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp54.900

    Taffware Mini Outdoor Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Speaker C6 ini didesign untuk digunakan pada situasi outdoor berkat design yang tangguh dan waterproof. Menggunakan teknologi bluetooth terbaru yaitu Bluetooth 3.0 sehingga dapat terhubung ke smartphone dengan cepat dan kualitas audio yang dihasilkan sangat baik
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
    • Sensitivity (dB): 90 dB
    • Etc: Speaker Aktif
    • Frequency Response (Hz-kHz): 120 - 22
    • Battery Capacity (mAh): 500
    • Diameter (cm): 8.7
    • Drivers (mm): 45
    • Input (V/mA): DC 5 / 600
    • Thickness (cm): 3.5
    • Total Output Power (W): 5
  5. TACOO Mini Speaker Bluetooth Nirkabel
    Mulai

    Rp179.900

    TACOO Mini Speaker Bluetooth Nirkabel
    Deskripsi:
    Cara Penggunaan1. Geser tombol power, akan terdengar bunyi menyala2. Hubungkan bluetooth ponsel: T-Speaker3. Untuk mematikannya, Geser tombol power .
    atribut:
    • Color: Black
    • Bluetooth Version: V5.0
    • Active Distance (m): 10
    • Voltage (V): DC 5
    • Loudspeaker (ohm): 4 (3W)
    • Battery Charging Time (hour): 2-3
    • Dimension (HxWxD) (mm): 98x108x85
    • Frequency (kHz): 0.28-16.00
    • SN Ratio (dB): 95
  6. Orico Bluetooth 5.0 Expansion Adapter
    Mulai

    Rp159.900

    Orico Bluetooth 5.0 Expansion Adapter
    Deskripsi:
    A Bluetooth 5.0 USB adapter that enables wireless connection of non-Bluetooth PCs. Equipped with Realtek chip (crab chip).Wireless connection between a non-Bluetooth PC and BT headphones, BT speakers, BT keyboard, BT mouse, smartphone, printer, computer, game controller* Driver installation is required. The setting method is described in the instruction manual.
    atribut:
    • Applicable Standard: Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR
    • Chip type: Realtek RTL8761AUV
    • Communication Distance (m): 20
    • Connector Shape: USB Type-A
    • Included Accessories: Instruction manual
    • Input Voltage (V): 5 (powered from USB port)
    • Mass (g): 20
    • Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 24.6x16.2x7.0
    • Standard: TELEC
    • Supported OS: Windows 7/8/10
    • Warranty Period: 2 years
  7. Orico USB Bluetooth Dongle V5.0 Adapter
    Mulai

    Rp65.900

    Orico USB Bluetooth Dongle V5.0 Adapter
    atribut:
    • Application: Bluetooth headset, Keyboard, Mouse, Speaker, Phone, Printer, PC, Game Console
    • Bluetooth Version: 5.0+BR/EDR
    • Control Scheme: RTL8761B
    • Dimensions (mm): 24.6x16.2x7.0
    • Function: Bluetooth Expansion
    • Material: Plastic
    • Supported System : Windows 7/8/10
    • Transmission Range (m): 20 (without hindrance)
  8. Orico Bluetooth 5.0 Adapter
    Mulai

    Rp70.900

    Orico Bluetooth 5.0 Adapter
    atribut:
    • Bluetooth Version: 5.0+BR/EDR
    • Chip type: RTL8761B
    • Dimensions (mm): 24.6x16.2x7.0
    • Function: Bluetooth Expansion
    • Material: Plastic
    • Supported System : Windows 7/8/10
    • Transmission Range (m): 20
    • Transmission Rate (Mbps): 5
  9. tp-link Wireless Nano N USB 2.0 Adapter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    tp-link Wireless Nano N USB 2.0 Adapter
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
    • LED Indicator: Status
    • Dimensions (mm): 18.6x15x7.1
    • Antenna Type: Internal antenna
    • Wireless Standards: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
    • Frequency (GHz): 2.4-2.4835
    • Certification: CE, FCC, IC, RoHS
    • Modulation Technology: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
    • System Requirements: Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X, Linux
    • Transmission Power (dBm): <20
    • Wireless Modes: Ad-Hoc / Infrastructure mode
  10. UGREEN USB-A Bluetooth 5.3 Adapter
    Mulai

    Rp129.900

    UGREEN USB-A Bluetooth 5.3 Adapter
    atribut:
    • Bluetooth Profile: A2DP, H2DP, HSP, AVRCP, HID, etc.
    • Bluetooth Version: 5.3
    • Built-in Chip: ATS2851
    • Color: Black
    • Compatible System: Windows 8.1/ 10/ 11
    • Frequency Range (MHz): 2400-2483.5
    • Package Size (mm): 114x102x8
    • Transmission distance (m): 20
  11. ADVANCE DIGITALS Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp53.900

    ADVANCE DIGITALS Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Speaker Advance T-526 adalah speaker mini portable dengan bass yang cocok untuk traveling.
  12. tp-link AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
    Mulai

    Rp279.900

    tp-link AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
    • LED Indicator: Status
    • Dimensions (mm): 57.8x18x173.4
    • Antenna Type: 5dBi
    • Wireless Standards: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
    • Wireless Speeds (Mbps): 200 on 2.4 GHz, 433 on 5 GHz)
    • Certification: FCC, CE, RoHS
    • Frequency (GHz): 2.4 and 5
    • Modulation Technology: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
    • System Requirements: Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.14
    • Wireless Modes: Ad-Hoc / Infrastructure Mode
    • Wireless Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
  13. TaffSTUDIO Audio Bluetooth 5.0 Receiver Adapter NFC RCA AUX
    Mulai

    Rp189.900

    TaffSTUDIO Audio Bluetooth 5.0 Receiver Adapter NFC RCA AUX
    Deskripsi:
    Pengeras suara Anda dapat memainkan lagu secara nirkabel dengan menggunakan alat audio bluetooth receiver atau penerima audio bluetooth dari TaffSTUDIO. Dengan begitu, Anda dapat mendengarkan lagu melalui pengeras suara tanpa perlu menghubungkan kabel audio ke smartphone, tablet, dan pemutar musik lainnya.
    atribut:
    • Port I/O: RCA, AUX, dan USB
    • Material: Plastic and Rubber
    • 3.5mm Audio Cable Length (m): 1
    • Bluetooth: Bluetooth V5.0 + EDR
    • Bluetooth Distance (m): 15
    • Frequency Response (Hz-kHz): 10 to 20
    • Impedance (ohm): 75
    • Micro USB Cable Length (cm): 47
    • RCA Audio Cable Length (cm): 90
    • Receiver Adapter (cm): 11x7x3
    • SNR (dB): > 110
  14. Taffware Mouse Bluetooth 3.0
    Mulai

    Rp44.900

    Taffware Mouse Bluetooth 3.0
    Deskripsi:
    Mouse ini menggunakan koneksi wireless bluetooth 3.0 yang dapat beroperasi dalam jarak maksimal hingga 10 meter. Bentuknya yang minimalis serta nyaman digenggam sehingga sangat cocok digunakan untuk penggunaan harian. Terbuat dari bahan berkualitas yang ringan sehingga mudah dibawa saat Anda beraktivitas
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9.5x6.5x3.5
    • Mouse Type: Mouse Wireless
    • Frequency (GHz): 2,4
    • Max DPI: 1600
    • Connection: Bluetooth 3.0
    • Battery Type: 2 x AAA
  15. EIKI Wireless Gateway
    Mulai

    Rp15.999.900

  16. YUNIKON Toilet Spray
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    YUNIKON Toilet Spray
    Deskripsi:
    YUNIKON TOILET CLEANER LEMON ESCAPEYunikon Toilet Seat Cleaner adalah cairan pembasmi kuman dan bateri pada area toilet serta penghilang bau tak sedap.Komposisi:Water, Ethanol 70%, FragracnceCara penggunaan:Semprotkan Yunikon Toilet Seat Clenaer pada area toilet yang akan dipakai seperti dudukan kloset, tunggu dan diseka hingga kering, dapat juga di semprotkan pada udara yang berbau tidak sedapKemenkes: KEMENKES RI PKD 20308220010
    atribut:
    • Size (ml): 60
  17. TACOO Bluetooth Earphone
    Mulai

    Rp209.900

    TACOO Bluetooth Earphone
    Deskripsi:
    Kenapa harus Bluetooth Headphone Tacoo jenis ini???1. PraktisKalian enggak perlu pusing-pusing bawa ponsel ataupun laptop kalian kalau lagi ditengah pekerjaan dan mau ambil minum atau ke kamar! Kalian juga bisa melakukan banyak hal seperti pause/play lagu, atur volume, next/previous song, dan juga angkat telpon!2. KesehatanPastinya kalian semua tahu kalau radiasi dari handphone pastinya enggak selalu baik dong! Nah karna kalian pakai Bluetooth headphone pastinya kalian bisa menjaga jarak dengan ponsel dan setidaknya kalian bisa mengurangi radiasi dari ponsel!3. Lebih ProduktifUntuk sebagian pecinta music, pastinya dengerin music menjadi salah satu kewajiban yang dilakukan saat kerja dan pastinya butuh perangkat yang membuat kalian focus kerja sambal dengerin music!
    atribut:
    • Color: Grey
    • Main Function: Bluetooth FM Call TF Card USB
    • Material: ABS plastic rubber oil
    • Bluetooth Version: Bluetooth V5.0 + EDR
    • Transmission distance (m): 10
    • Battery (mAh): 200 rechargeable lithium battery
    • Charging Time (hour): 1.5
    • Frequency Response (kHz): 0.02-20.00
    • Impedance (ohm): 32
    • Rated Power (mW): 5x2
    • Sensitivity (dB): 110±3 S.P.L at 1KHZ
    • Speakers (mm): Ø40
    • Standby Time (hour): 300
    • Usage Time (hour): 4
Daftar Harga bluetooth Terbaru October 2026
UGREEN BluetoothRp279.900
Bardi Bluetooth GatewayRp159.900
Orico USB Bluetooth Adapter 4.0Rp62.900
tp-link Bluetooth 4.0 Nano USB AdapterRp91.900
Taffware Mini Outdoor Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp54.900
TACOO Mini Speaker Bluetooth NirkabelRp179.900
Orico Bluetooth 5.0 Expansion AdapterRp159.900
Orico USB Bluetooth Dongle V5.0 AdapterRp65.900
Orico Bluetooth 5.0 AdapterRp70.900
tp-link Wireless Nano N USB 2.0 AdapterRp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)