Beli computer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Advan Force Onepc All In One Pc Amd (Layar Display)Deskripsi:ADVAN kembali menghadirkan produk All In One PC terbaru dengan performa yang tangguh. Didukung dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H yang dapat melakukan banyak aktifitas dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Desain pada perangkat ini dibuat lebih kokoh dan menarik. Perangkat ini cocok digunakan untuk perusahaan yang membutuhkan desktop PC yang hemat tempat dan hemat listrik (bisa di gunakan untuk Costumer service, Staff office, resepsionis, dll). All In One PC juga bisa memenuhi kebutuhan pelajar untuk membantu mendukung produktifitas sehari-hari dalam kegiatan belajar dan mengajar. Excellent Performance. Advan Force OnePC ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 6600H. Performa dari prosesor ini sudah tidak diragukan lagi. Prosesor ini mampu mengerjakan banyak pekerjaan yang mumpuni, seperti pengolahan data, editing video, desain, coding, game 3D, dan lainnya. Tentunya hal tersebut akan memberikan kenyaman pengguna dalam penggunannya. Dengan prosesor ini banyak hal yang dapat dilakukan dalam mendukung produktifitas sehari-hari. Efficient Design. Desain Advan Force OnePC dibuat se-ergonomis mungkin. Hadir dengan desain terbaru yang dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. Berfokus pada kenyamanan, keamanan, dan efisiensi penggunaan. Cocok untuk kamu yang membutuhkan komputer dengan tampilan yang lebih simpel, dan tidak memakan banyak ruang, tetapi tetap mengedepankan efisiensi penggunaan. Great Display. Advan Force OnePC memiliki ukuran layar sebesar 24 inch dan memiliki resolusi layar FHD IPS 99% SRGB, membuat tampilan layar lebih luas, tajam, dan tentunya dengan hasil warna yang natural. Nikmati pengalaman penggunaan layar yang maksimal dengan Advan Force OnePC. Easy Setup. Advan Force OnePC sangat mudah digunakan. AIO tidak memerlukan perakitan atau pemasangan komponen terpisah. Cukup pasangkan holder stand kemudian colokan adaptor, maka OnePC sudah siap digunakan. Tentunya dengan hal ini memberikan efisiensi waktu dan penggunaan.atribut:
- Display (inch): 24 IPS FHD (1920*1080)
- CPU: AMD Ryzen™ 5 6600H
- GPU: AMD Radeon Graphics 660M
- Memory (GB): 8 DDR5 SO-DIMM
- Storage (Gb): 512 NVMe SSD
- Adapter (W): 120
- Bluetooth Version: 5.0
- Camera (MP): 5 HD pop-up camera
- Dimensions (mm): 540.2x26.2x321.8
- Processor: AMD Ryzen R5-6600H
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac 2.4/5G
- VERSA PRODUCTS Computer Center, Stand, and Cartatribut:
- UNSPSC: 56112002
- Adjustable: Yes
- Assembly: Required
- Caster Lock: Yes
- Caster Size (inch): 2-1/2
- Caster Type: (2) Locking; (2) Swivel
- Color: Black
- Construction: Steel
- Dimensions (cm): 60.96x48.26x139.7 (WxDxH)
- Keyboard Shelf: Yes
- Load Capacity (lbs): 45
- Material: Laminate; Steel; Wood
- Number of Casters: 4
- Number of Shelves: 2
- Package Quantity: 1
- Product Type: Computer Cart
- Server Shelf Depth (inch): 19
- Server Shelf Width (inch): 24
- Shelf Depth (inch): 1-1/4
- Shelf Thickness (inch): 1-1/4
- Shelf Width (inch): 24
- Standards: ANSI; BIFMA
- Type: All Purpose Mobile Workstation
- AXIOO PC Desktopatribut:
- BMP Value: 15
- TKDN Value (%): 26.36
- TKDN Value + BMP Value: 41.36
- Types of Products: PDN
- Types of TKDN Products: Desktop PC
- Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 4atribut:
- Processor: Intel Core i5-13400, 10 Cores (6P + 4E) / 16 Threads, P-core 2.5 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz
- Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
- Memory (GB): 1 x 8 UDIMM DDR4-3200
- Storage (Gb): 512 SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- tp-link 8-Port 10/1000Mbps SOHO Desktop Switchatribut:
- Interface: 8 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Standards and Protocols: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p
- Buffer Size: 1.5Mb
- Power Supply (V/A): External Power Adapter (Output: DC 9/0.6)
- Dimensions (mm): 158x101x25
- Maximum Heat Dissipation (BTU/hour): 11.29
- Power Consumption (W): Max. 3.97 (220V/50Hz)
- Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop)atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 4GB DDR4
- Model : C22-1650 (OHS)
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 21.5
- Hikvision 2T Series EXIR Bullet Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Powered by Darkfighter technology, Color: 0.003 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3840x2160), 25fps/30fps (3072x1728, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service*-2I/4I model: up to 50m(2Leds)/80m(4Leds) IR distanceatribut:
- Form Factor: EXIR Bullet
- Body Material: All-metal
- Protection : IP67
- VCA Functions: Line crossing detection, Intrusion detection,Region entrance, Region exiting Human / vehicle classification alarm
- WDR (dB): 120 WDR
- Acer Desktop Aspire All-in-One C24-1651 (OHS) (Komputer Desktop)atribut:
- Processor: Intel CoreTM i5-1135G7 Processor (8Mb Cache, up to 4.20Ghz)
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel Iris Xe Graphics NVIDIA GeForce MX 450 with 2 GB of GDDR5
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 8GB DDR4
- Model : C24-1651 (OHS)
- Office Home and Student: OHS
- Operating System: Win 10 Home
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 23.8
- Storage (Gb): 512
- Storage Type: SSD
- Touch Screen: Touchscreen
- MSI AIO Modern Core i5-1235 (Komputer Desktop)atribut:
- Processor: 12th Gen Intel CoreTM i5-1235U (12Mb Cache, up to 4.40Ghz) processor
- Memory (GB): 8
- Storage (Gb): 512 (M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD)
- Graphic: Intel Iris Xe Graphics (with dual-channel memory)
- Display (inch): 23.8 (IPS Grade Panel LED Backlight (1920*1080 FHD) with MSI Anti-Flicker technology)
- Camera: Built-in Webcam
- Audio Output (W): 2x2.5
- Connectivity: Intel Wi-Fi 6E AX211
- Kotohira Portable Welding Fume Collectoratribut:
- External Dimensions W x D x H (mm): 490x684x704
- Safety device: metal filter, impact plate, earth leakage breaker
- Collection Rate at 0.3µm Particles (%): 63.2%.
- Duct Diameter (mm): 101.6
- Maximum Static Pressure (kPa): 1.5
- Package Size (mm): 590x750x880
- Processing Air Volume (m³/minute): 8
- Asus Desktop PC (Layar Display)Deskripsi:Rear I/O Port :1x RJ45 Gigabit Ethernet1x HDMI 1.41x VGA Port1x Display port 1.42x PS23 x Audio jacks2x USB 2.0 Type-A2x USB 3.2 Gen 1 Type-AFront I/O Port :1x Headphone1x MIC in2x USB 2.0 Type-A2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35 (Laptop)Deskripsi:Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel UHD Graphics
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 4GB DDR4 (onboard)
- Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
- Screen Size (inch): 14
- Storage (Gb): 256
- Storage Type: SSD NVMe
- NGY Wifi Repeater ProDeskripsi:Bye-Bye "Zona Mati" Pada Rumah AndaKetersediaan jaringan Internet yang handalbagaikan hal yang paling penting selain makan dan minum. Namun terkadang, adasatu atau beberapa ruangan di rumah Anda tidak tercakupi oleh sinyal WiFi. DenganNGY WiFi Repeater Pro, semua "zona mati" pada rumah Anda akan tercakupi olehsinyal WiFi yang handal.Tidak Ada "Zona Mati" LagiNGY WiFi Repeater Pro dapat menyambungdengan router Anda secara nirkabel (wireless) atau dengan kabel LAN, memperkuatdan memperluas sinyal WiFi ke setiap sudut dan pojok rumah Anda. Jangkauan WiFi Lebih Baik, Transmisi Hingga 300 Mbps. NGY WiFi Repeater Pro dilengkapi dengan2x2dbi antena eksternal yang dapat menjaga stabilitas sinyal WiFi dengantransmisi hingga 300 Mbps.1 Repeater, Hingga 16 Perangkat.Setelah setup dan NGY WiFi Repeater Protersambung dengan router Anda, Anda dapat menonton siaran Internet TV, video-calldengan ponsel Anda, atau sambungkan dengan perangkat-perangkat smart homesystem Anda. Easy SetupAnda hanya membutuhkan ponsel atau komputeruntuk setup dan sambungkan ke router Anda dengan mudah. Setelah NGY WiFiRepeater Pro tersambung dengan router Anda, Anda dapat memindahkan NGY WiFiRepeater Pro ke suatu lokasi untuk sinyal dan jangkauan terbaik.Access Point (AP) ModeSambungkan kabel LAN dari router Anda ke NGY WiFi Repeater Pro untuk menjadikanAccess Point jaringan WiFi Anda.Include:- Kabelatribut:
- Antenna Type: Internal Antenna 2 x 2dbi External Antenna
- Current (A): 1
- Power Supply (V): 100-240
- Socket Type: Type C (For Indonesia)
- Transmission Speed: 2.4 GHz, up to 300 Mbps
- Wireless Security: WPA-PSK/ WPA2-PSK
- Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n
Daftar Harga computer Terbaru October 2026
| Advan Force Onepc All In One Pc Amd (Layar Display) | Rp11.999.900 |
| VERSA PRODUCTS Computer Center, Stand, and Cart | Rp14.999.900 |
| AXIOO PC Desktop | Rp46.999.900 |
| Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 4 | Rp13.999.900 |
| tp-link 8-Port 10/1000Mbps SOHO Desktop Switch | Rp609.900 |
| Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop) | Rp10.999.900 |
| Hikvision 2T Series EXIR Bullet Camera (Kamera Pengawas) | Rp3.299.900 |
| Asus All in One PC (Layar Display) | Rp6.099.900 |
| Lenovo Notebook IdeaPad Slim 5 (Laptop) | Rp6.799.900 |
| Acer Desktop Aspire All-in-One C24-1651 (OHS) (Komputer Desktop) | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3eP111372122-1.jpg)




%20(Komputer%20Desktop)/cfP107829447-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%202T%20Series%20EXIR%20Bullet%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/4yP109972178-1.jpg)
/fiP111067558-1.jpg)
/lpP108171781-1.jpg)
%20(Komputer%20Desktop)/cxP107829465-1.jpg)
/oyP111590898-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Titik/Kotohira%20Portable%20Welding%20Fume%20Collector/m8P108207800-1.jpg)
/g0P111067576-1.jpg)
/8gP107829304-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)