Beli fog di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LensGo Fog MachineDeskripsi:Kelengkapan1x Smoke S Handheld Fog1x Hard Straight Tube1x Silicone Tube1x Hard Bent Tube1x Nozzle1x Liquid Smoke Filter6x Fog Machine Fluid1x Infrared Remote1x USB-C Charging Cable1x Protective Case
- COMON RS232C Cross Cable 1.8mDeskripsi:A cross-connected RS-232C cable.atribut:
- Type: D-sub 9 pin (female) - D-sub 9 pin (female)
- Length (m): About 1.8
- Connection: Cross
- Ludwig Schneider Hydrometeratribut:
- Reference Temperature (°C): 20
- Lifomach Refill Mesin Asap LiquidDeskripsi:Cairan Smoke Machine Show sangat membantu untuk acara-acara show, di Cafe, Lounge, Hall room, dllatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 4000
- Graha Chemical Klorin Cair 12%atribut:
- Chemical formula: Natrium hipoklorit atau NaOCl atau NaClO
- CAS: 7681529
- Usage: bahan baku pemutih dan disinfektan
- Amco Doormat (Keset Mie)atribut:
- Thickness (mm): 15
- DUPUY Single-Phase Industrial Vacuum Cleaneratribut:
- Voltage (volt): 400
- Power (kW): 2.2
- Water lift max. (mm.H2O): 3000
- Air Flow Maximum (m³/hour): 320
- Suction inlet (mm): 80
- Dimmension (cm): 58x60x155H
- Filter Surface Area (cm²): 20000
- Tank Capacity (L) : 60
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Fire-Resistant Wearpack Coverall Navy (Pakaian/Baju Anti Api)atribut:
- Certificate: HAKI, BALAI BESAR TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SUCOFINDO
- Color: Navy
- Material: 93% New Nomex® III-A Meta Aramid, 5% Kevlar® Para Aramid, 2% Carbon Antistatic Fiber
- Model: Inherent Flame Resistant Coverall
- Schotlite: 3M Standard
- Standards: EN 21612, NFPA 2112, GB 8965, SNI 0989-20
- Thickness (oz): 6
- Weave: Twill
- Zipper: YKK Gold
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- CRC Smoke Test Detector (Detektor Uji Asap)Deskripsi:SMOKE TEST BRAND SMOKE DETECTOR TESTER, 2.5 WT OZModel#: 02105DESCRIPTION:Convenient, easy & safe product to test the functional ability of a smoke detector. It also checks for obstructions or debris which clog detector vents & prevent smoke from properly entering the sensing chamber. Safe for use on Photoelectric and ionization type detectors.APPLICATIONS:To test the functional ability of commercial or residential smoke detectors.atribut:
- Appearance: Packaged - Water-White Liquid,Dispensed - Smoky Mist
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Non Brand Silica Gel (Silika Gel)Deskripsi:Gel silika adalah butiran seperti kaca dengan bentuk yang sangat berpori, silika dibuat secara sintetis dari natrium silikat. Walaupun dinamakan gel silika, bentuknya adalah padat. Silika gel adalah mineral alami yang dimurnikan dan diolah menjadi salah satu bentuk butiran atau manik-manik. Sebagai pengering, ia memiliki ukuran pori rata-rata 2,4 nanometer dan memiliki afinitas yang kuat untuk molekul air.Silika gel adalah substansi-substansi yang digunakan untuk menyerap kelembapan dan cairan partikel dari ruang yang berudara/bersuhu. Silica gel juga membantu menahan kerusakan pada barang-barang yang mau disimpan.Silika gel sudah menjadi pilihan yang tepercaya oleh pemerintah dan pelaku industri. Silika gel sering ditemukan dalam kotak paket dan pengiriman film, kamera, teropong, alat-alat komputer, sepatu kulit, pakaian, makanan, obat-obatan, dan peralatan peralatan lainnya.atribut:
- Color: Blue
- TRUSCO Silica Gel (Silika Gel)Deskripsi:-The blue gel is an indicator that indicates the moisture absorbing state and changes to pink when a certain amount of moisture is absorbed.-The A-type silica gel used as the raw material consists of 99% or more silicon dioxide and is a safe substance that has been approved as a food additive by FDA(Food and Drug Administration).-There is no water solubility, corrosiveness and deliquescence due to moisture absorption.-The moisture absorbing performance is exceeding the coefficient of moisture absorption required by the JIS Standard(JIS-Z-0701), and it is excellent particularly in moisture absorption of a low humidity region and demonstrates high effects.-Packaging of food, electronic equipment, precision machines, medical supplies, and export items.atribut:
- Principal Component Materials: Silica Gel(silicon dioxide), Cobalt Chloride
- MUELLER Refrigeration Pressure Relief ValvesDeskripsi:These refrigeration pressure relief valves are for liquid receiver applications above the liquid refrigerant level. They are angled with threaded connections at one end and flare connections at the other end.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- For Media Type: Gas; Oil
- Inlet Connection Type: NPTF
- Maximum Operating Temperature (°F): 300
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Temperature Range (°F): -40 to 300
- KING'S Safety/Protection Glasses Viva (Kacamata Safety)Deskripsi:Seri ini adalah wrap-around rimless dan sporty. 10 lensa kurva dasar menawarkan visi yang luas dan tidak terhalang. Dengan fitur sebagai berikut:1. Wrap-around rimless & sporty design 2. Close-fit, 10 base curve lenses offer wide & unobstructed vision
- MUELLER ELECTRIC Alligator Clipatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable Model: General
Daftar Harga fog Terbaru October 2026
| LensGo Fog Machine | Rp1.899.900 |
| COMON RS232C Cross Cable 1.8m | Rp129.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing (Laher) | Rp23.900 |
| Ludwig Schneider Hydrometer | Rp869.900 |
| NORMAX Desiccator Glassware without Stopcock with Porcelain Plate (Wadah Pengering) | Rp3.099.900 |
| Lifomach Refill Mesin Asap Liquid | Rp199.900 |
| Graha Chemical Klorin Cair 12% | Rp759.900 |
| Amco Doormat (Keset Mie) | Rp159.900 |
| DUPUY Single-Phase Industrial Vacuum Cleaner | Rp109.999.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/qrP102395963-4.jpg)

/8tP102079317-2.jpg)


/44P106189148-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/DEFENDEREXTRA%20NEWNOMEXIIIA%20Fire-Resistant%20Wearpack%20Coverall%20Navy%20(Pakaian%2FBaju%20Anti%20Api)/qyP110898970-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Divisa%20(Kacamata%20Pelindung)/dfP101546483-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Kebocoran%20Gas/CRC%20Smoke%20Test%20Detector%20(Detektor%20Uji%20Asap)/P102076200-1.jpg)
/Non%20Brand%20Silica%20Gel%20(Silika%20Gel)/2eP106517086-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Divisa%20(Kacamata%20Pelindung)/0gP101000016-7.jpg)
/TRUSCO%20Silica%20Gel%20(Silika%20Gel)/P102847174-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Viva%20(Kacamata%20Safety)/P101000017-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)