Beli tablet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 12
    Mulai

    Rp30.999.900

    Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 12
    atribut:
    • Processor: Snapdragon® X Elite (12 Core), with OLED display
    • Graphics: Qualcomm Adreno GPU
    • Display Size (inch): 13 (Touchscreen)
    • Ports: 2 X USB-C®/ USB4
    • Battery Life: Up to 9 hours of active web usage
    • Camera and Video: Up to 4K
    • Connectivity: Wi-Fi 73 and 5G7
    • Memory (GB): 16 (LPDDR5x RAM)
    • Neural Processing Unit (NPU): Qualcomm® Hexagon™ with 45 TOPS
    • Software: Windows 11 Home
    • Storage (Gb): 512
  2. Redmi Pad SE Tablet (Tab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Redmi Pad SE Tablet (Tab)
    Deskripsi:
    Layar FHD+ 11"Resolusi: 1920 x 1200, 207ppiRefresh rate: hingga 90 HzKecerahan: 400 nit (standar)Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV Rheinland (Solusi Perangkat Lunak)Sertifikasi Bebas Kedip TÜV RheinlandTouch sampling rate: hingga 180 HzRasio layar terhadap bodi: 84,4%Rasio kontras: 1.500:1Gamut warna: 70% NTSCKedalaman warna: 8 bit, 16,7 juta warnaIsi Kemasan: Redmi Pad SE, adaptor daya, kabel USB, kartu garansi, panduan pengguna
    atribut:
    • RAM (Gb): 4
    • Storage (Gb): 128
    • Processor: Snapdragon 680
    • Rear Camera (MP): 8
    • Front Camera (MP): 5
    • Dimensions (mm): 255.5x167x7.36
    • Screen Size (inch): 11
  3. Sanwa Tablet Case
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanwa Tablet Case
    atribut:
    • Color: Black
    • Finishing Material: Polyvinyl Chloride, Polypropylene (PP)
  4. Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 10
    Mulai

    Rp23.999.900

    Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 10
    atribut:
    • Processor: Snapdragon X Plus (10 Core), with LCD display
    • Graphics: Qualcomm Adreno GPU
    • Display Size (inch): 13 (Touchscreen)
    • Resolution (Pixel): 2880 x 1920 (267ppi)
    • Aspect Ratio: 3:2
    • Contrast Ratio: 12000:1
    • Dynamic Refresh Rate (Hz): up to 120
    • Memory (GB): 16 (LPDDR5x RAM)
    • Neural Processing Unit (NPU): Qualcomm Hexagon with 45 trillion operations per second
    • Software: Windows 11 Home
    • Storage (Gb): 512
  5. Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Mulai

    Rp12.999.900

    Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Deskripsi:
    Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunakJaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layananSpesifikasi:Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)Os Android 13Display 11 inchesRam / Internal 8 GB / 128 GBSimcard Nano-SIMRear Camera 13 MP + 8 MPFront Camera 12 MPUsb Type Type-CBattery 8,400 mAh
    atribut:
    • Screen (inch): 11 Dynamic AMOLED 2X
    • Processor: Snapdragon® 8 Gen 2
    • Storage Capacity (GB): 128, Micro SD Support
    • Memory (GB): 8
    • Baterai (mAh): 8400
    • Camera (MP): (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
    • Connectivity: USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
    • IP Rating: IP68
    • Network: 5G
  6. Logitech Combo Touch (Casing Keyboard Tablet)
    Mulai

    Rp3.499.900

  7. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
  8. SONY In-Ear Headphone
    Mulai

    Rp449.900

    SONY In-Ear Headphone
    Deskripsi:
    The WI-C100 are comfortable and practical wireless in-ear headphones with long battery life, fast charging and customizable sound quality. For ease and convenience, they are IPX4 water-resistant and compatible with the Sony | Headphones Connect app.- Battery life up to 25 hours- DSEE™ will compensate for frequencies lost during compression to deliver sound quality closer to the original recording.- Fine-tune your sound with the Sony | Headphones Connect app- Splash and sweat resistant with IPX4 rating- Convenience of voice-free calling and voice assistantWhat's In The Box Earbuds
    atribut:
    • Magnet: Neodymium
    • SNI License: Yes
  9. ASP Presept Desinfektan Tablet
    Mulai

    Rp859.900

    ASP Presept Desinfektan Tablet
    atribut:
    • Packaging: Jar
  10. Concorde Cover Paper Warna F4 160gsm (Kertas Cover)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Concorde Cover Paper Warna F4 160gsm (Kertas Cover)
    Deskripsi:
    Kertas Concorde Yang Bisa Digunakan Sebagai: Letter Heads, Anual Report, Promotional Literature, Corporate Communication, Dan Kegunaan Lainnya.
    atribut:
    • Size: F4
    • Gramatur (gsm): 160
  11. Samsung Galaxy Tab A11
    Mulai

    Rp2.499.900

    Samsung Galaxy Tab A11
    atribut:
    • Color: Grey
    • Main Camera Resolution (MP): 8
    • RAM (Gb): 4
    • ROM (GB): 64
  12. XP-Pen Graphic Tablet Display (Tablet Grafis)
    Mulai

    Rp3.699.900

    XP-Pen Graphic Tablet Display (Tablet Grafis)
    Deskripsi:
    -Tampilan Pena Seri Artist (2nd gen)Membuka pikiran, keinginan bermimpi.Temui Artist baru, wujudkan mimpi baru.Generasi baru memperkenalkan babak baru. Artist Series Pen Display (2nd gen) menjunjung tinggi misi kami untuk mendukung Anda mengejar impian Anda, menjadi berani, dan mengekspresikan diri Anda yang sebenarnya. Multi-fungsi, multi-ukuran, multi-warna, Artist baru kami hadir dengan peningkatan untuk pengalaman yang benar-benar baru.Didukung oleh teknologi X3-Smart-Chip, ini juga membuka lebih banyak kemungkinan inspirasi Anda untuk mengalir.-Teknologi chip pintar memulai impian CG Anda.Stylus bertenaga X3 kami akan secara dramatis meningkatkan pengalaman sensorik Anda,memberikan perasaan seperti pena yang familier dan memungkinkan Anda menjelajahi dunia CG baru Anda.-Laminasi penuh.Gamut warna lebar 127% sRGB.Dengan gamut warna lebar 127% sRGB*, Artist baru menghadirkan pengalaman visual yang jelas dengan warna-warna cemerlang dan detail halus bahkan di malam yang gelap. Laminasi penuh diterapkan pada tampilan pena untuk meminimalkan paralaks dan memberikan akurasi lebih untuk pengalaman menggambar sesungguhnya.-Empat Warna CerahUntuk inspirasi kreatifArtist Series baru tersedia dalam empat warna cerah, pilih warnamu, sesuaikan gayamu, dan tunjukkan kreativitas unikmu. Berkat desain karet lunak, layar Anda akan diletakkan dengan aman di dalam wadahnya.Hitam, Hijau, Biru, Merah Muda-Tombol Pintasan SerbagunaTampilan Pena Seri Artist (2nd gen) menampilkan tombol pintasan serbaguna yang dapat diatur.Sesuaikan tombol pintas Anda untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan produktivitas Anda-Port ganda yang fleksibel.Port ganda. Kabel 3-in-1 yang mendukung transmisi sinyal HDMI memungkinkan Anda menyambungkan layar pena ke PC. Port USB-C berfitur lengkap membuat koneksi lebih mudah dengan perangkat seperti PC, ponsel Android, dan Switch, memungkinkan desktop yang rapi.-Koneksi kabel USB-C berfitur lengkap Port USB-C berfitur lengkapMendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)-Koneksi Kabel USB-C 3in1 Port USB-C 3in1Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)-Kompatibilitas yang luas.Pekerjaan lancar dengan berbagai sistem dan perangkat lunak.Tampilan Pena Seri Artist (2nd gen) kompatibel dengan Windows, Mac OS X, Chrome OS, Linux, dan Android. Jelajahi kreativitas Anda dengan Artist baru.Dapat bekerja dengan berbagai aplikasi perangkat lunak seni digital populer, seperti Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, dan MediBang.Package Include : 1 x Pen Display, 1 x Cleaning Cloth, 1 x X3 Elite Stylus, 1 x Drawing Gloves – Black, 1 x Pen Extractor, 1 x Extension Cable, 10 x Pen Nibs, 1 x 3-in-1 USB Cable, 1 x Quick Guide
    atribut:
    • Dimensions (mm): 346.2x209x12
    • Accuracy (mm): ±0.5 (Center), ±1 (Corner)
    • Power Input (V): DC 5
    • Viewing Angle (°): 178
    • Display Resolution: 1920x1080
    • Brightness (cd/m²): 220
    • Color Gamut (typical): 90% NTSC, 127% sRGB, 94% Adobe RGB
    • Contrast (typical): 1000:1
    • Full Lamination: Yes
    • Ports Included: 1 x Full-Featured USB-C, 1 x USB-C
    • Power Input (A): 2
    • Pressure levels: 8192
    • Reading Height (mm): 10
    • Resolution (lpi): 5080
    • Shortcut Keys: 8
    • Stylus: X3 Elite
    • Tilt (°): 60
    • Work Area (mm): 263.23x148.07
  13. Samsung Tablet Galaxy Tab Active 5
    Mulai

    Rp18.999.900

    Samsung Tablet Galaxy Tab Active 5
    atribut:
    • Display Size (inch): 10.1
    • Front Camera: 8
    • Memory (GB): 8
    • Panel Type: TFT
    • Processor: Octa-Core
    • Rear Camera (MP): 12
    • Resolution (Pixel): 1920×1200 (WUXGA)
    • Storage Capacity (GB): 256
    • Video Recording Resolution: UHD 4K (3840 × 2160) @30fps
  14. HP (Hewlett-Packard Japan) Used ProBook 450G6 PC: Core i5 8th Generation, 8GB RAM, 256GB SSD, Camera and Numeric Keypad, Windows 11 Pro, 15.6-inch, Wireless LAN, Wired LAN Port
    Mulai

    Rp12.999.900

    HP (Hewlett-Packard Japan) Used ProBook 450G6 PC: Core i5 8th Generation, 8GB RAM, 256GB SSD, Camera and Numeric Keypad, Windows 11 Pro, 15.6-inch, Wireless LAN, Wired LAN Port
    Deskripsi:
    15.6-inch standard notebook with numeric keypadOffice work / sales support*Applications such as Microsoft Office are not included.
    atribut:
    • Capacity (gb): 8
    • Mass (kg): 2
    • Operating System: Windows11 Pro
    • Optical Drive: None
    • Screen Size: 15.6 inch
    • Storage: (SSD)256GB
    • Suitable CPU: Core i5 8th Generation
  15. Microsoft Surface Pro 9 Intel Core i5 (Laptop)
    Mulai

    Rp43.999.900

    Microsoft Surface Pro 9 Intel Core i5 (Laptop)
    Deskripsi:
    Memory and storage:Surface Pro 9: 8GBSurface Pro 9 (Intel/Wifi): Removable drive (SSD) options: 256GBDisplaySurface Pro 9 (Intel/Wifi):Screen: 13” PixelSense™ Flow DisplayResolution: 2880 X 1920 (267 PPI)Color profile: sRGB and Vivid Refresh rate up to 120Hz (Dynamic refresh rate supported)Aspect ratio: 3:2Contrast ratio: 1200:1Adaptive ColorAuto Color Management supportedTouch: 10-point multi-touchDolby Vision IQ™ supportGorilla® Glass 5Battery: Surface Pro 9 (Intel/Wifi): Up to 15.5 hours of typical device usageSize and weight:Surface Pro 9 (Intel/Wifi):Length: 11.3”(287 mm)Width: 8.2” (209 mm)Height: 0.37” (9.3 mm)Weight1: 1.94 lb (879 g)SecuritySurface Pro 9 (Intel/Wifi): Firmware TPM 2.0 is a security processor that is designed to give you peace of mindWindows Hello face sign-inVideo/camerasSurface Pro 9 (Intel/Wifi):Windows Hello face authentication camera (front-facing)Front-facing camera with 1080p full HD video10.0MP rear-facing autofocus camera with 1080p HD and 4k videoAudioSurface Pro 9 (Intel/Wifi): 2W stereo speakers with Dolby® Atmos®Mics: Dual far field studio microphonesConnectionsSurface Pro 9 (Intel/Wifi):2 x USB-C® with USB 4.0/ Thunderbolt™ 41 x Surface Connect port1 x Surface Type Cover portNetwork and connectivitySurface Pro 9 (Intel/Wifi):Wi-Fi 6E: 802.11ax compatibleBluetooth® Wireless 5.1 technologyExteriorSurface Pro 9 (Intel/Wifi):Casing: AluminumColors: Sapphire, Forest, Platinum, GraphitePhysical buttons: Volume, powerWhat’s in the boxSurface Pro 9 (Intel/Wifi):Surface Pro 9 (Intel/Wifi)Power supplyQuick Start Guide Safety and warranty documents
    atribut:
    • Processor: 12th Gen Intel Core i5-1235U processor
    • Content: Excluding Office
    • System OS: Windows 11
    • Display (inch): 13.3
    • Memory (GB): 8
    • Audio: Surface Pro 9 (Intel/Wifi) 2W stereo speakers with Dolby Atmos 8
    • Battery: Surface Pro 9 (Intel/Wifi): Up to 15.5 hours of typical device usage
    • Bluetooth: Bluetooth Wireless 5.1 technology
    • Dimension(mm): Length: 11.3”(287), Width: 8.2” (209), Height: 0.37” (9.3)
    • Graphics: Surface Pro 9: Intel Iris Xe Graphics
    • Screen Type: 13\" PixelSense Flow Display
    • Warranty: 1 Year Warranty With Exclusion Phisycal Damage
  16. TAB Analog Tachometer
    Mulai

    Rp459.900

    TAB Analog Tachometer
    atribut:
    • Current (mA): 1
    • Measurement Range (rpm): 0-1800
    • Size (mm): 48 x 48
    • Voltage (V): 10 DC
Daftar Harga tablet Terbaru November 2026
Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 12Rp30.999.900
Redmi Pad SE Tablet (Tab)Rp2.599.900
Sanwa Tablet CaseRp1.899.900
Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 10Rp23.999.900
Samsung Galaxy Tab S9 5GRp12.999.900
Logitech Combo Touch (Casing Keyboard Tablet)Rp3.499.900
Logitech KeyboardRp379.900
SONY In-Ear HeadphoneRp449.900
ASP Presept Desinfektan TabletRp859.900
Concorde Cover Paper Warna F4 160gsm (Kertas Cover)Rp6.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)