Beli kubikel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ULUSOY Medium Voltage Switchgear HMH Series (Kotak Kontrol Tegangan Menengah)
    Mulai

    Rp46.999.900

    ULUSOY Medium Voltage Switchgear HMH Series (Kotak Kontrol Tegangan Menengah)
    Deskripsi:
    HMH01 Adalah Panel Kubikel Medium Voltage Dari Produsen Panel Listrik Ulusoy (Turki). Panel Ini Adalah Panel Incoming Jenis LBS yang Berfungsi Sebagai Pemutus, Penghubung, dan Pembagi Daya Arus Listrik Atau Tegangan 20kV.
    atribut:
    • Load Break Switch: 24kV, 630A ,16kA, SF6
    • Electrolytic Copper Bar Set Main Bus (A): 630
  2. Homedoki Meja Kantor dengan Laci
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Homedoki Meja Kantor dengan Laci
    atribut:
    • Color: Wood
    • Material: MDF + Steel Frame
  3. IFM Digital Pressure and Vacuum Switch
    Mulai

    Rp8.899.900

    IFM Digital Pressure and Vacuum Switch
    Deskripsi:
    Designed to offer a reliable alternative to mechanical pressure, these electronic pressure switches feature zero moving parts. Each includes switches with a digital display and can be programed with on and off set points.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121506
    • Circuit Type: PNP/NPN
    • Compatible With: Air and Liquids
    • Contact Form: (2) SPST
    • Electrical Connection: 4 Pin M12 Connector
    • Housing Material: Stainless Steel
    • IP Rating: 65/67
    • Output Current (mA): 150; 200 @ 60°C; 250 @ 40°C
    • Power Required (V): 18 to 30 (DC)
    • Process Connection (inch): 1/4 NPT
    • Temperature Range (°F): -13 to 176
    • Wetted Materials: Ceramic; Fluorocarbon
  4. 3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (inch): 1.5 x 2
    • Number of Sheets: 100 / pad
    • Rule: Unruled
  5. Aditech Manager Office Desk (Meja Kantor)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditech Manager Office Desk (Meja Kantor)
    Deskripsi:
    Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
  6. Schneider Electric EasyPact EXE Basic Function Vacuum Circuit Breaker
    Mulai

    Rp74.999.900

    Schneider Electric EasyPact EXE Basic Function Vacuum Circuit Breaker
    atribut:
    • Range of Product: EasyPact EXE
    • Control Type: Push-Button
    • Inter Contact Distance (mm): 270
    • Mounting Mode: Fixed, Withdrawable
    • Network Type: AC
  7. INCO Meja Kantor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.999.900

  8. ULUSOY Medium Voltage Switchgear Lightning Series (Panel Tegangan Menengah)
    Mulai

    Rp46.999.900

    ULUSOY Medium Voltage Switchgear Lightning Series (Panel Tegangan Menengah)
    Deskripsi:
    HMH07+LA Adalah Panel Kubikel Medium Voltage Dari Produsen Panel Listrik Ulusoy (Turki). Panel Ini Adalah Panel Penghubung Kabel Dan Earthing Swith yang Berfungsi Sebagai Pemutus, Penghubung dan Pembagi Daya Arus Listrik Atau Tegangan 20kV Dengan Tambahan Lightning Arrester .
    atribut:
    • Type: Lightning Arrester
    • Lighting Arrester: 20kV
    • Electrolytic Copper Bar Set Main Bus (A): 630
    • Indoor Type IAC: A-FL LSC2A-PI Metal Enclosed
  9. Novin Meja Kubikel Single Kaki K
    Mulai

    Rp1.499.900

    Novin Meja Kubikel Single Kaki K
    atribut:
    • Dimensions LxWxH (cm): 80x60x120
    • Material: Melamine Faced Chipboard (MFC)
    • Thickness (Edge) (mm): 1 to 2 (PVC)
    • Thickness (mm): Up to 25 (Tabletop)
  10. Novin Meja Kubikel Single Kaki O
    Mulai

    Rp1.499.900

    Novin Meja Kubikel Single Kaki O
    atribut:
    • Dimensions LxWxH (cm): 80x60x120
    • Material: Melamine Faced Chipboard (MFC)
    • Thickness (Edge) (mm): 1 to 2 (PVC)
    • Thickness (mm): Up to 25 (Tabletop)
  11. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  12. ABB Moving Part for Circuit Breaker Sace Emax2
    Mulai

    Rp33.999.900

    ABB Moving Part for Circuit Breaker Sace Emax2
    Deskripsi:
    Moving Part For C.Breaker Sace Emax2 E1.2C 630 Three-Pole With Solid-State Release In Ac Ekip/Dip-Li R 630 Fitted With: 4 Auxiliary Contact And C.Breaker In Position Open-Closed
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 690
  13. ABB Network Analyzer
    Mulai

    Rp4.899.900

    ABB Network Analyzer
    Deskripsi:
    M1M 12 Modbus Power meterM1M 12 is a multi-function meter with Modbus communication protocol
  14. ABB Electric Motor Foot Mounted 1500RPM 4 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ABB Electric Motor Foot Mounted 1500RPM 4 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 400
    • Insulation class: ICLF
    • IP Class: IP55
    • Speed (rpm): 1500
    • Number of Poles (High): 4
    • IM Class: IMB3 IM1001
    • Phase: 3
    • Two Speed Motor: No
    • Voltage Code: D
  15. DV Cable Marker (Penanda Kabel)
    Mulai

    Rp14.900

    DV Cable Marker (Penanda Kabel)
    atribut:
    • Marker: 0-9, R-Z, +-
    • Color: Yellow (base); Black (marker)
  16. Fort Penanda Kabel Seri EC-1 (Cable Label Marker)
    Mulai

    Rp21.900

    Fort Penanda Kabel Seri EC-1 (Cable Label Marker)
    atribut:
    • Cable Range (mm): 0.75-3.5
  17. 3M Page Marker 671 (Kertas Memo)
    Mulai

    Rp10.900

    3M Page Marker 671 (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Post-it Page Marker dengan lima warna cerah dalam satu pack: 3M Yellow, Neon Orange, Neon Green, Fireball Fuschia, dan Grape.Warna-warni cerahnya membuat menandai halaman lebih menyenangkan.Mencari informasi menjadi lebih cepat.Cocok untuk ditempel di berbagai jenis permukaan.Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.Kertas mudah ditulisi.
  18. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
Daftar Harga kubikel Terbaru October 2026
ULUSOY Medium Voltage Switchgear HMH Series (Kotak Kontrol Tegangan Menengah)Rp46.999.900
Homedoki Meja Kantor dengan LaciRp619.900
IFM Digital Pressure and Vacuum SwitchRp8.899.900
3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)Rp5.900
Aditech Manager Office Desk (Meja Kantor)Rp1.599.900
Schneider Electric EasyPact EXE Basic Function Vacuum Circuit BreakerRp74.999.900
INCO Meja KantorRp2.999.900
ULUSOY Medium Voltage Switchgear Lightning Series (Panel Tegangan Menengah)Rp46.999.900
Novin Meja Kubikel Single Kaki KRp1.499.900
Novin Meja Kubikel Single Kaki ORp1.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)