Beli ferrule di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Alumunium Ferrule
    Mulai

    Rp24.900

    POWERTEC Alumunium Ferrule
    Deskripsi:
    Pada proses pemindahan beban menggunakan alat lifting membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Simpul pada wire rope yang dikaitkan pada beban harus ekstra kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pengaman yang dapat memastikan wire rope dan beban tidak terlepas.Powertec menyediakan aluminium ferrule berkualitas yang dapat meningkatkan keamanan simpul wire rope yang terhubung pada beban. Aluminium ferrule biasanya dikaitkan pada ujung wire rope dan menjepitnya.Cara penggunaan aluminium ferrule sangat mudah. Pengguna harus memasukkan wire rope ke dalam lubang aluminium ferrule. Setelah itu, masukkan kembali wire rope ke dalam lubang aluminium ferrule dengan arah sebaliknya. Sisakan ruang untuk wire rope dapat mengaitkan benda dengan melebihkan panjangnya. Setelah lubang aluminium ferrule terisi wire rope dengan penuh, jepit wire rope dengan swaging tool untuk merapatkan jepitan.Powertec memastikan seluruh produk aluminium ferrule yang tersedia memiliki presisi yang baik. Presisi juga dituliskan pada sertifikat inspeksi untuk menjaga keaslian dan keakuratan ukuran.Aluminium ferrule terbuat dari material aluminium pilihan yang menjadikan aluminium ferrule tidak udah rusak dan pecah. Powertec juga memberikan konstruksi yang kokoh untuk menunjang fungsi aluminium ferrule.Kemampuan menahan beban berat merupakan fungsi utama dari aluminium ferrule. Dengan fungsi utama yang sangat diandalkan, Powertec memastikan produk diuji kelayakannya sebelum dipasarkan.
    atribut:
    • Size (mm): 14
    • Dimension A (mm): 15.3
    • Dimension B (mm): 30.6
    • Dimension S (mm): 5.8
    • Dimension L (mm): 49
  2. monotaro Bar Terminal With Insulating Sleeve (Skun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp46.900

    monotaro Bar Terminal With Insulating Sleeve (Skun)
    atribut:
    • Type: Insulation with crimp terminal
    • Material (Terminal): copper
    • The material (insulator): Nylon
    • Heat Resistance Temperature (°C): 105
    • Terminal Shape: Bar-shaped
  3. TRUSCO Ferrule Terminal (Skun)
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Ferrule Terminal (Skun)
    atribut:
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
  4. DAWSON Ferrule
    Mulai

    Rp34.900

    DAWSON Ferrule
    atribut:
    • Size (mm): 18
  5. DV Cord End Terminal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

  6. DV Copper Connector
    Mulai

    Rp149.900

    DV Copper Connector
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  7. YAMATO SCIENTIFIC Ferrule
    Mulai

    Rp1.999.900

    YAMATO SCIENTIFIC Ferrule
    atribut:
    • Material: Graphite
    • Shape: Short (3mm height)
    • Inner Diameter (mm): [Ferrar nominal] 0.5
    • Column Inner Diameter (Φmm): 0.32
  8. Fropersal T-Lok Ferrule Set
    Mulai

    Rp529.900

    Fropersal T-Lok Ferrule Set
    Deskripsi:
    A mechanical joint that uses two ferrule joints. The front ferrule provides a fluid seal. Since all gas contact parts are made of SUS316, it reliably seals various fluids over a wide temperature range.
    atribut:
    • Material: SUS316
  9. AMD Ferrule Cutter
    Mulai

    Rp41.999.900

  10. DM Truck Car Reflective Sticker (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)
    Mulai

    Rp209.900

    DM Truck Car Reflective Sticker (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)
    Deskripsi:
    Stiker Reflektor Diamond Grade Conspicuity Marking Tape adalah stiker reflektor/mata kucing/scotchlite yang umumnya digunakan pada marking safety mobil box atau kendaraan berat lainnya. Stiker ini sudah memenuhi syarat uji KIR DISHUB untuk mobil berat/truk/L 300/dll.
    atribut:
    • Width (cm): 5
  11. ESCO Insulated Ferrule Terminal (Skun)
    Mulai

    Rp129.900

    ESCO Insulated Ferrule Terminal (Skun)
    atribut:
    • Material: Ferrule: Electrocopper (tinned), Insulator: Polypropylene
    • Tip Size (mm): Ferrule length: 14
  12. NICHIFU Cable Lug Insulated Solderless Terminal Blue (Skun)
    43%
    Mulai

    Rp94.900

    NICHIFU Cable Lug Insulated Solderless Terminal Blue (Skun)
    atribut:
    • Electrical Wire Tying Range AWG: 16-14
    • Color: Blue
    • Finish Material: Terminal: Oxygen-free copper(electro tin plating), Sleeve: Oxygen-free copper tube(electro tin plating), Insulator: Polycarbonate
    • Rated Voltage (V): 600
    • Specifications: Single Wire Incompatible
    • Stranded Wire (mm²): 1.04 to 2.63
    • Working Temperature Range (°C): -40 to 120
  13. Osaka Sanitary Ferrule Tank 50L 316L (Ferrule Tangki)
    Mulai

    Rp709.900

    Osaka Sanitary Ferrule Tank 50L 316L (Ferrule Tangki)
    atribut:
    • Dimension L (mm): 50
    • Material: SUS316L
    • Shape: Straight
    • Type: Sanitary fittings
Daftar Harga ferrule Terbaru October 2026
Phoenix Contact Ferrule (Skun)Rp119.900
POWERTEC Alumunium FerruleRp24.900
POWERTEC Aluminium FerruleRp1.900
Ultra Alfatec Fitting Hydraulic Ferrule Hose R2 (Sambungan Hidraulik)Rp6.900
KSP Insulated Pin Terminal (Skun)Rp36.900
WEIDMULLER Crimping Tools for wire end ferrules (Tang Crimping)Rp2.699.900
monotaro Bar Terminal With Insulating Sleeve (Skun)Rp46.900
KNIPEX Crimp Lever Plier PreciForce (Tang Crimping)Rp3.499.900
TRUSCO Ferrule Terminal (Skun)Rp70.900
DAWSON FerruleRp34.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait