Beli testpen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Testpen Screwdriver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    EZREN Testpen Screwdriver
    Deskripsi:
    Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V1. Pena uji tahan jatuh, bahan isolasi tahan jatuh dan serba guna, tahan lama untuk meningkatkan keamanan2. lampu LED kecerahan tinggi kontrol diri, lampu LED umur panjang, kecerahan tinggi bekerja tanpa khawatir, masih terlihat jelas di bawah sinar matahari3. obeng, kekerasan tinggi dan konduktivitas listrik yang baik, pengujian listrik untuk pemeliharaan - obeng berlubang berguna untuk sekrup serbaguna4. Klip pena manusiawi, desain klip pena nyaman bagi teknisi listrik untuk melakukan perawatan, kecil, ringan dan mudah dibawa5. Identifikasi kabel listrik nol dari soket, letakkan tangan di tiang sentuh, dan lampu merah LED hasil deteksi ditandai jika lampu LED kabel listrik mati atau sedikit terang jika garis nolDaftar kemasan:1x Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V
    atribut:
    • Measuring Point Range (V): 250
    • Material: PS Insulation Anti Drop
    • Bit Material: Chrome Vanadium Steel Bits
    • Head Batch Diameter (mm): 3
  2. Kennedy Euro Testers
    Mulai

    Rp78.900

    Kennedy Euro Testers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.
    atribut:
    • Voltage (V): 125-250
    • Tip Size (mm): 3
  3. TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Overall Length (mm): 142
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Handle Material: PVC
    • Shank Length (mm): 70
    • Size (V): 105-250
    • Tip Size: 3
    • Tip Type: Slotted (-)
  4. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  5. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  6. American Tool 2 Way Screwdriver Electrical (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    American Tool 2 Way Screwdriver Electrical (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    > Packaging Blister card> Hard crystal handle
    atribut:
    • Size: 100mm (4 inch)
    • Overall Length: 200mm
  7. TLT Screwdriver Tespen (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

  8. TORA Motorcycle Test Equipment Automotive Circuit Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp44.900

  9. GNT Auto Voltage Tester DC (Obeng Testpen DC)
    Mulai

    Rp13.900

    GNT Auto Voltage Tester DC (Obeng Testpen DC)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk mencari kerusakan / mendeteksi jalur kelistrikan kendaraan ketika kendaraan kita mengalami masalah.Cara Pakai :Ujung obeng testpen untuk mendeteksi arus positif sedangkan capit buaya sebagai basis masa, jika pemasangan terbalik lampu LED tidak akan menyala
    atribut:
    • Compatible for Voltage (V): 6 to 24
  10. TOTAL Digital Test Pencil / Tespen
    Mulai

    Rp43.900

    TOTAL Digital Test Pencil / Tespen
    atribut:
    • Size (mm): 135x23x17
    • Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
  11. Hioki Voltage Detector
    Mulai

    Rp969.900

    Hioki Voltage Detector
    Deskripsi:
    Non-Metallic Contact Voltage Detector
  12. Wipro Earplug (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    Wipro Earplug (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Orange
  13. Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)
    Deskripsi:
    Mainly used for interconnection of indoor telephone equipment. Can also be used for interconnection of other communication, control equipment or low-level signalling applications.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Conductor Diameter (mm): 0.6
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Cross Section Area (mm²): 0.28
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 65 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 100 (at 20°C)
    • Insulation Material: PVC
    • Insulation Thickness (mm): 0.32
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Standard: IEC 60228
    • Testing Voltage (V): 800 (per 1min)
  14. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  15. GVDA Digital Test Pen Voltage
    Mulai

    Rp129.900

    GVDA Digital Test Pen Voltage
    Deskripsi:
    GD109 is a pocket type digits pen-type smart multimeter, with true RMS. It will automatically identify DC voltage/AC voltage/resistance and measure, with no need to turn the dial to switch, easy to operate. Also, it features with stable performance, high precision, auto-off after 15min non-operation for energy saving, capacitance/diode/more test, overload protection, continuity test, non-contact voltage measurement(NCV), zero live line measurement, phase sequence measurement, etc. A perfect tool for professional, factory, school, enthusiast or family use.
  16. Imperial Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories (Kit Selang Pengukur Manifold)
    Mulai

    Rp429.900

    Imperial Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories (Kit Selang Pengukur Manifold)
    Deskripsi:
    Quick couplers provide an instant connection. Push to connect, pull to disconnect. They seal flawlessly when disconnecting hoses. They are available with various connection sizes, angles, hoses, lengths, and pressures.
    atribut:
    • Fitting Material: Brass
  17. INGCO Test Pencil Ac
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    INGCO Test Pencil Ac
    Deskripsi:
    INGCO Test Pen 500VAC (3×140mm) // Obeng Tespen Testpen Listrik
    atribut:
    • Test Voltage (V): AC 100-500
    • Slotted Size (mm): 3x140
  18. DV Tespen Screwdriver
    Mulai

    Rp7.900

    DV Tespen Screwdriver
    Deskripsi:
    Tespen AC 100-500V.
  19. Deli Test Pen
    Mulai

    Rp199.900

    Deli Test Pen
    atribut:
    • Color: Black
    • Voltage (V): 12/48-1000
    • Ref. No.: REF. EDL8011
    • SAP: 100144651
    • Packaged Form: 1:PCS 12:BX1 96:CAR
Daftar Harga testpen Terbaru November 2026
EZREN Testpen ScrewdriverRp33.900
Kennedy Euro TestersRp78.900
TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)Rp44.900
TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Rp51.900
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp17.900
American Tool 2 Way Screwdriver Electrical (Obeng Bolak Balik)Rp38.900
TLT Screwdriver Tespen (Obeng)Rp60.900
TORA Motorcycle Test Equipment Automotive Circuit Tester (Tester Tegangan Otomotif)Rp44.900
GNT Auto Voltage Tester DC (Obeng Testpen DC)Rp13.900
TOTAL Digital Test Pencil / TespenRp43.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)