Beli faceplate di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Embedded Type Jj Type Information Modular Jack Cat6
    Mulai

    Rp449.900

    Panasonic Embedded Type Jj Type Information Modular Jack Cat6
    Deskripsi:
    Since both the front and back sides have a jack structure, no construction is required and easy connection is possible. A modular jack that allows you to directly connect a plug-terminated LAN cable.
    atribut:
    • Color: White
    • Type: Embedded type
    • Standard: CAT6
  2. Panduit Faceplate
    Mulai

    Rp139.900

    Panduit Faceplate
    atribut:
    • Dimensions (VeticalxHorizontalxThickness): 114.3x69.8x7.0mm
    • Service Space: indoor
    • Material: ABS, synthetic resin
    • Operating Temperature Range: -10 to 60°C
  3. LS Cable LS Modular Jack Cat.6 White Eri Type
    38%
    Mulai

    Rp59.900

    LS Cable LS Modular Jack Cat.6 White Eri Type
    atribut:
    • Color: White
    • Dimensions (mm): 19.3x16.8x29.0
    • Panel: LS Empty Panel series
    • Outlet: LS-FP-SA(SF)(SU)(US) series
    • Tool: LS-EZT-TOOL-ER
  4. Jimbo Electric Operation Panel Triple No mark For 3-way and 4-way
    Mulai

    Rp19.900

  5. Jimbo Electric Stop Kontak Arde Tanam (Power Socket Grounded)
    Mulai

    Rp85.900

    Jimbo Electric Stop Kontak Arde Tanam (Power Socket Grounded)
    atribut:
    • Type: Embedded Outlet
    • Shape: Flat Blade Type
    • Number of Poles: Grounding 2P
    • Rated Voltage (V): 125
    • Rated Current (A): 15
    • Outlet Type: Ground 2P 15A 125V
  6. BELDEN Modular Jacks
    Mulai

    Rp53.900

    BELDEN Modular Jacks
    Deskripsi:
    Category 5e, Modular Jack, Unshielded, Black
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 10x15x1.5
  7. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  8. Panduit Modular Jack UTP
    Mulai

    Rp47.900

    Panduit Modular Jack UTP
    Deskripsi:
    Category 5e, 8-position, 8-wire, keystone leadframe jack module. Blue.
    atribut:
    • Module Type: Keystone
    • Wiring Scheme: T568A/T568B
    • Operating Temperature: -10°C to 65°C
    • Material: ABS/Polycarbonate
    • Color: Blue
    • Applications: Unshielded
  9. Panduit Category 6 Modular Jack
    Mulai

    Rp209.900

    Panduit Category 6 Modular Jack
    atribut:
    • Insulator Outer Diameter: Maximum φ 1.52mm
    • Standard: CAT6
    • Covering Outer Diameter: phi 5.08-φ 8.38mm
    • Operating Temperature Range: -10 to 65°C
    • Color: black
    • Compatible Cable: Single wire or stranded wire of AWG 22-26
  10. Panduit Category 6A Modular Jack
    Mulai

    Rp329.900

    Panduit Category 6A Modular Jack
    atribut:
    • Service Space: indoor
    • Operating Temperature Range: -10 to 60°C
    • Insulator Outer Diameter: Maximum φ 1.524mm
  11. Panduit NetKey Shuttered Faceplate (Pelat Muka Berpelindung)
    Mulai

    Rp36.900

    Panduit NetKey Shuttered Faceplate (Pelat Muka Berpelindung)
    Deskripsi:
    The NetKey 86mmx86mm Faceplate accepts one keystone module. The faceplate is flat and shuttered to protect modules from dust and debris. A two-piece design conceals the two M4.0-0.7x25mm panhead mounting screws. The faceplate includes a label pocket and icon slots for easy identification and is arctic white.
    atribut:
    • Product Type: Faceplate
    • Standards Met: RoHS Compliant
    • Overall Width (mm): 86
    • Color: Arctic White
    • Overall Depth (mm): 16.1
    • Overall Height (mm): 86
    • Gang Opening Type: Single Gang
    • Identification Type: Label Pocket
    • Material: ABS
    • Module Type: Keystone
    • Number of Ports: 1
    • Outlet Orientation: Flat/Shuttered
    • Overall Depth (inch): 0.63
    • Overall Height (inch): 3.38
    • Overall Width (inch): 3.38
    • Sub Brand: NetKey
Daftar Harga faceplate Terbaru November 2026
Panasonic Embedded Type Jj Type Information Modular Jack Cat6Rp449.900
Panduit FaceplateRp139.900
Philips In-Ear HeadphonesRp69.900
LS Cable LS Modular Jack Cat.6 White Eri TypeRp59.900
Jimbo Electric Operation Panel Triple No mark For 3-way and 4-wayRp19.900
Jimbo Electric Stop Kontak Arde Tanam (Power Socket Grounded)Rp85.900
BELDEN Modular JacksRp53.900
Logitech Headset StereoRp149.900
Panduit Modular Jack UTPRp47.900
Panduit Category 6 Modular JackRp209.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)