Beli panel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  2. Fort Distribution Switch Box with Clasps Transparent Cover with Base plate (Kotak Panel Distribusi)
    Mulai

    Rp829.900

    Fort Distribution Switch Box with Clasps Transparent Cover with Base plate (Kotak Panel Distribusi)
    atribut:
    • Type: Transparent Cover
    • Material: ABS
    • Protection : IP66
  3. PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik)
    Mulai

    Rp199.999.900

  4. TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp319.900

    TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
    • Thickness (mm): 0.5
  5. MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  6. Trina Solar Panel Monocrystalline
    Mulai

    Rp3.599.900

    Trina Solar Panel Monocrystalline
    atribut:
    • Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
    • Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
    • Max. Power Voltage (V): 42.6
    • Peak Power Watt (W): 410
    • Max. Power Current (A): 9.63
    • Open Circuit Voltage (V): 50
    • Module Efficiency (%): 20
    • Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
    • Power Output Tolerance: ± 5
    • Short Circuit Current (A): 10.25
  7. PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    Mulai

    Rp11.999.900

    PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x400x500
  8. MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)
    Mulai

    Rp589.900

    MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel- Dilengkapi dengan pelindung gasket karet sehingga mencegah air dan debu masuk dalam panel.
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  9. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  10. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    BARU
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  11. TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
  12. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
  13. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (Pemutus Sirkuit/MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity (kA): 6
  14. Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Mulai

    Rp539.900

    Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  15. Kawamura Electric Panel Cabinet Indoor (Lemari Panel Listrik)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kawamura Electric Panel Cabinet Indoor (Lemari Panel Listrik)
    atribut:
    • Depth (mm): 100
    • Height (mm): 350
    • Material: Steel
    • Mounting Board: Wooden board 15/with grid scale
    • Mounting Board Dimensions (mm): 270x170
    • Width (mm): 250
  16. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  17. Dunamos Solar Panel (Panel Surya)
    Mulai

    Rp569.900

    Dunamos Solar Panel (Panel Surya)
    Deskripsi:
    Solar panel 50 wp moncrystaline bersertifikat ISO,CE, TUV dll.
    atribut:
    • Tolerance Wattage (%): 0-+3
  18. Fort Stainless Steel Outdoor Panel Box (Kotak Panel Luar Ruangan)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Fort Stainless Steel Outdoor Panel Box (Kotak Panel Luar Ruangan)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Plate Thickness (mm): 1.2
    • Material: Stainless Steel 304
Daftar Harga panel Terbaru October 2026
Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Rp269.900
Fort Distribution Switch Box with Clasps Transparent Cover with Base plate (Kotak Panel Distribusi)Rp829.900
PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik)Rp199.999.900
Sunwatt Solar Panel (Panel Surya)Rp669.900
TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)Rp319.900
MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Rp289.900
Trina Solar Panel MonocrystallineRp3.599.900
PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)Rp11.999.900
MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)Rp589.900
CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp309.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)