Beli plat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Resiltools Plat Strapping
    Mulai

    Rp759.900

    Resiltools Plat Strapping
    Deskripsi:
    Pusing dengan plat strapping anda yang mudah karat?
    atribut:
    • Color: Black Coated
    • Length (m): 30
    • Material: Full Stainless Steel Anti Karat Coating Full Hitam
    • Temperature Resistance (°C): 280
    • Strength of Goods (kg): 250
    • Durability of Goods: 50 Tahun
  2. CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
  3. Non Brand Plat SHPC
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand Plat SHPC
    Deskripsi:
    Plat baja komersial berkualitas yang sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. SPHC merupakan singkatan dari Steel Plate Hot Rolled Coiled
    atribut:
    • Width (mm): 1220
    • Length (mm): 2440
  4. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Galvanized Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
  5. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  6. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  7. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  8. CHLADIANFLAT Roof Plastic Plate/Sheet (Atap Plastik Plat/Lembaran)
    Mulai

    Rp1.899.900

    CHLADIANFLAT Roof Plastic Plate/Sheet (Atap Plastik Plat/Lembaran)
    Deskripsi:
    CHLADIAN Fiber Plat tahan terhadap air, ringan, kuat dan dapat digunakan sebagai aplikasi yang sangat luas, mulai dari partisi, pintu fiber pagar, signage toko, meja bahkan sampai cover lampu. Dengan perpaduan bentuk dan warnanya yang indah, kekuatan dan kehandalannya tidak perlu diragukan lagi. CHLADIAN fiber plat terbuat dari Polypropylene (Plastik PP) yang ringan namun sangat kuat dan diproduksi dengan menggunakan teknologi tinggi. Aplikasi Produk Fiber Plat Chladian Flat: - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Material Pembuatan Pagar. - Fiber Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - FIber Transparan Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Fiber Pagar Transparan. - Fiber Transparan Jemuran.
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Width (m): 1
  9. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Deskripsi:
    Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
  10. JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)
    Mulai

    Rp829.900

    JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)
    Deskripsi:
    Hardtop XP is a polyurethane topcoat with good durability and excellent application properties. It has a durable finish with good colour- and gloss retention. Hardtop XP has an optimised rheology and flow giving it excellent application properties by airless spray, while also being suitable for brush and roller application. Hardtop XP is truly an all-round polyurethane topcoat for both marine and protective structures.Product Categories:TopcoatsBuilding - exteriorBuilding - interiorIndustrial topcoatsExterior steel protection coatings - buildingsInterior steel protection coatings - buildings
    atribut:
    • Solid By Volume (%): 63 ± 2
    • Flash Point (°C): 30
    • Density (kg/L): 1.4
  11. DKM Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    DKM Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    atribut:
    • Width (cm): 125
    • Length (m): 50
  12. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

  13. Dulux Wall Paint Catylac Interior 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp919.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior adalah cat dengan Teknologi Chroma-Brite menghadirkan warna keindahan cerah menakjubkan pada dinding interior Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau spray
  14. Non Brand Plat Perforated
    Mulai

    Rp959.900

    Non Brand Plat Perforated
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1120x2440
Daftar Harga plat Terbaru November 2026
Resiltools Plat StrappingRp759.900
CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)Rp1.399.900
Non Brand Plat SHPCRp1.899.900
Non Brand Plat Strip BesiRp1.499.900
Non Brand Steel PlateRp899.900
Non Brand Stainless Steel PlateRp98.900
KWT Double Box End Wrench Taper (Kunci Ring)Rp259.900
AS ONE Stainless Steel Plate Shearing Cut (Lembaran Baja Potong)Rp259.900
Resiltools Plat Strapping Stainless Stainless Steel 201Rp469.900
Non Brand Shim PlateRp889.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)