Beli cable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- PM Crimp Terminal Aluminium Lug (Skun)Deskripsi:Digunakan sebagai koneksi antara kabel Al dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari alumunium.
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- JJ-LAPP Cable OLFLEX CLASSIC 110 (Kabel Listrik Fleksibel)atribut:
- Color: Grey (similar RAL 7001)
- Nominal Voltage (V): 300/500
- Test Voltage (V): 4000
- Temperature Range (°C): -40 ~ 80
- Conductor Material: Fine Strands of Bare Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Length (m): 1
- Protective Conductor: G = with GN-YE protective conductor, X = without protective conductor
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol)atribut:
- Length (m): 1
- ETERNA KABEL Power Cable NYMHY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel PVC berwarna putih terdiri dari kawat-kawat tembaga fleksibel. Mampu menahan tegangan sampai 300/500V.atribut:
- Voltage (V): 300/500
- Length (m): 1
- ROMEX Power Cable For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Nonmetallic sheathed (NM-B) building cable is a flexible electrical cable consisting of three or more wire conductors (including one for grounding) bundled inside a thermoplastic jacket, or sheath, that is nonconductive and heat-resistant. It's lighter than armored building cable, making it easier to handle, and its pliable sheathing is easier to unspool and straighten out. It is commonly used in residential and commercial applications to provide power for outlets, lighting, and appliances. Type NM-B cable is for enclosed, interior wiring in dry locations only (typically within a wall, ceiling, or under a floor) and should not be used outdoors or anywhere it might get wet.atribut:
- Conductor Design: Solid
- Insulation Material: PVC
- Jacket Material: PVC
- Standards: UL 83; UL standard 719. Federal Specification A-A-59544 and requirements of National Electrical Code
- Temperature Rating (°F): 194
- Trade Designation: NM-B
- Voltage (V): 600
- MultiPro Welding Cable (Kabel Las)atribut:
- Length (m): 100
- Wire Material: 100% Copper Germany
- FUJI ELECTRIC WIRE INDUSTRIES Microphone Cord MVVSDeskripsi:A popular type that uses copper braid for the shield. It has many advantages, including good static shielding, the ability to block noise from multiple directions, and good flexibility.atribut:
- Number Of Cores (C): 2
- Conductor Outer Diameter (mm): 1.1
- Total Length (m): 100
- Color: Ash
- Sheath Thickness (mm): 0.9
- Structure: (Shield) Copper braid
- Braiding (mm): 0.12
- Conductor Composition (wires/mm): 30/0.18
- Conductor Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Finished Outer Diameter (mm): 6.9
- Insulation Material: Vinyl
- Insulation Thickness (mm): 0.6
- Sheath Material: Vinyl
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- Phoenix Contact Cable CABLE-D-25SUB Type (Kabel Konektor)Deskripsi:Assembled shielded round cable; connection 1: Single wires (25-position) (The wires are marked and fitted with ferrules. The braided shield is routed to a separate cable end.); connection 2: D-SUB socket strip (1x 25-position); cable length: 0.5 matribut:
- Storage/Transport Ambient Temperature (°C): -40 to 80
- Degree of Protection: IP20
- Max. Permissible Operating Voltage (V AC): 25
- Max. Permissible Operating Voltage (V DC): 60
- Maximum Altitude (m): ≤ 2000
- Operating Ambient Temperature (°C): -40 to 70 (fixed installation)
- Waterplus Kabel Pompa Celupatribut:
- Size (mm): 4x0.75
- Power (HP): 0.75
- Excellent Scale Cable Connection Indicator to Score Board (Indikator Dial Stroke Panjang)atribut:
- Cable Length (m): 10
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakanatribut:
- Locking Style: Self-Locking
- Material: Nylon
- Ainex Power extension cable for ATX12VDeskripsi:Extend the ATX12V connector (4-pin) of the power supply unit. Perfect for full towers, server cases, etc. Ideal for "back routing" where cables are routed behind the motherboard, which is possible in some cases. Uses AWG18 wire and does not generate heat even with large currents.atribut:
- Cable Length (cm): 30
- Connector 1: ATX12V connector (4-pin)
- Connector 2: ATX12V connector (4-pin)
- Connector Shape: Power supply unit side: ATX12V connector (4 pin) female, motherboard side: ATX12V connector (4 pin) male
- Conversion Type: Male-female
Daftar Harga cable Terbaru November 2026
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| PM Crimp Terminal Aluminium Lug (Skun) | Rp40.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| JJ-LAPP Cable OLFLEX CLASSIC 110 (Kabel Listrik Fleksibel) | Rp6.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp639.900 |
| Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol) | Rp12.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYMHY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik) | Rp189.900 |
| ROMEX Power Cable For Building (Kabel Listrik) | Rp679.900 |
| MCC Wire Rope Cutter (Gunting Beton) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lfP106390771-2.jpg)
/P103073891-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
/5xP108928213-1.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/n4P106390832-1.jpg)
/0cP107621012-2.jpg)
%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/prP109158927-1.jpg)
/flP109701561-6.jpg)
/o0P105428864-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/MultiPro%20Welding%20Cable%20(Kabel%20Las)/etP107197533-1.jpg)

/mmP106390814-2.jpg)
/9nP105613347-1.jpg)

/1vP107706067-1.jpg)
/ncP106481840-2.jpg)
/00P103565000-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)