Kategori Product

Beli Produk Alat AC & Pipa

Rekomendasi Produk Terkait Penyejuk Udara, Ventilasi

  1. kipas angin ac KRISBOW Kipas Angin
    Deskripsi:
    Tingkatkan kesejukan udara di dalam ruangan Anda dengan kipas angin Krisbow. Selain menggunakan daya yang lebih ekonomis dibandingkan AC, kipas angin juga berfungsi sebagai sirkulator udara, membuat ruangan tetap segar dan sehat. Kipas angin dapat diposisikan pada meja, di atas lemari, atau tempat lainnya yang memiliki permukaan rata.
    Selengkapnya >
  2. kipas angin blower SEKAI Kipas Angin Embun
    Deskripsi:
    - Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumut
    Selengkapnya >
  3. kipas angin uap krisbow MISTY COOL Kipas Angin Uap
    Deskripsi:
    Spray fan/ misty fan/ misting fan/ kipas angin uap/ kipas embun/ kipas pendingin/ kipas air/ kipas angin kabut Misty Cool memiliki kemampuan untuk membuat udara dingin, sehingga dapat mengubah suhu di dalam maupun luar ruangan (outdoor), tergantung pada p
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Penyejuk Udara, Ventilasi

Rekomendasi Produk Terkait Pelindung Setrum

  1. pipa conduit Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    Selengkapnya >
  2. pipa conduit pvc Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    Selengkapnya >
  3. pipa conduit clipsal PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Deskripsi:
    Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Pelindung Setrum

Rekomendasi Produk Terkait Perkakas Kabel

  1. wire grip Non Brand Single Wire Pulling Grip
    Deskripsi:
    Penarik kawat (wire) panjang medium dengan kapasitas maks breaking load 4350kg
    Selengkapnya >

Rekomendasi Produk Terkait Kebutuhan Pipa

  1. kran wastafel toto Onda Kran Wastafel
    Deskripsi:
    Kran yang dipakai di wastafel
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Kebutuhan Pipa

Rekomendasi Produk Terkait Kebutuhan Sambungan

  1. pipa pvc 4 inch RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Kebutuhan Sambungan

Rekomendasi Produk Terkait Katup

  1. momotaro VENN Solenoid Valve (Momotaro II) Piston Type
    Deskripsi:
    * Attach a strainer to the primary side of the solenoid valve.
    Selengkapnya >
  2. daftar harga gate valve 4 inch TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    Selengkapnya >
  3. ball valve pvc 2 inch Onda PVC Valve
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Katup

Rekomendasi Produk Terkait Selang

  1. flexible hose 4 inch Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type)
    Deskripsi:
    -Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
    Selengkapnya >
  2. flexible hose 2 inch Continental Water Suction & Discharge Hose
    Deskripsi:
    These thermoplastic rubber water suction and discharge hose assemblies are used for vacuuming or pumping water in waste-management, construction, agricultural, marine, and manufacturing applications. These hoses stay flexible in cold weather and resist most chemicals used in the agricultural and sanitation industries. The hoses' smooth interior helps keep material from building up in the hose. Their corrugated outer helix improves their abrasion resistance and reduces friction when dragging or maneuvering the hoses on surfaces. The hoses have polyethylene helix reinforcement that helps them keep their shape when not in use and prevents them from collapsing in suction applications. Hose assemblies have fittings installed on both ends for connecting the hose to compatible equipment.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Selang

Rekomendasi Produk Terkait Paking Pipa

  1. flange 10 inch Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS316 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk sistem perpipaan dengan standar Jepang (JIS). Terbuat dari material Stainless Steel 316 (SS316), flange ini memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di lingkungan industri, kelautan, dan kimia.
    Selengkapnya >
  2. flange 6 inch Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Paking Pipa

Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain

  1. membuat filter air Moiji Water Filter
    Deskripsi:
    Filter air Moiji tabung FM-034, berisi media filter Pasir Silika dengan mesh 8x30. Memiliki kemampuan Backwash yang membuat media filter bisa dicuci kembali, sehingga dapat bekerja secara maksimal.- 3 Way filter valve FRP 1035 (Head Engkel)- Saringan set FRP 1035- Tabung FRP (Fiber Reinforced Plastic)
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Lain - lain