Beli r410a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chemours Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.799.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  2. Daikin Refrigerant
    Mulai

    Rp2.699.900

    Daikin Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kilo
    atribut:
    • Flammability: Low
  3. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  4. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp3.099.900

  5. HONEYWELL Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.099.900

    HONEYWELL Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon yang memiliki ODP (Ozon Depletion Potential) = 0, merupakan freon pengganti R502 dan R22 untuk rentang suhu yang luas, digunakan untuk suhu rendah dan suhu menengah pada sistem pendinginan komersial
    atribut:
    • Flamability: Low
  6. MUELLER-XINGRONG Refrigerant
    Mulai

    Rp1.899.900

    MUELLER-XINGRONG Refrigerant
    Deskripsi:
    MXR Type R-410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for MXR410A. Freon berbahan Difluoromethane dan Pentafluoroethane, biasa digunakan untuk AC rumah, tempat umum, dan sistem pemompaan panas pada saluran HVAC
    atribut:
    • Lubricant Recommendation: POE
  7. KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong)
    Mulai

    Rp189.900

    KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong)
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 200x60x17
  8. Entalpia Refrigerant
    Mulai

    Rp22.900

    Entalpia Refrigerant
    Deskripsi:
    Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
  9. Daikin VRV X Max Outdoor Anti Corrosion (Unit Luar AC)
    Mulai

    Rp289.999.900

    Daikin VRV X Max Outdoor Anti Corrosion (Unit Luar AC)
    Deskripsi:
    The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP- VRV X series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.
    atribut:
    • Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V/ 380V, 50Hz/ 60Hz
  10. Dutron LED Light Bar Magnetic Portable
    Mulai

    Rp469.900

    Dutron LED Light Bar Magnetic Portable
    Deskripsi:
    DUTRON LED Light Bar Magnetic PortableLampu yang dapat di gunakan untuk berbagai lokasi dan posisi, dapat di bawa kemana saja dan tersedia indikator batrai serta warna lampu yang dapat dirubah warna sesuai dengan kebutuhan kalian.terdapat 2 magnetic base yang dapat memudahkan kita untuk menempelkan Light Bar di tempat yang diinginkan.
    atribut:
    • Voltage (V): 3.7
    • Power (W): 5
    • Lumen (lm): 350
    • Color Temperature (Kelvin): 3 Colors (3000K / 4500K / 6000K)
    • Battery Capacity (mAh): Lithium 2500
    • Charging Cable: USB Type C
    • LED Chip: 120pcs
    • Product Size (cm): 30x3.6x4
    • Set Content: 1pcs Light Bar, 1pcs USB Type C (cable only), 2pcs magnetic base & manual instruction
    • Usage Period (hour): 4 For Highest Brightness Level, 30 For Lowest Brightness Level
  11. Belkote Clear Coat PU 2K
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.900

    Belkote Clear Coat PU 2K
    atribut:
    • Dust Free (minute): 20
    • Film Thickness (micron): ~60-80
    • Gloss Level (°): >95
  12. DUPONT Refrigerant
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DUPONT Refrigerant
    atribut:
    • Net Weight (kg): 11.35
  13. Crosby Swivel Hoist Ring
    Mulai

    Rp4.799.900

    Crosby Swivel Hoist Ring
    Deskripsi:
    • Top washer is color-coded for easy identification (Red for UNC threads and Silver for Metric threads)• The Working Load Limit and recommended torque value are permanently stamped into each washer.• Individually Proof Tested to 2-1/2 times Working Load Limit.• UNC bolt specification is an alloy socket head cap screw to ASTM A 574. Metric bolt specification is a Grade 12.9 alloy socket head cap screw to DIN 912.• BOLT SIZE IDENTIFICATION: The size of the bolt will be stated as in the drawing. Illustration shows meaning of each dimension given.
    atribut:
    • Thread: UNC
    • Frame Size No.: 2
    • Dimension C (inch): 6.26
    • Dimension D (inch): 1.96
    • Dimension F (inch): 0.75
    • Dimension G (inch): 4.2
    • Dimension H (inch): 2.5
    • Radius E (inch): 1.25
  14. All ID Label Semicoated (Kertas Label)
    Mulai

    Rp19.900

    All ID Label Semicoated (Kertas Label)
    Deskripsi:
    Label ini menawarkan kualitas cetak yang sangat baik untuk berbagai aplikasi dan untuk keperluan umum kantor , barcode, pengiriman, pelacakan aset, Toko Roti, timbangan, industri, ritel, produk, rak, farmasi, dan tempat penjualan.
  15. GOSAVE Earplug Ultrafit (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

    GOSAVE Earplug Ultrafit (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    - 100% soft silicone material- Safe for ear- PVC Cord- PVC Box
  16. Standard Pen AE-7 (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp1.900

  17. PANDA SCANNER Label Barcode Thermal (Kertas Label)
    Mulai

    Rp62.900

    PANDA SCANNER Label Barcode Thermal (Kertas Label)
    Deskripsi:
    For use All Direct Thermal Barcode PrinterContoh Penggunaan :- Label Pengiriman Tokopedia- Label Pengiriman S H O P E E- Label Pengiriman Buka-LapakDengan Menggunakan Wincode C342C Barcode Printer
    atribut:
    • Material: Thermal
    • Core Size (inch): 1
    • Gap Size (mm): 3
    • Number of Line : 1
  18. Harmit Penyumbat Telinga Ultrafit
    Mulai

    Rp2.900

    Harmit Penyumbat Telinga Ultrafit
    Deskripsi:
    EARPLUG ULTRA FIT PENUTUP TELINGA anti bising 25Ddb silicone HARMITEarplug Safety HM-008 - Penutup / Penyumbat TelingaHARGA UNTUK 1 pasang + BOXDapat juga di gunakan di pertukan di dalam ruang bisingEarplug Merk HARMITEarplug with Noise Reduction 25 dBEarplug Reusable ( dapat digunakan kembali )Earplug dengan Material lembut tidak sakit ditelinga.Earplug yang dilengkapi dengan tali nya dan bonus kotak agar gampang disimpan kembali.
    atribut:
    • Material: Silicone Grade A
  19. 3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    97% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp30.900

    3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
Daftar Harga r410a Terbaru October 2026
Chemours RefrigerantRp3.799.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900
Daikin RefrigerantRp2.699.900
Morris RefrigerantRp559.900
Non Brand RefrigerantRp3.099.900
HONEYWELL RefrigerantRp3.099.900
MUELLER-XINGRONG RefrigerantRp1.899.900
KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong)Rp189.900
Entalpia RefrigerantRp22.900
Daikin VRV X Max Outdoor Anti Corrosion (Unit Luar AC)Rp289.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)