Beli hvac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shigematsu Works Personal Cooler Clothing Coupler Female Side (Sambungan Baju Pendingin)
    Mulai

    Rp389.900

    Shigematsu Works Personal Cooler Clothing Coupler Female Side (Sambungan Baju Pendingin)
    Deskripsi:
    VT-7K2 Pressure-resistant rubber hose coupler (female)
    atribut:
    • TRUSCO Number: 816-7466
  2. CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp239.900

    CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Deskripsi:
    CRC® HVAC Leak Detector diformulasikan secara khusus untuk mendeteksi kebocoran gas atau udara dengan cepat dan mudah. Formula berbasis air sehingga tidak berbau, tidak mudah terbakar, tidak mengandung minyak, silikon, atau pelarut berbahaya lainnya.CRC HVAC Leak Detector dengan cepat dan andal menemukan kebocoran dengan membentuk gelembung yang terlihat saat diaplikasikan pada kebocoran apa pun.- Mendeteksi dan menemukan kebocoran gas dalam sistem bertekanan dengan membentuk gelembung- Kompatibel dengan logam dan plastik- Produk Biodegradable (OECD 301B: 31%)Cara Penggunaan :1. Semprotkan CRC HVAC Leak Detector pada area yang akan diuji secara merata2. Gunakan tabung ekstensi untuk bagian yang sulit dijangkau3. Gelembung akan muncul tepat di lokasi yang mengalami kebocoran4. Saat digunakan pada sistem plastik, tembaga atau oksigen, segera bersihkan residu dengan menggunakan air5. Tidak untuk digunakan pada peralatan berenergi listrik
    atribut:
    • Size (g): 510
  3. DAYTON HVAC Service Kit For HVAC and PSC Motors
    Mulai

    Rp2.199.900

  4. DAYTON HVAC DC Motor
    Mulai

    Rp1.299.900

    DAYTON HVAC DC Motor
    Deskripsi:
    These HVAC/R DC motors are used where variable speed and high torque are required in HVAC applications such as with mobile home and RV ventilation or pumps, and with automotive heaters or air conditioners.
    atribut:
    • UNSPSC: 26101603
    • Frame: Non-Standard
    • Full Load Amps (A): 3.8
    • HP: 1/35
    • Ins. Class: A
    • Length Less Shaft (in): 3-7/8
    • Maximum Ambient Temperature (°C): 40
    • Motor Application: HVAC/R
    • Motor Bearings: Sleeve
    • Motor Design: Permanent Magnet DC
    • Motor Enclosure Design: Totally Enclosed Nonventilated
    • Motor Mounting Type: Stud
    • Motor Shaft Rotation: CW/CCW
    • Motor Thermal Protection: None
    • Nameplate RPM: 2,350
    • Overall Length (in): 4-7/8
    • Shaft Dia.: 1/4
    • Shaft Length (in): 1
    • Standards: 0
    • Voltage (VDC): 12
  5. FLUKE HVAC Combo Kit
    Mulai

    Rp12.999.900

    FLUKE HVAC Combo Kit
    Deskripsi:
    Having the right tool for the job is essential. Having all the right tools when you need them is even better. The Fluke 116/323 HVAC Combo Kit gives you the best in a versatile, rugged multimeter and a fast-acting, general purpose clamp meter.The Fluke 116 comes with the Fluke 80BK-A integrated DMM temperature probe; no need to carry a separate thermometer. The microamp function allows flame sensor measurement down to 0.1 microamps. The AutoV/LoZ function prevents false readings caused by ghost voltage. The Fluke 116 also has a large white LED backlight for work in poorly lit areas. It measures resistance, continuity, frequency, and capacitance and provides Min/Max/Average readings with elapsed time to record signal fluctuations.Fluke 116 multimeters are independently tested for safe use in CAT III 600 V environments.True RMS measurements and optimized ergonomics make the Fluke 323 True RMS Clamp Meter the best general purpose clamp meter for commercial and residential electricians. The Fluke 323 model is ideally suited for current measurements up to 400 A in tight cable compartments.Together, the Fluke 116 HVAC Multimeter and 323 True RMS Clamp Meter give electricians the right tools for the job.
    atribut:
    • Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V (FLK116); CAT III 600 V; CAT IV 300 V (FLK323)
    • Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
    • Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
    • AC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
    • AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
    • Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
    • DC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
    • DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
    • Diode Test Range/Resolution (V): 2.00 / 0.001
    • Frequency Range/Resolution (Hz): 99.99Hz-50.00kHz / 0.1Hz-0.001Hz
    • Lo-Z Capacitance Range/Resolution (µF): 0.001 to 500
    • Size (mm): 167x84x46 (FLK116); 207x75x34 (FLK323)
    • Temperature Range/Resolution (Type-K Thermocouple) (°C): -40 to 400 (-40°F to 752°F) / 0.1 (0.2°F)
    • Voltage (V): Max. 600 (between any terminal and earth ground)
  6. CHEVRON HVAC & Refrigeration Parts
    Mulai

    Rp1.799.900

    CHEVRON HVAC & Refrigeration Parts
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Fits Brand: CHEVRON
  7. INABA DENKO Hot Water Supply Elbow Cover (Penutup Siku Pipa Air Panas)
    Mulai

    Rp92.900

    INABA DENKO Hot Water Supply Elbow Cover (Penutup Siku Pipa Air Panas)
    atribut:
    • Dimension D (mm): 71
    • Dimension L (mm): 119
  8. FLUKE Digital HVAC Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp8.099.900

    FLUKE Digital HVAC Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The Fluke 116 DMM provides the features you need to quickly troubleshoot HVAC equipmentThe Fluke 116 was specifically designed for HVAC professionals. It has everything you need to quickly troubleshoot problems with HVAC equipment and flame sensors, including a built-in thermometer to measure temperatures up to 400°C (752°F) and microamps to test flame sensors. The Fluke 116 also measures resistance, continuity, frequency, and capacitance. And the large white LED backlight makes it easy to see results even in poorly lit areas.Fluke 116 multimeters are independently tested for safe use in CAT III 600 V environments.Other useful features:- Measures resistance, continuity, frequency, and capacitance- Provides Min/Max/Average to record signal fluctuations- Comes with a holster with probe holders for easy storage- Features a compact ergonomic design for one-handed operation- Fits into optional ToolPak magnetic hanger for hands-free operation- CAT III 600 V safety rated
    atribut:
    • Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V
    • Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
    • Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
    • AC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
    • AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
    • Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
    • DC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
    • DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
    • Diode Test Range/Resolution (V): 2.00 / 0.001
    • Frequency Range/Resolution (Hz): 99.99Hz-50.00kHz / 0.1Hz-0.001Hz
    • Lo-Z Capacitance Range/Resolution (µF): 0.001 to 500
    • Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
    • Size (mm): 167x84x46
    • Temperature Range/Resolution (Type-K Thermocouple) (°C): -40 to 400 (-40°F to 752°F) / 0.1 (0.2°F)
  9. Danfoss HVAC & Refrigeration Parts
    Mulai

    Rp529.900

    Danfoss HVAC & Refrigeration Parts
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  10. Value Valve core replacement (Dual Port Core Removal)
    Mulai

    Rp659.900

    Value Valve core replacement (Dual Port Core Removal)
    Deskripsi:
    The VALUE VCR1 is a dual-sized Schrader valve core removal tool used by HVAC and refrigeration technicians. It allows for the safe extraction, replacement, or servicing of valve cores while the system is under pressure, preventing refrigerant loss and speeding up evacuation and charging
    atribut:
    • Connection (inch): Dual-size compatibility: \\(1/4\"\\) SAE and \\(5/16\"\\) SAE flare fittings
    • Material: High-grade brass and durable metal
  11. TESTO Refrigerant Valve
    Mulai

    Rp7.199.900

    TESTO Refrigerant Valve
    Deskripsi:
    Fully automatic and precise charging of refrigeration systems and heat pumps: The intelligent refrigerant valve makes it possible - together with the separately available testo 560i refrigerant scale, a Testo manifold, Testo Smart Probes and the testo Smart App.Intelligent Bluetooth valve for digital refrigerant scale testo 560i (available separately or as a kit) for automatic and precise refrigerant charging of refrigeration systems/heat pumps.Easy operation via Testo manifold or testo Smart App with automatic charging programs according to target value superheat, subcooling or refrigerant weight.Flexible in confined environments: Valve and scale automatically connect via Bluetooth to the manifold and App on your smartphone/tablet. All measured values for the charging process at a glance in the manifold and App with storage of the measured data in the App.Compatible with testo 560i, manifolds testo 557s/550s/550i as well as testo 557 /550, Smart Probes testo 115i/549 i/605i and testo Smart App for Android and iOS.Advantages of the refrigerant valveEspecially robust thanks to IP54 High Bluetooth range of up to 150 m together with a Testo manifold (alone up to 50 m).Long battery life of over 60 hours and replaceable 9 V block battery. Very practical due to sturdy hook.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Protection Class: IP54
    • Storage Temperature (°C): -10 to +50
    • Dimensions LxWxH (mm): 95x119x47
    • Color: Black/Orange
    • Battery Life (hour): >60 (+ 3000 valve operations)
    • Battery Type (V): 9 (6LR61)
    • Interface: Bluetooth 4.2
    • Maximum Working Pressure (bar): 35
    • Operating Humidity (%RH): 0 to 80
    • Radio Range (m): 50
  12. Malco Sheet Metal Folding Tool
    Mulai

    Rp699.900

    Malco Sheet Metal Folding Tool
    Deskripsi:
    Edge rollers press and roll the edges of sheet metal between multiple rollers to form straight or curved bends. The rollers adjust to set the bending depth and lock in place at the desired setting. They apply the bending force as the tool handle is gradually lifted while gliding the rollers back and forth along the sheet metal's edge. These sheet metal edge rollers are commonly used to bend the edges of metal roofing materials.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Max. Sheet Metal Gauge (ga): 24
  13. monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    - Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
    • Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
    • Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
    • Overall Length (mm): About 64
  14. WIHA Insulated Electrical Tool Set (Set Perkakas Listrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    WIHA Insulated Electrical Tool Set (Set Perkakas Listrik)
    Deskripsi:
    The tool pouch supplied with these sets holds tools in open-top slots that keep frequently used items within reach. It attaches to a belt and provides on-the-go storage to prevent tools from being misplaced or left at a jobsite.
    atribut:
    • Insulated: Insulated
    • Measurement Type: SAE
  15. Value Double Manifold (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Value Double Manifold (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Value VRM2-B-0401 adalah sebuah manifold gauge set yang digunakan untuk mengukur tekanan refrigeran pada sistem pendingin, seperti AC. Manifold ini dirancang untuk digunakan dengan berbagai jenis refrigeran termasuk R22, R134a, R407c, dan R410a/R32. Produk ini dilengkapi dengan dua buah pressure gauge dengan skala 550 psi dan 800 psi serta memiliki diameter gauge 68 mm. Manifold gauge set ini biasanya dijual dalam satu set lengkap dengan koper untuk penyimpanan dan perlindungan
    atribut:
    • Number of Hoses: 3pcs (Blue, red, yellow)
    • Gauge Diameter (mm): 68
    • Refrigerant: R410a, R22, R134a, R407c, R32
    • Pressure Scale (psi): 550 & 800
  16. Kennedy Compact Flaring Tool With Cutter/Deburrer Set
    Mulai

    Rp2.799.900

    Kennedy Compact Flaring Tool With Cutter/Deburrer Set
    Deskripsi:
    Suitable for use on aluminium, brass and copper pipe. Compact folding design. Robust moulded case. Single 45 Degree flares: 3/16 Inch to 5/8 Inch. Double flares: 3/16 Inch to 1/2 Inch. Cutter: 1/8 Inch to 1.1/4 Inch. Deburrer: 1/8 Inch to 1.1/8 Inch internal and external.
    atribut:
    • Angle of Flare: 45Degree
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Copper
    • Compatible Pipe Size: 1/2Inch 1/4Inch 3/16Inch 3/8Inch 5/16Inch 5/16 (Single Flare Onlyin. 5/8Inch
    • Lap Type: Double Lap Single Lap
    • Type: Flaring Tool Set
    • Includes: Carrying Case Cutter Deburrer Flaring Tool
    • Number of Pieces: 4
    • Product Number: CFTK625
  17. monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutter
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
  18. RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp169.900

    RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
Daftar Harga hvac Terbaru October 2026
Shigematsu Works Personal Cooler Clothing Coupler Female Side (Sambungan Baju Pendingin)Rp389.900
IO HVAC CONTROLS HVAC & Refrigeration PartsRp389.900
CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)Rp239.900
DAYTON HVAC Service Kit For HVAC and PSC MotorsRp2.199.900
DAYTON HVAC DC MotorRp1.299.900
FLUKE HVAC Combo KitRp12.999.900
CHEVRON HVAC & Refrigeration PartsRp1.799.900
INABA DENKO Hot Water Supply Elbow Cover (Penutup Siku Pipa Air Panas)Rp92.900
FLUKE Digital HVAC Multimeter (Multitester)Rp8.099.900
Danfoss HVAC & Refrigeration PartsRp529.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait