Beli r410 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Chemours RefrigerantDeskripsi:Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
- Weissmiller Check Valve Swing ANSI 150 SS316Deskripsi:Features a rotating disc that acts as a flow control mechanism.A check valve is a type of valve designed to allow fluid to flow in one direction while preventing backflow. Weissmiller check valves are known for their excellent reliability, durability, and efficiency in various industrial applications.atribut:
- Body Material: SS316
- Class: ANSI 150
- Connection: RF Flange
- Disc Material: SS316
- Seat Material: Metal
- Type: Swing
- Panasonic CR 2450 Battery (Baterai Koin)atribut:
- Voltage (V): 3
- Daikin RefrigerantDeskripsi:Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kiloatribut:
- Flammability: Low
- Entalpia RefrigerantDeskripsi:Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
- HONEYWELL RefrigerantDeskripsi:Freon yang memiliki ODP (Ozon Depletion Potential) = 0, merupakan freon pengganti R502 dan R22 untuk rentang suhu yang luas, digunakan untuk suhu rendah dan suhu menengah pada sistem pendinginan komersialatribut:
- Flamability: Low
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- DUPONT Refrigerantatribut:
- Net Weight (kg): 11.35
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2atribut:
- Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 194-2
- Kitz Swing Check Valve JIS 10Katribut:
- Material: Cast Iron
- Connection: JIS 10k
- Rating (kg): 10
- Weissmiller Check Valve Wafer EPDM DIDeskripsi:Features a rotating disc that acts as a flow control mechanism.A check valve is a type of valve designed to allow fluid to flow in one direction while preventing backflow. Weissmiller check valves are known for their excellent reliability, durability, and efficiency in various industrial applications.atribut:
- Body Material: Ductile Iron
- Class: PN16/JIS10K/ANSI150 (Universal)
- Connection: Wafer
- Disc Material: SS 316
- Seat Material: EPDM
- Type: Double Disc
- Panasonic Lithium Battery (Baterai Koin)atribut:
- Voltage (V): 3
- BAILIAN RefrigerantDeskripsi:Freon R134a ,telah diakui secara internasional sebagai salah satu refrigerant terbaik untuk menggantikan R-12, tidak mengandung atom klorin, tidak akan merusak lapisan ozon, dengan kinerja yang sangat baik untuk keamanan (tidak terbakar, non-ledakan, tidak beracun, tidak tidak memiliki stimulasi dan korosi); R134A telah banyak digunakan sebagai freon AC mobil, pendingin komersial, dan juga telah digunakan dalam bidang kedokteran, pestisida, kosmetik dan pembersih.atribut:
- Packaging (kg): 13.6
- Flamability: Low
- Color: Green
- VTV Valve Swing Check Valve ANSI 150Deskripsi:Flange End to ANSI 150atribut:
- Fig: SC-209
- Body: SS304
Daftar Harga r410 Terbaru October 2026
| Chemours Refrigerant | Rp3.799.900 |
| Weissmiller Check Valve Swing ANSI 150 SS316 | Rp7.099.900 |
| Panasonic CR 2450 Battery (Baterai Koin) | Rp53.900 |
| Daikin Refrigerant | Rp2.699.900 |
| Entalpia Refrigerant | Rp22.900 |
| Refrigerant Refrigerant | Rp499.900 |
| HONEYWELL Refrigerant | Rp3.099.900 |
| Non Brand Refrigerant | Rp3.099.900 |
| Sandisk Ultra microSDHC (Kartu Memori Eksternal) | Rp259.900 |
| Yuasa Water Accu (Air Aki) | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Weissmiller%20Check%20Valve%20Swing%20ANSI%20150%20SS316/kiP113357738-1.jpg)
/1cP111537048-1.jpg)





/qfP102145951-2.jpg)
/3vP103522139-3.jpg)


/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20SUS403%20Dual%20Check%20Valve%20Class%2010K%20(Katup)/P102180068-1.jpg)
/Kitz%20Swing%20Check%20Valve%20JIS%2010K/63P107802219-1.jpg)
/Weissmiller%20Check%20Valve%20Wafer%20EPDM%20DI/m0P113357792-1.jpg)
/jgP104622700-3.jpg)

/VTV%20Valve%20Swing%20Check%20Valve%20ANSI%20150/8aP107546298-1.jpg)
/rjP105784991-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)