Beli dop di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Penutup Pipa PVC AW
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  2. Non Brand Stainless Steel 304 End Cap (Penutup Ujung Pipa)
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Stainless Steel 304 End Cap (Penutup Ujung Pipa)
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Female Thread
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Plug AW
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Plug AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. ESCO Stainless Steel Threaded Plug R2 (Dop Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp319.900

    ESCO Stainless Steel Threaded Plug R2 (Dop Pipa Stainless)
    atribut:
    • Nominal Diameter A: 20A
    • Shape: Plug
  5. ESCO Stainless Steel Threaded Plug R1-1/2 (Dop Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp219.900

    ESCO Stainless Steel Threaded Plug R1-1/2 (Dop Pipa Stainless)
    atribut:
    • Nominal Diameter A: 15A
    • Shape: Plug
  6. Kitz Cap Threaded Type Fitting
    Mulai

    Rp42.900

    Kitz Cap Threaded Type Fitting
    atribut:
    • Material: SCS13A
    • Shape: cap
    • Type: Fittings
    • Fluid Used: Steam, air, gas, oil, pulsating water
    • Maximum Permissible Pressure (MPa): 1.0 (300°C or less steam, air, gas, oil), 1.4 (220°C or less steam, air, gas, oil, pulsating water), 2.0 (-29°C - +120°C)
  7. Vinilon Penutup Pipa PVC CAP/DOP
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Penutup Pipa PVC CAP/DOP
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  8. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. Kitz Plug Threaded Fitting
    Mulai

    Rp50.900

    Kitz Plug Threaded Fitting
    atribut:
    • Material: SCS14A
    • Fluid Used: Steam, air, gas, oil, pulsating water
    • Maximum Permissible Pressure (MPa): 1.0 (300°C or less steam, air, gas, oil), 1.4 (220°C or less steam, air, gas, oil, pulsating water), 2.0 (-29°C - +120°C)
    • Shape: plug
    • Type: Fittings
  12. RUCIKA Penutup Pipa PVC D
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC D
    atribut:
    • Application For: Clean & Wastewater
  13. TSP Malleable Iron Pipe Fittings Black Steel Dop (Tutup Pipa Baja Hitam)
    Mulai

    Rp13.900

  14. Non Brand Watermur Union Stainless Steel 304
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.900

    Non Brand Watermur Union Stainless Steel 304
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Female Thread
  15. PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • Opening Angle (°): 15
    • Wrench Product Grouping: Wrench Sets
    • Material: Alloy Steel
Daftar Harga dop Terbaru October 2026
RUCIKA Penutup Pipa PVC AWRp2.900
Non Brand Stainless Steel 304 End Cap (Penutup Ujung Pipa)Rp16.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Plug AWRp2.900
ROKE Cap NPT Connection A105 (Tutup Pipa)Rp27.900
ESCO Stainless Steel Threaded Plug R2 (Dop Pipa Stainless)Rp319.900
ESCO Stainless Steel Threaded Plug R1-1/2 (Dop Pipa Stainless)Rp219.900
Kitz Cap Threaded Type FittingRp42.900
Trilliun Dop Penutup PipaRp1.900
Vinilon Penutup Pipa PVC CAP/DOPRp1.900
TRUSCO Coupling Resin Plug Threaded Type for Female Threads (Kopler)Rp11.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)