Beli penyangga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Future Star Kaki Penyangga Besi
    Mulai

    Rp97.900

    Future Star Kaki Penyangga Besi
    atribut:
    • Size (mm): 28
  2. Wipro Jack Stand Two-Side (Penyangga Dua Sisi) (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wipro Jack Stand Two-Side (Penyangga Dua Sisi) (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    Manual LockBisa digunakan dengan : 1. Dongkrak Buaya2. Dongkrak Botol3. Dongkrak Jembatan
  3. Oxford Precision Universal Stand (Penjepit Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  4. Insize Universal Stand Chrome
    Mulai

    Rp879.900

    Insize Universal Stand Chrome
    atribut:
    • Compatible Indicator Mounts (inch): 3/8, 8mm, 4mm
  5. Non Brand Self-Dumping Hopper
    Mulai

    Rp21.999.900

    Non Brand Self-Dumping Hopper
    Deskripsi:
    Hoppers automatically dump loads when locking latch is released, then return to locked position. Constructed with precision robotic weld; base is formed steel.
  6. DAYTON Self-Dumping Hopper
    Mulai

    Rp19.999.900

    DAYTON Self-Dumping Hopper
    Deskripsi:
    These low-profile hoppers feature a 90° dump angle and half-length fork entry. Hoppers return to locked position when lowered to ground. Ideal for machine shops, foundries, and construction sites.
    atribut:
    • UNSPSC: 23152904
    • Color - Hoppers and Cube Trucks: Red
    • Container Material - Hoppers and Cube Trucks: Steel
    • Dump Angle (°): 90
    • Finish: Painted
    • Fork Pocket Depth (inch): 24
    • Fork Pocket Height (inch): 2-1/2
    • Fork Pocket Width (inch): 7-1/2
    • Hopper Base: Low Profile
    • Hopper Release: Chain/Cable
    • Load Capacity Hoppers and Cube Trucks (lbs): 2000
    • Overall Width (inch): 25
  7. Mitutoyo Magnetic Stand
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mitutoyo Magnetic Stand
    Deskripsi:
    Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.
    atribut:
    • Holding power (N): 600
  8. CARRSON Magnetic Stand Base
    Mulai

    Rp359.900

    CARRSON Magnetic Stand Base
    Deskripsi:
    Fungsi dari magnetic base ini adalah sebagai pemegang dial indicator dan berfungsi untuk mengatur tinggi, rendah serta kemiringan pada benda yang akan diukur
  9. ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp56.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY  Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.
    atribut:
    • Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
    • Insulated: PVC, PVC Sheated
  10. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
  11. Insize Universal Magnetic Stand (Penjepit Magnetik)
    Mulai

    Rp909.900

    Insize Universal Magnetic Stand (Penjepit Magnetik)
    Deskripsi:
    - For digital/dial indicators and dial test indicators
    atribut:
    • Applicable Holding Stem (mm): ø8
    • Remark: With Fine Adjusment and Dovetail Groove
  12. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  13. Mitutoyo Magnetic Stand
    Mulai

    Rp1.999.900

    Mitutoyo Magnetic Stand
    Deskripsi:
    Mitutoyo’s Magnetic Stands clamp to iron or steel surfaces with a strong magnetic force that is switchable ON or OFF to allow easy mounting and dismounting. Vertical / horizontal mounting holes and bushes are available for attaching dial test indicators and dial indicators.
  14. CP Dudukan Stand Magnet (Dudukan Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

  15. Rubbermaid Self Dumping Hopper With 6 In Polyolefin Casters (Hopper Pembuangan Sendiri / Self-Dumping Hopper)
    Mulai

    Rp50.999.900

    Rubbermaid Self Dumping Hopper With 6 In Polyolefin Casters (Hopper Pembuangan Sendiri / Self-Dumping Hopper)
    Deskripsi:
    The Rubbermaid Commercial Self-Dumping Hopper is designed to improve efficiency and minimize fatigue associated with dumping large loads.
    atribut:
    • Color: Black
    • Product Length (inch): 55
    • Product Width (inch): 26.25
    • Product Height (inch): 47.63
Daftar Harga penyangga Terbaru October 2026
Future Star Kaki Penyangga BesiRp97.900
Wipro Jack Stand Two-Side (Penyangga Dua Sisi) (Penyangga Kendaraan)Rp1.299.900
Oxford Precision Universal Stand (Penjepit Magnetik)Rp759.900
Insize Universal Stand ChromeRp879.900
Non Brand Self-Dumping HopperRp21.999.900
DAYTON Self-Dumping HopperRp19.999.900
Mitutoyo Magnetic StandRp1.299.900
CARRSON Magnetic Stand BaseRp359.900
KRISBOW Alat Ukur Dial Indikator (Alat Ukur Ketebalan)Rp439.900
ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Rp56.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)