Beli cree di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEPURE Dust Collector Filter Bag (Kantong Filter Pengumpul Debu)Deskripsi:Bag Filter Liquid DEPURE adalah penyaring cairan / liquid yang biasa digunakan diberbagai macam mesin industri berfungsi untuk menyaring partikel partikel yang terdapat di dalam produk minuman / cairan / minyak dengan aksesoris ring polylock dan ring besi / stainless.Filter Bag Liquid DEPURE memenuhi persyaratan media yang ketat, pilihan dari gaf filter bag ini dapat meminimalkan waktu henti proses, mengurangi atau menghilankan biaya pembuangan limbah, membatasi paparan pekerja terhadap cairan proses, mengurangi waktu dan biaya perawatan, dan meningkatkan kualitas produk.
- Cree Cob LED White 15.85x15.85x1.7mmatribut:
- Series: CXA2
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Color Temperature (Kelvin): 5000
- LED Color: White
- Color Rendering: 7090
- Dimensions (mm): 15.85x15.85x1.7
- Forward Current (mA): 250, 600
- Forward Voltage (V): 36
- Luminance (Lm): [Flux] 869, 1871
- Radiant Flux (mW): 22000
- View Angle (°): 115
- DEPURE GAF Liquid Filter Bag (Kantong Filter Cairan)Deskripsi:GAF Filter DEPURE adalah penyaring cairan / liquid yang biasa digunakan diberbagai macam mesin industri berfungsi untuk menyaring partikel partikel yang terdapat di dalam produk minuman / cairan / minyak dengan aksesoris ring polylock dan ring besi / stainless.Filter Bag Liquid DEPURE memenuhi persyaratan media yang ketat, pilihan dari gaf filter bag ini dapat meminimalkan waktu henti proses, mengurangi atau menghilankan biaya pembuangan limbah, membatasi paparan pekerja terhadap cairan proses, mengurangi waktu dan biaya perawatan, dan meningkatkan kualitas produk.atribut:
- Diameter (mm): 175
- Length (mm): 425
- Material: Polyester
- Taffled Senter Tacticalatribut:
- Material: Alumunium Alloy
- PENTAIR/PENTEK Filter BagsDeskripsi:Felt seamless filter bags filter liquids used in water treatment, pharmaceutical production, and chemical processing. These seamless bags trap fine particles that might otherwise pass through the pinholes in sewn seams. The fused or welded edges eliminate any fiber migration from the filter bag to the working fluid. All bags are available in standard industry sizing and fit filter bag housings.
- DELTA PURO Filter BagDeskripsi:Filter Bag 7x17inchFilter Bag 7x17inch adalah kain saringan yang memiliki ukuran 7x17inch terbuat dari bahan polyester atau polypropylene untuk penyaringan pada proses filterisasi. Bag Filter 7x17inch ini dapat digunakan untuk menyaring berbagai liquid dan cairan seperti udara, air dan minyak. Filter Bag 7x17inch ini juga sangat baik dan tahan terdahap jenis zat asam, alkali dan kimia serta memiliki permukaan yang halus. Bag Filter 7x17inch terbuat dari bahan polypropylene atau polyester dan tahan sampai dengan suhu 150°C dan tersedia untuk ukuran mikron 5 micron dan 20 micron. Filter Bag 7x17inch ini dapat digunakan pada kapasitas atau flowrate 8 m3/jam.atribut:
- Material: Melt--blown Polypropylene / Polyester
- Cover Layer: Polypropylene / Polyester
- NITECORE Headlamp LEDDeskripsi:Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
- AS ONE Filter Cloth with String (Kantong Penyaring)Deskripsi:- It is effective for filtering air, removing coarse dust, water droplets, and mist in exhaust gas, and liquid filtration is also possible. - It can be used by tying it with a string. - The woven bag is durable and washable.atribut:
- Cloth Thickness (mm): 0.7
- Type: PP-1105
- Material: PP (polypropylene)
- Breathability (cm³/cm²): 120
- Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)Deskripsi:Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekatatribut:
- Color: Random Color
- Parker Filter BagsDeskripsi:Felt seamless filter bags filter liquids used in water treatment, pharmaceutical production, and chemical processing. These seamless bags trap fine particles that might otherwise pass through the pinholes in sewn seams. The fused or welded edges eliminate any fiber migration from the filter bag to the working fluid. All bags are available in standard industry sizing and fit filter bag housings.atribut:
- UNSPSC: 40161508
- Collar Type: Ring
- Diameter (inch): 7
- Features: Carbon Steel Snap Ring for Positive Sealing in Competitive Vessels; Perform at High Flow Rates and Viscosities to 10,000 cps or Higher
- Finish: Glazed
- For use with: Competitor Housings; Parker E-Series Bag
- Maximum Pressure: 70
- Reduces: Particulates; Solids
- Seam Type: Welded
- Cree Senter LED (Senter)Deskripsi:Senter LED Tactical Cree XM-P50 8000 Lumens; 18650 Battery; AAA Battery Holder; Charger; Holster; Kotak Pelindungatribut:
- Light Output (Lumens): 8000
- Dimensions (mm): 136x25
- Battery Type: Li-ion 18650
- Meval LED Head LampDeskripsi:- 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
- Meval LED MR16 COBatribut:
- Power (W): 5
- Color: Kuning
- Warranty: 2 Years
- Camelion Head LightDeskripsi:- Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- Sunrei Headlamp Youdo Seriesatribut:
- Material (Headlamp): ABS Engineering Plastic
- Material (button): Rubber
Daftar Harga cree Terbaru October 2026
| DEPURE Dust Collector Filter Bag (Kantong Filter Pengumpul Debu) | Rp50.900 |
| Cree Cob LED White 15.85x15.85x1.7mm | Rp169.900 |
| AS ONE Filter Bag With Zipper PP | Rp389.900 |
| DEPURE GAF Liquid Filter Bag (Kantong Filter Cairan) | Rp57.900 |
| Taffled Senter Tactical | Rp68.900 |
| PENTAIR/PENTEK Filter Bags | Rp139.900 |
| DELTA PURO Filter Bag | Rp669.900 |
| NITECORE Headlamp LED | Rp389.900 |
| GENTOS Headlight | Rp169.900 |
| AS ONE Filter Cloth with String (Kantong Penyaring) | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/o5P111523869-1.jpg)


/onP111523887-1.jpg)

/PENTAIR%2FPENTEK%20Filter%20Bags/3oP109415132-8.jpg)



/AS%20ONE%20Filter%20Cloth%20with%20String%20(Kantong%20Penyaring)/p1P103475901-9.jpg)
/ioP107870672-1.jpg)
/Parker%20Filter%20Bags/36P109415114-2.jpg)
/1tP105551065-1.jpg)
/3zP107358143-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)