Beli biopori di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Asvira Sambungan Pipa PVC DOP Filter Bulat
    Mulai

    Rp5.900

  2. Non Brand Alat Bor Biopori
    Mulai

    Rp209.900

    Non Brand Alat Bor Biopori
    atribut:
    • Diameter (cm): 10
    • Length (cm): 120
    • Deep Hole (cm): 20 to 120
  3. TAGPro Bor Biopori
    Mulai

    Rp209.900

    TAGPro Bor Biopori
    Deskripsi:
    BOR BIOPORI BAJA MODEL U FULL COATINGSpesifikasi bahan :- Kepala bor biopori berbentuk U terbuat dari baja ukuran tebal 5mm dengan ujung yg telah ditajamkan dan di cat full powder coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat (Kami juga bisa membuat ukuran custom spiral by request dengan minimal quantity)- Handle full besi dilapis karet agar genggaman tidak licin serta cat full powder coating pada seluruh bagian biopori- Dimensi panjang keseluruhan 126cm/lebar handle atau pegangan 42cm/panjang kepala biopori 23cm/diameter batang 1 inch
    atribut:
    • Overall Length (cm): 126
    • Handle Width (cm): 42
    • Biopore Head Length (cm): 23
    • Rod Diameter (inch): 1
    • Thickness (mm): 5
  4. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  5. RUCIKA Penutup Pipa PVC AW
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. OATEY Drain Air Vents & Valves
    Mulai

    Rp239.900

    OATEY Drain Air Vents & Valves
    Deskripsi:
    Drain air vents and valves let air enter drain, waste, and vent (DWV) systems to equalize and regulate pressure when water drains out of the system. Also called plumbing vents, they prevent contamination of potable water lines from waste water discharged by garbage disposals and allow water to flow freely through drainage systems.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  7. Koshin Parts for Electric Drum Pump FR-200-AAA-1
    Mulai

    Rp37.900

    Koshin Parts for Electric Drum Pump FR-200-AAA-1
    Deskripsi:
    Electric Drum Pump FR-200-AAA-1 PartsFor parts replacement*Please check the model and applicable part before purchasing. Parts sales page. please note.
    atribut:
    • Suitable For: FR-200-AAA-1
  8. ALDO Mesin Bor Tanah
    Mulai

    Rp3.099.900

    ALDO Mesin Bor Tanah
    atribut:
    • Displacement (cc): 42
    • Drill Rotation Speed (rpm): 2800-3000
    • Maximum Engine Speed (rpm): 6500
  9. ScentPur Dispenser Pengharum Ruangan LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  10. ALDO Bor Tanah
    Mulai

    Rp249.900

  11. Jason Garden Tool Set
    Mulai

    Rp67.900

    Jason Garden Tool Set
    atribut:
    • Material: Plastic
  12. monotaro.id Keset Kamar Mandi S Mat
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro.id Keset Kamar Mandi S Mat
    atribut:
    • Thickness (mm): 5 to 6
  13. Aqualon Talang 1/2 Lingkaran PVC
    Mulai

    Rp109.900

    Aqualon Talang 1/2 Lingkaran PVC
    atribut:
    • Diameter (inch): 6
  14. OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    These collars and clamps keep roof drains securely in place and provide a positive seal between the drain body and the roof. They are suitable for new or retrofit installations.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
Daftar Harga biopori Terbaru October 2026
Asvira Sambungan Pipa PVC DOP Filter BulatRp5.900
Non Brand Alat Bor BioporiRp209.900
TAGPro Bor BioporiRp209.900
RUCIKA Katup Backflow PipaRp69.900
Aqualon Penutup Pipa PVC Tutup BioporiRp499.900
Trilliun Dop Penutup PipaRp1.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
RUCIKA Penutup Pipa PVC AWRp2.900
Casnic Inox Ember Stainless SteelRp139.900
KRISBOW Post Hole Digger (Penggali Lubang Pipa)Rp429.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)