Beli dehumidifier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)Deskripsi:Krisbow menghadirkan dehumidifier fix wheel sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Dirancang dengan rotary compressor yang menggunakan desain berputar untuk menghilangkan kelembapan dari udara secara efisien. Memiliki display LED dengan pengoperasian mudah menggunakan push button. Perawatan dehumidifier ini pun mudah dilakukan karena filter udara dapat dicuci serta pompa air bisa dilepas. Selain itu, dilengkapi handle ergonomis dan roda sehingga mudah dipindahkan. Cocok untuk memenuhi kebutuhan di ruangan dengan cakupan area 85 hingga 170 m².atribut:
- Power Supply: 220-240V/50 Hz
- Coverage Area (m²): 85-170
- Operating Temperature (°C): 5-35
- Packing Dimensions (mm): 610x490x1100
- GEA Dehumidifier Refrigerated (Pengering Udara)Deskripsi:- Double turbin fan - Humidistat (machine that regulates humidity) - Easy installation and moved around - Digital Humidity Display - Electric Protection - Error Indicator - Start-up time set - Drainase - Automatic defrosting
- NAKATOMI Dehumidifier Unit (Pengering Udara)Deskripsi:Largest dehumidification capacity for single-phase 100V.Large drain tank makes it convenient with less draining work.Dehumidified water can be drained directly using the included drain hose.Equipped with safety devices (thermal protector, high pressure switch, float type full water stop device).Equipped with automatic defrost device (mechanical temperature sensor).Fan motor stops during defrost operation.
- Notale Dehumidifier Smart Seco (Pengering Udara)Deskripsi:Notale meluncurkan produk Dehumidifier terbaru yang memiliki fitur Automatic Room Humidity Targeting, sebuah fitur yang berfungsi untuk mendeteksi kelembaban udara dengan 3 warna indikator. Semakin mudah melihat informasi kelembaban udara di dalam ruangan secara Real-Time.atribut:
- Dehumidifying Capacity (30oC, RH80%) (L/day): 12
- Frequency (Hz): 50
- Full Water Quantity (L): 2
- Power (W): 200
- Power Input (A): 1.2
- Voltage (V): AC 220-240
- Wi-Fi: Tuya APP / Workable with Amazon Alexa & Google Assistant
- Drytronics Dehumidifier (Pengering Udara)atribut:
- Refrigerant: R407c
- Sharp Dehumidifier (Pengering Udara)atribut:
- Ion Shower Indicator: HD 7000
- MIDEA FreshDry Dehumidifier (Pengering Udara)Deskripsi:Berfungsi untuk mengurangi kelembapan udara dan membersihkan udara kotor pada ruangan, serta dapat membuat pakaian lebih cepat kering.atribut:
- Dimensions (mm): 334x224x441
- Power (W): 190
- Voltage (V): 220-230
- Water Tank Volume (L): 1.6
- Air Flow (m³/hour): 118
- Application Area (m²): 20-35
- Dehumidification Capacity (L/day): 12
- Noise Level (dBa): 39-41.9
- Refrigerant Type: R290
- Sharp Air Purifier with Dehumidifier (Penjernih Udara)atribut:
- Filter Life (year): 1
- Ion Shower Indicator: HD 7000
- Plasmacluster High Density (ions/cm): 7000
- Notale Dehumidifier Mini (Pengering Udara)Deskripsi:Mini Dehumidifier portable ini berfungsi untuk mengurangi kelembapan udara dalam ruangan, memiliki ukuran yang mini dan ringan. Sangat cocok untuk digunakan di kamar dan area yang berventilasi buruk untuk membuat ruangan menjadi sejuk dan nyaman.atribut:
- Hygroscopic Capacity (ml): 150
- Power (W): 25
- Size (mm): 174x114x50
- Notale Dehumidifier Suvo (Pengering Udara)Deskripsi:Alat untuk menghilangkan tingkat kelembaban dari udara diruangan, sangat cocok untuk ruangan dan area yang berventilasi buruk untuk tetap menjaga ruangan Anda tetap sejuk & nyaman, sehingga sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik.atribut:
- Coverage Area (m²): <15
- Coverage Capacity (ml/D): 300
- Fan Speed: 2600
- Material: ABS Plastic
- Noise Level (dB): <33
- Power (V): DC 9
- Power (W): 23
- Size (mm): 153x153x240
- Volume (L): 1.1
- CHKAWAI Dehumidifier (Pengering Udara)Deskripsi:- Ultra-thin plastic design, attractive, decent and portable, - Upward air outlet, adjustable air direction, - Intelligent micro-computer control, with LCD display, - Automatical defrosting when ambient temp. is below 18°C, - Working temp. range: 5-38°C, - Stop working when tank is full, - With two drying functions, - With casters to move freely.atribut:
- Voltage (V): 220
- Series: Residential
- Certificate: CCC, CE
- Dehumidifying Capacity: 22 L/day / 46 Pints/day (30℃,80%RH)
- Manuverability: 4 casters
- Applied Area (2.6-3m height): 20-40 sq.m.
- Control Type: LCD, Computer, programmable
- Cryogen: R22/R134a
- Cycle Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 500
- Sensor: Humidity sensor
- AS ONE Electronic Dehumidifieratribut:
- Maximum Flow Rate (L/minute): 1.5
- BROAN Ducted DehumidifierDeskripsi:Ductable dehumidifiers can be installed into ducted HVAC systems to dehumidify all rooms that are connected to the HVAC system, or they can be used as freestanding dehumidifiers. When used as part of a ducted HVAC system, they require professional installation and the system's blower must be on to move air through the dehumidifier and dry it.atribut:
- Control Modes: Ventilation
- Drain Connection Size (inch): 3/4
- Drain Connection Type: FNPT
- Drain/Pump Options: Continuous Drain
- Filters Out: Water
- Frequency (Hz): 60
- HVAC Mounting Options: Dedicated Return to HVAC Supply
- Includes Air Filter: Yes
- UNSPSC: 40101902
- DRI-EAZ Dehumidifier PortabelDeskripsi:Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.atribut:
- UNSPSC: 40101902
- Control Panel Languages: English; French; German; Spanish
- Control Type: Touch Screen
- Drain/Pump Options: Continuous Drain; Built-In Drain Pump
- Frequency (Hz): 60
- Hour Meter: Yes
- Housing Construction: Rotomolded
- Housing Finish: Polyethylene Coated
- Housing Material: Polyethylene
- Voltage (V AC): 115
- IRIS OHYAMA Dehumidifier (Pengering Udara)Deskripsi:This is a dust collection filter used for the dehumidifier with air purification function (DCE-120).
- FRIEDRICH Dehumidifier Portabelatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Auto-Restart: Yes
- Bluetooth Enabled: No
- Bucket Capacity (pt): 16.2
- Control Features: Relative Humidity Level; Temperature
- Control Modes: Defrost
- Control Type: Touch Screen
- Defrost Type: Automatic
- Dehumidification Method: R32 Refrigerant
- Drain Hose Length (ft): 16.75
- Drain Hose Pump Direction: Horizontal and Vertical
- Drain Hose Storage: Front Panel Pocket
- Drain/Pump Options: Built-In Drain Pump
- Energy Star Certified: Yes
- Filters Out: Dust
- Frequency (Hz): 60
- Hour Meter: No
- Housing Material: Metal
- Includes Ionization: No
- NEMA Plug Rating: 5-15P
- Number of Speeds: 2
- Operating Humidity Range (%): 30 to 90
- Operating Temperature Range (°F): 41 to 90
- Overall Depth (inch): 12
- Overall Height (inch): 23-1/4
- Overall Width (inch): 15
- Power Cord Length (ft): 6
- Refrigerant Type: R-32
- Series: UNI-FIT
- Standards: cULus Listed
- Voltage (V): 115
- Wi-Fi Compatible: No
- Notale Dehumidifier Kanso (Pengering Udara)Deskripsi:Notale meluncurkan produk Dehumidifier yang memiliki fitur Automatic Room Humidity Targeting, sebuah fitur yang berfungsi untuk mendeteksi kelembaban udara dengan 3 warna indikator. Semakin mudah melihat informasi kelembaban udara di dalam ruangan secara Real-Time.atribut:
- Dehumidifying Capacity (30oC, RH80%) (L/day): 20
- Frequency (Hz): 50
- Full Water Quantity (L): 2
- Power (W): 200
- Power Input (A): 1.2
- Voltage (V): 220 - 240
- Notale Dehumidifier with Air Purifier (Pengering Udara)Deskripsi:Ruangan lembab memicu pertumbuhan jamur dan mikroorganisme, yang menyebabkan masalah pernapasan dan paru-paru. Terlebih lagi, udara yang terkontaminasi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan memperburuk gangguan pernapasan.Kombinasi dehumidifier dan air purifier dalam satu produk membantu mengurangi pengeluaran sambil memberikan dua fungsi penting sekaligus: menghilangkan kelembapan berlebih dan menyaring partikel berbahaya seperti debu, bakteri, dan virus. Desain Notale Duico yang dipertimbangkan dengan baik bertujuan untuk memberikan udara bersih, menjaga kesehatan keluarga, dan menciptakan lingkungan bebas dari kelembapan serta udara kotor.atribut:
- Applicable Environment Temperature (°F): 68-104 (humidity below 95%)
- Coverage Area (m²): 30
- Dehumidification Capacity (mL): 500-650mL water for 24 hours (at Humidity above 85% and temperature 82.4-86 °F)
- Rated Power (W): 50W
- Rated Voltage (V): 110-240
- Water Tank Capacity (L): 3.2
Daftar Harga dehumidifier Terbaru November 2026
| KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara) | Rp17.999.900 |
| GEA Dehumidifier Refrigerated (Pengering Udara) | Rp10.800.900 |
| NAKATOMI Dehumidifier Unit (Pengering Udara) | Rp29.999.900 |
| Notale Dehumidifier Smart Seco (Pengering Udara) | Rp2.899.900 |
| Drytronics Dehumidifier (Pengering Udara) | Rp67.999.900 |
| Sharp Dehumidifier (Pengering Udara) | Rp5.299.900 |
| MIDEA FreshDry Dehumidifier (Pengering Udara) | Rp4.599.900 |
| Sharp Air Purifier with Dehumidifier (Penjernih Udara) | Rp4.299.900 |
| Notale Dehumidifier Mini (Pengering Udara) | Rp239.900 |
| Notale Dehumidifier Suvo (Pengering Udara) | Rp969.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ggP104566592-2.jpg)
/05P103737005-1.jpg)
/9lP111340345-1.jpg)
/deP110899482-1.jpg)
/eqP108340530-3.jpg)
/h6P111297618-1.jpg)
/8pP111314313-1.jpg)
/05P111725005-1.jpg)
/bwP110899428-1.jpg)
/e3P110899507-1.jpg)
/clP103220453-1.jpg)



/8aP110492298-1.jpg)

/ewP115946536-1.jpg)
/cwP110899464-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)