Beli freon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BAILIAN Refrigerant
    Mulai

    Rp2.399.900

    BAILIAN Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R134a ,telah diakui secara internasional sebagai salah satu refrigerant terbaik untuk menggantikan R-12, tidak mengandung atom klorin, tidak akan merusak lapisan ozon, dengan kinerja yang sangat baik untuk keamanan (tidak terbakar, non-ledakan, tidak beracun, tidak tidak memiliki stimulasi dan korosi); R134A telah banyak digunakan sebagai freon AC mobil, pendingin komersial, dan juga telah digunakan dalam bidang kedokteran, pestisida, kosmetik dan pembersih.
    atribut:
    • Packaging (kg): 13.6
    • Flamability: Low
    • Color: Green
  2. Daikin Refrigerant
    Mulai

    Rp2.699.900

    Daikin Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kilo
    atribut:
    • Flammability: Low
  3. Chemours Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.799.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  4. HONEYWELL Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.099.900

    HONEYWELL Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon yang memiliki ODP (Ozon Depletion Potential) = 0, merupakan freon pengganti R502 dan R22 untuk rentang suhu yang luas, digunakan untuk suhu rendah dan suhu menengah pada sistem pendinginan komersial
    atribut:
    • Flamability: Low
  5. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  6. Entalpia Refrigerant
    Mulai

    Rp22.900

    Entalpia Refrigerant
    Deskripsi:
    Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
  7. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp3.099.900

  8. MUELLER-XINGRONG Refrigerant
    Mulai

    Rp1.899.900

    MUELLER-XINGRONG Refrigerant
    Deskripsi:
    MXR Type R-410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for MXR410A. Freon berbahan Difluoromethane dan Pentafluoroethane, biasa digunakan untuk AC rumah, tempat umum, dan sistem pemompaan panas pada saluran HVAC
    atribut:
    • Lubricant Recommendation: POE
  9. DUPONT Refrigerant
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DUPONT Refrigerant
    atribut:
    • Net Weight (kg): 11.35
  10. Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Deskripsi:
    Kegunaan umum Lakban Teflon, digunakan untuk menyegel air, udara, gas agar tidak bocor melalui koneksi yang tidak memiliki segel karet bawaan. Lakban Teflon / PTFE Sealing Tape sangat serbaguna dan dapat digunakan pada suhu mulai dari -270 °C hingga 260 °C.
    atribut:
    • Heat Resistant: Yes
    • Fire Resistant: Yes
    • Size (mmxm): 15x10
    • Color: Brown
  11. Sekisei Air cleaner (completely non-freon type)
    Mulai

    Rp309.900

    Sekisei Air cleaner (completely non-freon type)
    Deskripsi:
    Ideal for removing dust and debris from office equipment. This powerful aerosol blower has a fixed nozzle. The main body uses a highly safe two-piece can. It has a global warming potential of less than 1. It uses DME gas and CO2 gas, making it CFC-free. The addition of CO2 gas reduces the concentration of flammable gases when sprayed, reducing the risk of fire. It can be used 360°. There is no leakage even when spraying upside down. It comes with a pipe that can be used in tight spaces.A powerful jet of air blows away dust and debris from office equipment, optical equipment, and other electronic devices.*Flammable. Please handle with care. *Do not use continuously for long periods of time.
    atribut:
    • Type: Push type
  12. Non Brand Remote AC Universal (Remote AC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Non Brand Remote AC Universal (Remote AC)
    Deskripsi:
    Remote AC ini dapat digunakan untuk berbagain macam AC (KHUSUS UNTUK AC DENGAN FREON R22)
  13. Sharp AC Cassette Series (AC Plafon)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Sharp AC Cassette Series (AC Plafon)
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Sleep ModeDengan mengaktifkan fitur sleep mode suhu akan naik 1 derajat celcius perjam sehingga memberikan kenyamanan serta membantu tidur anda lebih nyenyak dan tidak perlu khawatir kedinginan di pagi hari.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Product Series: AC Cassette Series
    • Color: White
    • Jetstream: No
    • Coanda: No
    • Turbo Cooling: Yes
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 2 Way Auto Swing Louver
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
  14. Artic Pipa AC (Pipa AC)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Artic Pipa AC (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mm
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Size (inch): 1/4x3/8
  15. MIJOMI Mini Rechargeable Headlamp (Senter Kepala)
    Mulai

    Rp319.900

    MIJOMI Mini Rechargeable Headlamp (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    Mini headlamp is easy to carry, suitable for outdoor activities, emergency lighting.
    atribut:
    • Battery: Li-ion polymer battery inset
    • Battery Capacity (mAh): 500
    • Beam Distance (m): 30
    • Brightness (Lm): 320 / 100
    • Bulb: OSRAM LED
    • Drop (m): 1
    • Modes: High-Low
    • Runtime (hour): 1.5 / 5
    • Size (mm): 40x30x40
    • Water Resistance: IPX4
  16. DSZH Digital Testing Manifold Vacuum and Refrigerant
    Mulai

    Rp3.999.900

    DSZH Digital Testing Manifold Vacuum and Refrigerant
    atribut:
    • Pressure Units: KPA,INHG,KgF/cm2,PSI,Bar
    • Power: 1.5V AA X 4=6V
    • Temperature Units: ℉,℃
    • Auto-Off (minute): 15 (with disabling capability)
    • Battery Life (hour): 30
    • Measuring Range Vacum (Kpa): -101~0
    • Operating Temperature (°C): -20~+60
    • Overload Limit (bar): 100 (10Mpa)
    • Pressure Measuring: Actual Pressure
    • Proof Prsddure (MPa): 0~6
    • Refrigerant Pressure (MPa): 0~4
    • Sensor Accuracy (%): ±0.5
    • Sensor Resolution (KPa): 1
    • Sensor Temperature Range (°C): -50-150 (-58F-302F)
    • Temperature Accuracy (°C): <50 (+/-0.1); >50-100 (+/0.2); >100 (+/-1)
    • Vacuum Units: Torr,mmHg,Micron,%
  17. ZUKI Butterfly Valve Lever Handle (Pegangan Tuas Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp579.900

    ZUKI Butterfly Valve Lever Handle (Pegangan Tuas Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    Butterfly Valve dengan tipe tuas handle berfungsi maksimal dalam menahan dan membuka tekanan air.
    atribut:
    • Type: Lever Handle
  18. COPELAND Core Dryer Filter (Filter AC)
    Mulai

    Rp249.900

    COPELAND Core Dryer Filter (Filter AC)
    Deskripsi:
    Filter Core Drier Emerson dikonstruksi berupa Tabung Silinder yang di dalamnya terdapat Gel Silika yang Menyerap Uap Air pada Zat Pendingin. Produk Berkualitas serta Saringan Dilengkapi dengan Tutup Pengaman yang Terbuat dari Wood Metal Terbaik, Tutup Pengaman ini akan Cair bila Temperatur Zat Pendingin Mencapai Batas yang Ditentukan. Core Pengganti Universal dan Inti Filter Digunakan pada Shell ADKS dan STAS serta Shell Filter Drier Tipe Take-apart Kompetitif yang Serupa. Filter Drier Dipadatkan dengan Pad Outlet 20 mikron untuk Filtrasi Maksimum, Saluran Cair Pengganti Universal Premium untuk Refrigeran CFC, HCFC, dan HFC termasuk R-12, R-134a, R-22, R-404A, R-407C, R-410A, R-500, R- 502, dan R-507.
  19. Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired (AC Plafon)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired (AC Plafon)
    Deskripsi:
    Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.
    atribut:
    • Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
Daftar Harga freon Terbaru October 2026
BAILIAN RefrigerantRp2.399.900
Daikin RefrigerantRp2.699.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900
Chemours RefrigerantRp3.799.900
HONEYWELL RefrigerantRp3.099.900
Morris RefrigerantRp559.900
Entalpia RefrigerantRp22.900
Non Brand RefrigerantRp3.099.900
MUELLER-XINGRONG RefrigerantRp1.899.900
DUPONT RefrigerantRp2.799.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)