Kategori Product
Beli Produk Alat AC & Pipa
Rekomendasi Produk Terkait Penyejuk Udara, Ventilasi
- sharp air purifier fp-f40y-wSelengkapnya >Deskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- kipas angin acSelengkapnya >Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
Halaman Terkait Penyejuk Udara, Ventilasi
Rekomendasi Produk Terkait Perangkat, Sambungan Kabel Listrik
Halaman Terkait Perangkat, Sambungan Kabel Listrik
Rekomendasi Produk Terkait Pelindung Setrum
- pipa legrandSelengkapnya >Deskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
- pipe conduitSelengkapnya >Deskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
Halaman Terkait Pelindung Setrum
Rekomendasi Produk Terkait Kabel Ground
Rekomendasi Produk Terkait Perkakas Kabel
- wire gripSelengkapnya >Deskripsi:Penarik kawat (wire) panjang medium dengan kapasitas maks breaking load 4350kg
Halaman Terkait Perkakas Kabel
Rekomendasi Produk Terkait Kebutuhan Pipa
Halaman Terkait Kebutuhan Pipa
Rekomendasi Produk Terkait Kebutuhan Engsel
- harga steam trap 1 inchSelengkapnya >Deskripsi:-A high pressure/disc type trap which the main body is made of stainless steel.-Small and lightweight, and piping installation direction(horizontal/vertical) is optional.-Built-in strainer type.-Applicable Fluid: Steam Drain.-For steam transport pipe or piping trace line.
Rekomendasi Produk Terkait Kebutuhan Sambungan
- pipa pvc 10 inchSelengkapnya >Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
Halaman Terkait Kebutuhan Sambungan
Rekomendasi Produk Terkait Katup
- daftar harga gate valve 4 inchSelengkapnya >Deskripsi:Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
Halaman Terkait Katup
Rekomendasi Produk Terkait Selang
- metal flexible hose 1 2Selengkapnya >Deskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
Halaman Terkait Selang
Rekomendasi Produk Terkait Paking Pipa
- pipa ductingSelengkapnya >Deskripsi:-A white packing with no contamination that has minimal heat shrinkage in high temperatures. -For rotary pumps, reciprocating motors, rotating equipment and valves.
- packing high temperatureSelengkapnya >Deskripsi:A non-asbestos sheet gasket with excellent processability! It is determined by this for general piping. The D-6000 non-asbestos joint sheet is a gasket material obtained by vulcanizing a small amount of filler using high-quality non-asbestos fiber and synthetic rubber binder excellent in oil resistance. It is suitable as a substitute material for asbestos joint sheet (usable range only). In addition, this joint seat is a product that passed public tests against JIS S 3200-7 which is a suitability Standard for water utensils. Like asbestos joint sheet, workability is excellent. It is possible to produce large caliber products. Because it has excellent processability, it can cope with short delivery time. It is elastic, and the flange part is familiar.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
Halaman Terkait Paking Pipa
Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain
- membuat filter airSelengkapnya >Deskripsi:Filter air Moiji tabung FM-034, berisi media filter Pasir Silika dengan mesh 8x30. Memiliki kemampuan Backwash yang membuat media filter bisa dicuci kembali, sehingga dapat bekerja secara maksimal.- 3 Way filter valve FRP 1035 (Head Engkel)- Saringan set FRP 1035- Tabung FRP (Fiber Reinforced Plastic)